カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)
- モノタロウ(1)
- omron(オムロン)(50)
- 八興(28)
- Maritime Progress(23)
- スバル(20)
- 八興販売(20)
- アサヒAV(15)
- New-Era(ニューエラー)(12)
- カーシーカシマ(12)
- MAZDA(マツダ)(10)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- KITACO(4)
- 吉川化成(4)
- スバルアクセサリー(4)
- イマオコーポレーション(3)
- オムロンヘルスケア(3)
- NTB(3)
- LUMBERG(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- ブランドをもっと見る
「e-sj」の検索結果

LEDストリングライトセット
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷簡単イルミネーションセット 室内用 すぐに設置できるオールインワンセット 継ぎ足し延長可能(LEDストリング SJ-E05-□□ )仕様SJV:5.0、発光制御:全点灯のみ質量(g)500長さ(m)10周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)36、LEDストリング:6.8定格入力電圧(V)AC100寸法(cm)LED間隔:約10定格出力二次:DC24V/1.5A定格入力電流(A)1駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿LED使用数(個)96接続長(m)最大:70(別売 LEDストリング 60追加接続可能)、SJV合計36以下(付属ACアダプター使用時)
LEDルミネーション(連結タイプ) エンドキャップ
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥499税込¥5491セット(6個)翌々日出荷ストリングベースやLEDストリング等の終端の未接続コネクタの感電防止用寸法(mm)Φ22×25質量(g)4(1個)
LEDストリング(SJシリーズ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷から4日以内出荷長さ合計100mまで接続OK、色も配置も自由自在。 連結タイプなので、様々な色・レイアウト選択が可能、思い通りの組合せができる。 多様な接続方法に対応。 直列接続、カーテンタイプ接続(別売 ストリングベース使用) 分岐接続(別売 Y型分岐コード使用)、延長接続(別売 延長コード使用) 終端接続(別売 LEDモチーフ使用) 別売コントローラーで8パターン(全点灯含む)の発光制御ができる。
LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥7,990税込¥8,7891個翌々日出荷長さ合計100mまで接続OK、色も配置も自由自在。連結タイプなので、様々な色・レイアウト選択が可能、思い通りの組合せができる。多様な接続方法に対応。直列接続、カーテンタイプ接続(別売ストリングベース使用)、分岐接続(別売Y型分岐コード使用)、延長接続(別売延長コード使用)、終端接続(別売LEDモチーフ使用)。別売コントローラーで8パターン(全点灯含む)の発光制御ができる使用場所屋外
LEDストリング
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷イルミネーションのスタンダードアイテム。 様々な現場に対応する豊富なバリエーション。定格入力電圧(V)AC24光色チェリーピンク/チェリーピンク駆動方式AC-ACアダプタ方式(別売)使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44取付間隔(cm)約10点灯方法交互点滅・全点灯接続長(m)最大:120(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング(ミックスカラータイプ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷6色ミックスでカラフル。樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)色赤・緑・青・白・ピンク・黄定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式交互点滅・全点灯駆動方式AC-ACアダプタ方式間隔(mm)約100エコロジー商品省エネ・長寿命