Vマワール(ブレーキ付・ケーブル受皿付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
電線が垂れ下がらない「受皿付」+ブレーキが効いて回りすぎない「ブレーキ付」よく回る。ブレーキ付で必要以上に回らない!ブレーキは調整可能シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる外出し用のガイドリング付軽量・コンパクト
仕様収納可能電線類IV線(Φ1.6mm、Φ2mm)等収納可能容量:外径Φ390×内径Φ190×高さ155mm(Vマワール部)最大荷重(受け皿部):0.34kN(35kgf)寸法(mm)(受皿)Φ430×65質量(kg)1.75質量(g)(受皿)428g本体寸法(mm)500×Φ480(回転円径)×85