LEDアイスクルカーテンDENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
つららイメージのイルミネーション
自己点滅型LED を採用、コントローラーなしでLED が個々に点滅します。
最大6 組(LED ストリング120 m相当)まで連結可能
定格入力電圧(V)AC24長さ(m)5保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常温LED使用数(個)120
LEDアイスクルカーテンDENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
つららイメージのイルミネーション。
定格入力電圧(V)AC24長さ(m)5幅(m)0.6質量(g)480使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44LED使用数(個)120取付間隔(cm)約10接続最大数:9組(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)