カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • JEFCOM(ジェフコム)
  • ODELIC(オーデリック)(42)
  • DAIKO(大光電機)(12)
  • サトーパーツ(8)
  • エコリカ(5)
  • SOARING(ソァーイング)(5)
  • オーム電機(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • ENDO(遠藤照明)(4)
  • 岩崎電気(3)
  • フジマック(3)
  • オーハウス(2)
  • 三菱電機(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • 東芝シュネデール・インバータ(1)
  • OSRAM(オスラム)(1)
  • エコデバイス(1)
  • 東京メタル(1)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl40 led」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDプロジェクションライト(投照器) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDプロジェクションライト(投照器)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    翌々日出荷
    超高輝度40Wライトアップカラー投光器です。 ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具。 離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能。
    用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明にセット内容投光器本体、リモコン、リモコンホルダー、動作確認用電池色単色16種・フルカラー(自動変色モード6種)電源AC100V 40W本体質量(kg)3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:244×88×309、リモコン:60×9×104電源コード(m)5(防水、PSE認証済)機能自動スリープ機能使用電池CR2032材質(外枠)アルミダイカストLEDフルカラーLED20個搭載動作電圧リモコン:DC3V周波数(MHz)リモコン:433.92電波到達距離(m)リモコン:3動作温度(℃)本体:-20~40、リモコン:-30~55動作湿度(%)本体:85以下電源プラグ3ピン仕様(3ピン→2ピン変換プラグ付)色相4096段階/RGB各色
  • LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    翌々日出荷
    超高輝度40Wライトアップカラー投照器 約23°の照射角で遠くまで光が届く 従来品(PDS-C01-40FL)の4倍以上遠くまで光が届く。カラーはフルカラー、単色16種(全点灯)と自動変色モード6種。超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ)。離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具。防雨・防塵ボディ(IP65)。専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、カラーモード切替、明るさ調整が可能。-20℃でも使用可能
    用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に仕様カラースケール:4096段階 / RGB各色セット内容投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)材質アルミダイカスト合金、ガラス質量(kg)3.3質量(g)リモコン:42周波数(Hz)50/60規格PSE認証済定格消費電力(W)41定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×88×309、リモコン:60×9×104電源コード(m)HVCTFコード:約3機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)定格入力電流(A)0.41使用電池CR2032(動作確認用電池付属)LEDフルカラーLED周波数(MHz)433.92電波到達距離(m)3動作湿度(%)85以下電源プラグ防水型プラグ(2ピン)光束(Lm)最大:1000動作温度範囲(℃)-20~40、-30~55最大動作電圧(V)白色:DC3エコロジー商品省エネ
  • LEDプロジェクションライト(投照器・同期型) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    4日以内出荷
    本体を複数台接続して、LED点灯のタイミングを同期させることができる「同期型」 コントローラーで、LED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能 超高輝度40WLEDプロジェクションライト(投照器・同期型) 最大50台まで接続可能 ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具 約10°の照射角で遠くまで光が届く集光タイプ 防雨・防塵ボディ(IP65) ―20℃でも使用可能
    用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に仕様【カラースケール】4096段階/RGB各色材質アルミダイカスト合金・ガラス周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)260×60×343定格消費電力(W)40本体質量(kg)3.8定格入力電圧(V)AC100電源コード(m)約3(PSE認証済)保護等級IP65定格入力電流(A)0.4動作温湿度範囲-20~40℃/85%以下LEDフルカラーLED電源プラグ2pinプラグ光色フルカラー照射方式集光型エコロジー商品省エネ
40w led器具特集