カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)
  • モノタロウ(1)
  • ODELIC(オーデリック)(22)
  • DAIKO(大光電機)(6)
  • オーム電機(5)
  • ROHM(5)
  • ENDO(遠藤照明)(4)
  • SOARING(ソァーイング)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(2)
  • HotaluX(ホタルクス)(2)
  • KSフィルター(2)
  • 岩崎電気(1)
  • 共栄プラスチック(1)
  • クラウン[事務用品](1)
  • 日本緑十字社(1)
  • ユニット(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • フジタ[室名札・標識](1)
  • TRI.ENG(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl40w 2」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    超高輝度40Wライトアップカラー投照器 約23°の照射角で遠くまで光が届く 従来品(PDS-C01-40FL)の4倍以上遠くまで光が届く。カラーはフルカラー、単色16種(全点灯)と自動変色モード6種。超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ)。離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具。防雨・防塵ボディ(IP65)。専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、カラーモード切替、明るさ調整が可能。-20℃でも使用可能
    用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に仕様カラースケール:4096段階 / RGB各色セット内容投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)材質アルミダイカスト合金、ガラス質量(kg)3.3質量(g)リモコン:42周波数(Hz)50/60規格PSE認証済定格消費電力(W)41定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×88×309、リモコン:60×9×104電源コード(m)HVCTFコード:約3機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)定格入力電流(A)0.41使用電池CR2032(動作確認用電池付属)LEDフルカラーLED周波数(MHz)433.92電波到達距離(m)3動作湿度(%)85以下電源プラグ防水型プラグ(2ピン)光束(Lm)最大:1000動作温度範囲(℃)-20~40、-30~55最大動作電圧(V)白色:DC3エコロジー商品省エネ
  • 直管ランプチェンジャー(プッシュ式) クランプヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    直管ランプチェンジャー(プッシュ式) クランプヘッド

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    直管蛍光灯(プッシュ式)を交換できるクランプヘッド!直管蛍光灯(プッシュ式)を交換可能。
    適合FL、FLR、FHF、T8形(管径:Φ25~32.5mm)18W~40Wの直管蛍光灯付属品サポーター(蛍光灯を取付けるサポートをします)・ガイド(蛍光灯のピンの位置決めに使用します)・網状マット×2枚(両面テープは付属しておりません)適合蛍光灯FL,FLR,FHF,T8形(管径:Φ25~32.5mm)18W~40Wの直管
照明器具カテゴリ