直管ランプチェンジャー(プッシュ式) クランプヘッドDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)当日出荷
直管蛍光灯(プッシュ式)を交換できるクランプヘッド!直管蛍光灯(プッシュ式)を交換可能。
適合FL、FLR、FHF、T8形(管径:Φ25~32.5mm)18W~40Wの直管蛍光灯付属品サポーター(蛍光灯を取付けるサポートをします)・ガイド(蛍光灯のピンの位置決めに使用します)・網状マット×2枚(両面テープは付属しておりません)適合蛍光灯FL,FLR,FHF,T8形(管径:Φ25~32.5mm)18W~40Wの直管
直管ランプチェンジャー(プッシュ式)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)翌日出荷
1人で、高所の直管蛍光灯(プッシュ式)を交換できる
4m・ショートタイプ(収納時約1.5m)軽量アルミポール
付属品サポーター(蛍光灯の取付をサポートする)、ガイド(蛍光灯のピンの位置決め用)、網状マット×2枚(両面テープは付属しておりません)適合蛍光灯:FL,FLR,FHF,T8形(管径:Φ25~32.5mm)、18W~40Wの直管蛍光灯に適合質量(kg)2全長(m)4.1(伸長時)、1.5(収納時)