カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- フルーク(FLUKE)(23)
- Fluke Networks(16)
- Fluke Forest(フルークフォレスト)(10)
- サンワサプライ(9)
- LINDY(3)
- StarTech.com(2)
- HIOKI(日置電機)(1)
- VAN DAMME(1)
- ミルウォーキーツール(1)
「fluke lan」の検索結果
特価

LANケーブルチェッカー
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781個翌日出荷導通・長さ(各ペア)・配線探査。ボタン1つで測定開始!簡単操作!明確判定!。LAN配線(LANケーブル)に接続して「TEST」ボタンを押すだけ。断線箇所(長さ)検知。小型・軽量。別売のオプションの使用で最大8ヵ所まで配線の導通と探査が差し替えでできる仕様CAT5/CAT6対応(RJ45モジュラープラグ)ワイヤーマップ:オープン、ショート、誤配線、スプリットペア(5m以上)電池交換お知らせ機能寸法(mm)(本体)130×56×38(配線ターミナル)70×23×24質量(g)本体/160(電池込)配線ターミナル/25使用温度範囲5℃~40℃(80%RH以下)適合規格EMC EN61326-1表示LCD(バックライト付)使用電池006P 9V アルカリ電池推奨オートパワーオフ無操作約2分で自動オフ適合ケーブルRJ45、Cat5/Cat6、UTP/STPケーブル、特性インピーダンス100Ω電池寿命約50時間ケーブル長測定測定長2m~255m、表示分解能0.1m、誤差±10%+1m
LANケーブルチェッカー
JEFCOM(ジェフコム)¥84,980税込¥93,4781個当日出荷施工不良を激減させる!LAN配線の施工時チェック! CAT6対応!高性能LANチェッカー。 LANケーブルの誤配線、ケーブル長、減衰、遠端漏洩、近端漏洩の良否を判定。 高精度のケーブル長測定(±5%rdg.±1mNVP値設定時) 小型で軽量、短時間で簡単に試験診断が可能。 クロスケーブルの測定も可能(ワイヤーマップのみ)使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)表示液晶(LCD)(受信機)周波数複数周波数方式(出力)(送信機))機能POWER LED(緑色)が点滅 (電池交換お知らせ)電池寿命(時間)約8時間(アルカリ電池)確度(℃)保障温度範囲:23±5(80%RH以下)(受信機)使用電池単3アルカリ乾電池×2(受信機)、単3アルカリ乾電池×2(送信機)オートパワーオフ約3分で自動的に電源OFF(受信機)、受信器から20分以上信号が無い場合、自動電源OFF(送信機)測定基準Cat5e・Cat6基準に基づくメーカーオリジナルデータベース。Cat6は実用上問題なく動作する検査を行う(受信機)ケーブル長測定範囲:10m~100m(10cm単位まで表示)