カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • JEFCOM(ジェフコム)
  • Panasonic(パナソニック)(76)
  • 冨士端子工業(6)
  • JAPPY(5)
  • TOA(4)
  • ネグロス電工(4)
  • エスコ(3)
  • ワゴジャパン(3)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(3)
  • アメリカン電機(2)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
  • 丸信電業(2)
  • TSUNODA(ツノダ)(2)
  • Schutzinger(2)
  • SFCC(旧:昭和電線)(2)
  • ELPA(1)
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
  • オーム電機(1)
  • 西田製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv1.6mm」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルパック JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルパック

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    電線の保管機能を備えたパックタイム秒速!! IV線(1.6Φmm、2Φmm)等、各種ケーブル・コードの保管引出しに!! 電線の保管に、運搬にも便利。 型くずれしない、汚れない、痛まない、投げても、踏んでもOK 使用途中でも保管OK 多数複線の入線に3段重ね、3本重ね、3本引出しOK
    質量(kg)0.9直径(Φmm)406高さ(mm)95
  • ケーブルゲージ JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルゲージ

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    24サイズ計測可能。コンパクト設計のケーブルゲージ 1枚で325mm2まで24種類の電線を測定 コンパクトで使い易い ケーブル仕上外径を測定
    測定範囲IV線(600V単線):1.6~2.6mmIV線(600Vより線):2~325mm2単心ビニールコード:0.5~2mm2
  • ケーブルゲージ JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルゲージ

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    IV線 16サイズ計測可能。「くし型」では入らない狭いところも計測できる。折り畳み式でコンパクト。電線サイズがひと目でわかる。6枚1セット
    仕様許容電流表記材質プラスチック寸法(mm)140×140×20測定範囲IV線(単線):1.6、2.0、2.6mmIV線(より線):2、3.5、5.5、8、14、22、38、60、100、150、200、250、3252mm2質量(g)68
  • Vマワール(ブレーキ付・ケーブル受皿付) JEFCOM(ジェフコム)

    Vマワール(ブレーキ付・ケーブル受皿付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    電線が垂れ下がらない「受皿付」+ブレーキが効いて回りすぎない「ブレーキ付」。よく回る。ブレーキ付で必要以上に回らない!。ブレーキは調整可能。シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる。外出し用のガイドリング付。軽量・コンパクト
    仕様収納可能電線類IV線(Φ1.6mm、Φ2mm)等収納可能容量:外径Φ390×内径Φ190×高さ155mm(Vマワール部)最大荷重(受け皿部):0.34kN(35kgf)寸法(mm)(受皿)Φ430×65質量(kg)1.75質量(g)(受皿)428g本体寸法(mm)500×Φ480(回転円径)×85
  • エフケーブルリール(縦横兼用タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    エフケーブルリール(縦横兼用タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    縦置き、横置き両方で使える兼用タイプ。 PP樹脂製なので、丈夫で軽く落としても割れない。 横置きで最大4段積み重ねOK。 エフケーブルの保管機能を備えたケーブルリール。
    寸法(mm)590×Φ520×270質量(kg)4.1最大積載段数4段収納可能電線サイズ(mm)VVF(VA)線:1.6×2C・3C、2.0×2C・3C、2.6×2C・3C、IV線:8.0mm2(14~38mm2はメーカーにより収納不可あり)最大荷重(kN)収納/0.39(40kgf)