カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • JEFCOM(ジェフコム)
  • エスコ(12)
  • ダルトン(8)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • フォレストリンク(6)
  • ELPA(5)
  • 3M(スリーエム)(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • スター精密(5)
  • MARVEL R&D(ミノル工業)(5)
  • タジマツール(TJMデザイン)(4)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(4)
  • 共立電気計器(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • ニトムズ(3)
  • ホンダ(3)
  • Meltec(大自工業)(3)
  • JAPPY(3)
  • Merck(メルクミリポア)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv100」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルゲージ JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルゲージ

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    電線を挟んで調べるケーブルゲージ。。。
    使用方法ノブを移動させ、電線が前方に寄った状態で計測IV単芯(より線)3.5□ ~ 325□3.5□ 5.5□ 8□ 14□ 22□ 38□ 60□ 100□ 150□ 200□ 250□ 325□ CV単芯(より線)5.5□ ~ 325□5.5□ 8□ 14□ 22□ 38□ 60□ 100□ 150□ 200□ 250□ 325□材質ABS質量(g)23本体寸法(mm)42×141×9
  • ケーブルゲージ JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルゲージ

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    IV線 16サイズ計測可能。「くし型」では入らない狭いところも計測できる。折り畳み式でコンパクト。電線サイズがひと目でわかる。6枚1セット
    仕様許容電流表記材質プラスチック寸法(mm)140×140×20測定範囲IV線(単線):1.6、2.0、2.6mmIV線(より線):2、3.5、5.5、8、14、22、38、60、100、150、200、250、3252mm2質量(g)68
  • デンサン Vマワール(ブレーキ付) JEFCOM(ジェフコム)

    デンサン Vマワール(ブレーキ付)

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    欠品中
    ブレーキは調整ノブで調整可能です。シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできます。スタット4本で、電線内径にジャストフィットします。外出し用のガイドリング付です。中出し・外出しどちらでもOKです。軽量コンパクトで持ち運びもラクラクです。
    用途電線リールに。トラスコ品番382-5710幅(mm)500高さ(mm)85奥行(mm)480収納可能電線サイズ(mm)VVF:2.6×3芯(100m) IV:8mm2(300m)VCTF:2mm2(100m)最大荷重(kN)0.39
  • Vマワール(折りたたみ式) JEFCOM(ジェフコム)

    Vマワール(折りたたみ式)

    JEFCOM(ジェフコム)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    折りたたんでコンパクトに収納、持ち運びもラクラク ブレーキは調整ノブで調整可能。シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる。束巻収納可。VVF線2.6×3C OK。スタッド4本で、電線内径にジャストフィット。外出し用のガイドリング付。折りたたんで持ち運びもラクラク
    仕様収納可能電線類:VVF(VA線):Φ2.6×3芯(100m)・IV:8mm2(300m)・VCTF :2mm2(100m)(電線メーカーにより適応しない場合もあります)材質スチール寸法(mm)515×Φ490(回転円径)×230(展開時)・530×60×170(収納時)質量(kg)2.5最大荷重(kN)収納: 0.24( 25kgf)
  • スイッチボックスゲージ JEFCOM(ジェフコム)

    スイッチボックスゲージ

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    スイッチボックスのケガキが簡単・スピーディー 穴の中心がわかれば、ドア枠のないところでもOK コンパクトサイズで、胸ポケットにもスッポリおさまる スイッチボックス1個用 3個用 IV線ゲージ付(電線14~100) ケーブル仕上外径を測定 長さゲージ付(0~90mm) 透明アクリル樹脂製
    寸法(mm)173×90×4
  • ケーブル マワール JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブル マワール

    JEFCOM(ジェフコム)
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    立てて運搬・倒して繰り出し スタッド3本で、電線内径や外径にジャストフィット 回転調整機構で、電線の残りが少なくなると回転を抑制できる ケーブル繰出し用のガイドリング付 リールのケーブルを切らずに取り出せるケーブルアウトレット シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる 省スペース保管・縦置き収納で場所をとらない 持ち運びラクラク・持ち運びしやすいハンドル付き 内出し・外出しどちらでもOK 収納可能電線類・VVF:Φ2.6×3芯(100m)・IV:8mm(300m)、100mm2(46m)・VCTF:2mm(100m)・CV5.5-3C(170m)・CVT60mm(25m)・CVV2.0mm2-20C(74m)・CPEV1.2-3P(400m)(電線メーカーにより適応しない場合もあります) CD管、PF管等 共同開発:株式会社きんでん
    材質SPCC・STKMR質量(kg)8径(Φmm)回転円径:850本体寸法(mm)850×900×290収納時寸法(mm)850×900×220最大荷重(kN)0.49(50kgf)
  • マジックリール(シングルタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    マジックリール(シングルタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    引出しをやめると自動的にブレーキがかかる! 360°どこからでも引出しOK 電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える。 引出しをやめると自動的にブレーキがかかる空転防止ブレーキ付引出し金具。 フレーム1台でドラムを取替OK
    用途屋内配線現場、防災工事現場、通信工事現場、電材ショップ、DIY、電線使用工場等
  • マジックリール(ダブルタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    マジックリール(ダブルタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    54,980税込60,478
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×690
  • ハンディマジックリール JEFCOM(ジェフコム)

    ハンディマジックリール

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    夢のマジックリール誕生 丈夫で軽く美しい強化エンジニアリングプラスチック採用 電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える 複数のパックリールに異なる電線を装着し、フレーム1台で入れ替え使用できる パックリールの積み重ね保管ができる 引出しをやめると自動的にブレーキがかかる空転防止ブレーキ付引出し金具 引出し金具は携帯用ハンドルとして使用でき便利
  • ケーブルマキリール JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルマキリール

    JEFCOM(ジェフコム)
    76,980税込84,678
    1個
    4日以内出荷
    早く能率よく作業ができる巻取り機 細電線からVA・IV・SV・CV線とあらゆる電線が巻き取れる(手動巻取り機) 巻取りサイズ/ワッパ内径300Φmm以上、外径600Φmm以下、巻取り最大厚み170mm 通常は100mm幅で着脱リングを裏返しすることにより巻取り幅が170mm幅となります
    質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×600×990