カテゴリ
- 電気材料(8)
- 測定用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- モノタロウ(3)
- エレコム(77)
- ブロードウォッチ(74)
- StarTech.com(32)
- サンワサプライ(18)
- 未来工業(16)
- ダイヤトレンド(14)
- BUFFALO(バッファロー)(10)
- エスコ(9)
- サンワダイレクト(9)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(8)
- WURTH ELEKTRONIK(8)
- マサル工業(5)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- パトライト(PATLITE)(3)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
- 神保電器(3)
- DAIKO(大光電機)(3)
- 協和ハーモネット(3)
- ブランドをもっと見る
「lan線」の検索結果

LANケーブル撚り線戻し
JEFCOM(ジェフコム)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷LANケーブルの撚りを簡単に戻せる。電動ドライバーに装着して使用。充電ドライバー対応材質S45C(機械構造用炭素鋼)質量(g)90本体寸法(mm)90×20×20六角シャンク径(Φmm)6.35
ケーブルトレーサー
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷配線経路の探査ができる(屋内配線・同軸線・LAN配線) 導通検査(電線)が可能。アナログとデジタルの2方式で探査精度が向上。 電話配線の通電チェックが可能。LEDライト付。受信器を送信器に収納でき、携帯に便利。付属品収納ケース、クリップ付コード(長さ:約200mm)、電話用コード(長さ:約200mm)仕様配線の探査・信号周波数:150kHz、探査電圧:1km、導通検査・検査電圧:13V寸法(mm)送信器:86×135×38、受信器:35×187×29出力電圧23Vp-p表示導通状態:SCAN_LED点灯機能電池交換お知らせ、オートパワーオフ使用電池送信器・受信器:006P_9V×1(アルカリ電池推奨)ディスプレイ光使用温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下
LANチェッカー
JEFCOM(ジェフコム)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷配線経路の探査ができる(屋内配線・同軸線・LAN配線)、導通検査(電線・LAN)が可能 アナログとデジタルの2方式で探査精度が向上。電話配線の通電チェックが可能。LEDライト付。 受信器を送信器に収納でき、携帯に便利。付属品RJ45パッチコード(長さ:約850mm)、収納ケース、クリップ付コード(長さ:約200mm)、電話用コード(長さ:約200mm)仕様配線の探査・信号周波数:150kHz、探査電圧:1km、導通検査・検査電圧:13V、導通検査(LAN)・検査周波数:SLOW_1.2Hz_FAST_3.5Hz寸法(mm)送信器:65×32×120、受信器:35×187×29質量(g)送信器:85(電池含まない)、受信器:67(電池含まない)出力電圧23Vp-p表示入力:緑LED点灯(受信器)、出力:緑LED点灯(送信器)、導通状態:SCAN_LED点灯機能電池交換お知らせ、オートパワーオフ使用電池送信器:単3形乾電池×3(アルカリ電池推奨)、受信器:006P_9V×1(アルカリ電池推奨)使用温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下
モジュラープラグ(細径用)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,998税込¥5,4981袋(25個)当日出荷細径LANケーブルに対応。配管など狭い場所に適した細径ケーブル。 ネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)RJ45仕様 50μ金メッキ層を持ち耐久性抜群 ISDNにも対応用途より線用。適合工具LMJ-55、MJ-468N、MJ-8
LANチェッカー(POEチェック付)
JEFCOM(ジェフコム)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷LANケーブルや電話線の断線、短絡、誤配線がチェックできる。給電状態、規格を判定し、LEDの点灯パターンで判断。IEEE802.3af/at規格に準拠。LANケーブル、電話線の断線、短絡、誤配線の検出が可能。本体とリモートは着脱可能。POEとは、「Power Over Ethernet]の略で、LANケーブルを用いてデータと電力を供給する技術です仕様個装梱包:ブリスター・台紙、1個口
電話線アダプター
JEFCOM(ジェフコム)¥2,698税込¥2,9681セット(2個)翌々日出荷LANチェッカー(LNC-110、LNC-210)に取り付けて、電話線(通信線)の壁コンセント間の導通チェックができる。6極2芯/4芯/6芯の配線チェックができる(不具合線の特定はできません)用途壁コンセントの導通チェック用寸法(mm)16.5×41.5×27
LANチェッカー(ポート探査付)
JEFCOM(ジェフコム)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷LANケーブルや、電話線の断線、短絡、誤配線がチェックできる。本器を取付けるだけで、一人での作業が可能。他のネットワークに関わるコンピュータやネットワーク機器が動作した状態でも使用可能。本体とリモートは着脱可能仕様個装梱包:ブリスター・台紙 、1個口
電話線アダプター
JEFCOM(ジェフコム)¥2,898税込¥3,1881セット(2個)翌々日出荷LANチェッカー(LNC-110、LNC-210)に取り付けて、電話線(通信線)のケーブル間の導通チェックができる。6極2芯/4芯/6芯の配線チェックができる(不具合線の特定はできません)用途ケーブル間の導通チェック用寸法(mm)16.5×41.5×27
電話用マウントボックス
JEFCOM(ジェフコム)¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷電話線用(6極6芯)マウントボックス。2個口ジャック付。ほこり防止シャッター付。LAN用のパンチダウンツールで圧接可能セット内容マウントボックス(2P/ジャック付)×1、ジャックカバー×4、タッピングネジ(Φ4×20mm)×2、両面テープ×1寸法(mm)67×61×30色白推奨適合工具パンチダウンツール(LPD-110)
電話用マウントボックス
JEFCOM(ジェフコム)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷電話線用(6極6芯)マウントボックス。1個口ジャック付。ほこり防止シャッター付。LAN用のパンチダウンツールで圧接可能セット内容マウントボックス(1P/ジャック付)×1、ジャックカバー×2、タッピングネジ(Φ4×20mm)×2、両面テープ×1寸法(mm)67×46×30色白推奨適合工具パンチダウンツール(LPD-110)