LEDストリング(SJシリーズ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷から4日以内出荷
長さ合計100mまで接続OK、色も配置も自由自在。
連結タイプなので、様々な色・レイアウト選択が可能、思い通りの組合せができる。
多様な接続方法に対応。
直列接続、カーテンタイプ接続(別売 ストリングベース使用)
分岐接続(別売 Y型分岐コード使用)、延長接続(別売 延長コード使用)
終端接続(別売 LEDモチーフ使用)
別売コントローラーで8パターン(全点灯含む)の発光制御ができる。
LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング(ミックスカラータイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
6色ミックスでカラフル。樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
色赤・緑・青・白・ピンク・黄定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式交互点滅・全点灯駆動方式AC-ACアダプタ方式間隔(mm)約100
LEDツリーSDX(マルチパターンタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
コントローラー・ストリング10本の一体型フルカラーマルチパターン点灯(8種)フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続)
別売のツリー用ポール・ライトスタンドを使用すると LEDツリーが簡単に設置できる
間隔(mm)LED:約100LED使用数(個)200(20個×10本)駆動方式AC-DCアダプタ方式入力AC100V 50/60Hz 2A出力DC66V 2.27A使用環境温度(℃)-10~40、常湿使用場所屋外仕様保護等級IP44長さ(m)2.5(10本)リング穴径(Φmm)100寸法(m)ストリング:2.5(10本)ひも長(m)ストリング固定延長ひも:1(10本)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
LEDストリングSJX(フラッシュミックスタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
長尺接続OK全点灯LEDとフラッシュLEDのミックス新世代イルミネーション「SJXシリーズ」全点灯+点滅組立式SJXシリーズ屋外用ローボルトタイプ(24V)ランダム点滅一部白色LED が個々にランダムに点滅(同期しない)
定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿関連資料(40.79MB)
LEDストリングSJX(フラッシュミックスタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
長尺接続OK全点灯LEDとフラッシュLEDのミックス新世代イルミネーション「SJXシリーズ」全点灯+点滅最大接続長:135m(54本) SJV合計60以下(PAD-80W-A使用時)組立式SJXシリーズ屋外用ローボルトタイプ(24V)ランダム点滅
仕様SJV:1.1質量(g)230長さ(m)2.5定格消費電力(W)1(全点灯時)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿光色青・白(フラッシュ)LED使用数(個)24(全点灯20、点滅4)関連資料(40.79MB)接続長(m)135(54本) SJV合計60以下(PAD-80W-A使用時)