カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(20)
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- 4D SYSTEMS(13)
- azbil(旧:山武)(18)
- BUFFALO(バッファロー)(11)
- DAIKO(大光電機)(21)
- ELPA(39)
- IDEC(和泉電気)(40)
- omron(オムロン)(33)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- RS PRO(82)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(29)
- エスコ(45)
- オーム電機(24)
- シュナイダーエレクトリック(41)
- ナリカ(21)
- マイクロネット(12)
- マリンテック(18)
- 日動工業(99)
- 日機(16)
- ブランドをもっと見る
「led-ac」の検索結果
特価

変換ケーブルSJX
JEFCOM(ジェフコム)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷SJ→SJXの変換用ケーブル。LEDホタルSJX・LEDフラッシュボールSJX・LEDフォールSJXをAC-DCアダプタPAD-□□W-Aに接続する際に使用。SJ(3P)⇔SJX(2P)変換。SJ-NH(3P)⇔SJX(2P)変換。屋外用
変換ケーブル
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷LEDテープライト(ロングタイプ)(別売)とAC-DCアダプタ(別売)の接続に使用します。材質PVC質量(g)230寸法(m)3適合品番LT-LD01-10W(両面タイプ)、LT-LS01-10W(片面タイプ)
LEDツリーSDX(マルチパターンタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥42,980税込¥47,2781個翌々日出荷コントローラー・ストリング10本の一体型。フルカラーマルチパターン点灯(8種)。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続) 別売のツリー用ポール・ライトスタンドを使用すると。 LEDツリーが簡単に設置できる長さ(m)2.5(10本)出力DC66V 2.27A寸法(m)ストリング:2.5(10本)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力AC100V 50/60Hz 2A保護等級IP44リング穴径(Φmm)100使用環境温度(℃)-10~40、常湿駆動方式AC-DCアダプタ方式ひも長(m)ストリング固定延長ひも:1(10本)使用場所屋外仕様LED使用数(個)200(20個×10本)間隔(mm)LED:約100エコロジー商品省エネ
LEDワイヤーストリング(マルチパターンタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷多彩な7パターンの点灯モード。7パターンの点灯モード切替可能(全点灯不可)。フルカラーパターン点灯。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。AC-DCアダプタ PAD-□□W-A対応タイプ1個口出力DC24V 3.33A入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力AC100V 50/60Hz 2A保護等級IP44LED色フルカラー使用環境温度(℃)-10~40、常湿駆動方式AC-DCアダプタ方式使用場所屋外仕様光色フルカラー間隔(mm)LED:約100接続長(m)最大40・SJV合計60以下(PAD-80W-A使用時)エコロジー商品省エネ
LEDソフトネオンSDX(ショートタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷多彩なフルカラー点灯パターン。フルカラーマルチパターン点灯。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続)10種の点灯パターン切替可能タイプ1個口出力DC66V 2.27A全長(m)10(50cm間隔)定格消費電力(W)(全点灯時)80.1入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力AC100V 50/60Hz 2A保護等級IP44LED色フルカラー使用環境温度(℃)-10~40、常湿駆動方式AC-DCアダプタ方式使用場所屋外仕様LED使用数(個)400(20個×20本)
PDS-B01-20FL専用 変換ケーブル
JEFCOM(ジェフコム)¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷LEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ)専用コントローラー「PDS-B01-CR」)と、 AC-DCアダプター(PAD-80W-A または PAD-50W-A)を接続するための変換ケーブル材質PVC質量(g)105寸法(m)1
LEDクロスネット(SJシリーズ)
JEFCOM(ジェフコム)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷ネットタイプでかぶせるだけ! 2m×1mのネット形状で面積計算・設置が簡単(LED間隔約10cm) 最大6面まで連結使用できます(AC-ACアダプタ 60VA 使用時) 各種コントローラーを使えば、8パターンの点滅モード(全点灯含む)や8パターンの点滅周期(全点灯含む)の切換えが可能。質量(g)450周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)10寸法(m)2×1定格入力電圧(V)AC100定格寿命(時間)10,000(目安 使用条件によって異なります)定格容量11VA定格入力電流(A)0.2駆動方式AC-ACアダプタLED使用数(個)126
分電箱
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷電源・制御装置保護プラスチックボックス 屋外用LEDルミネーション設置時など、雨、水にさらされる環境で使用する場合に、AC-ACアダプタ・コントローラー・整流器を収納 2回線を収納可能な大容量ボックス 収納例[AC-ACアダプタ(60VA)×2・コントローラーもしくは整流器×2]材質本体:ABS樹脂・内部木板:木質量(kg)2外寸法(縦×横×深さ)(mm)300×350×160取付穴(mm)背面側Φ6×6適合ノックアウト穴径背面側 Φ25 ×4,Φ30 ×2、底面側 20×20 ×2,Φ25 ×3,Φ30 ×2内寸法(縦×横×深さ)(mm)272×321×132
LEDルミネーション(連結タイプ) 分電箱
JEFCOM(ジェフコム)¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷電源・制御装置保護プラスチックボックス。屋外用LEDルミネーションなどを、雨、水にさらされる環境で使用する場合は必ず分電箱を設置し、AC-ACアダプタ・コントローラー・整流器を収納してください。
LEDストリングSJX(フルカラータイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥3,698~税込¥4,068~1本(2.5m)ほか3日以内出荷SJXシリーズ ストリング(フルカラータイプ)。フルカラーLEDが個々に自動変色。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能。屋外用。ローボルトタイプ(24V)材質PVC定格入力電圧(V)DC24寸法(cm)LED間隔:10LED色フルカラー駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿IP等級屋外仕様:IP44エコロジー商品省エネ
コントローラー(ダブルタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷2回線(60SJV×2)の点滅タイミングの同期が可能。LEDストリング(スタンダードタイプ)の場合、。 最長240m(120m×2回線)まで同期点滅可能。PAD-DC66-A専用コントローラー。 (AC-DCアダプタ PAD-50W-A, PAD-80W-A, PAD-150W-Aは使用不可)仕様点灯制御:8種類の点滅パターン(全点灯含む)材質ボディ:アルミ、ケーブル:PVC質量(g)990タイプガラス管ヒューズ交換式出力PAD-DC66-Aと同時使用でSJV60×2ケーブル長(m)(入力)3 / 2Pin(SDX仕様)、(出力)1×2本 / 3Pin(SJ仕様)本体寸法(mm)186×67×40
LEDモチーフSDX(マルチパターンタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷多彩なフルカラー点灯パターン。フルカラーマルチパターン点灯。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続)4種の点灯パターン切替可能寸法(mm)1100×35×430質量(kg)3.7出力DC66V 2.27A定格消費電力(W)(全点灯時)61.8入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力AC100V 50/60Hz 2A保護等級IP44使用環境温度(℃)-10~40、常湿駆動方式AC-DCアダプタ方式使用場所屋外仕様
LEDモチーフSDX(マルチパターンタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷多彩なフルカラー点灯パターン。フルカラーマルチパターン点灯。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続)5種の点灯パターン切替可能出力DC66V 2.27A入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力AC100V 50/60Hz 2A保護等級IP44使用環境温度(℃)-10~40、常湿駆動方式AC-DCアダプタ方式使用場所屋外仕様
LEDモチーフSDX(マルチパターンタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷多彩なフルカラー点灯パターン。フルカラーマルチパターン点灯。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続)10種の点灯パターン切替可能寸法(mm)710×55×710質量(kg)1.9出力DC66V 2.27A定格消費電力(W)(全点灯時)36入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力AC100V 50/60Hz 2A保護等級IP44使用環境温度(℃)-10~40、常湿駆動方式AC-DCアダプタ方式使用場所屋外仕様
LEDフラッシュボールSJX
JEFCOM(ジェフコム)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷フラッシュタイプでキラキラ感を演出 全点灯イルミネーションに上品な変化をつけられる 新世代イルミネーション「SJX」シリーズ仕様●最大接続数:7組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)●屋外仕様:IP44●SJV:5.2色白長さ(m)2~8定格消費電力(W)(全点灯時)1.5定格入力電圧(V)AC24点灯方式ランダム点滅・自己点滅型LED個々がランダムに点滅(同期しない)・AC-DC変換器SJX SJX-602D対応駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿LED使用数(個)4エコロジー商品省エネ
LEDストリングライトセット
JEFCOM(ジェフコム)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷簡単イルミネーションセット 室内用 すぐに設置できるオールインワンセット 継ぎ足し延長可能(LEDストリング SJ-E05-□□ )仕様SJV:5.0、発光制御:全点灯のみ質量(g)500長さ(m)10周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)36、LEDストリング:6.8定格入力電圧(V)AC100寸法(cm)LED間隔:約10定格出力二次:DC24V/1.5A定格入力電流(A)1駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿LED使用数(個)96接続長(m)最大:70(別売 LEDストリング 60追加接続可能)、SJV合計36以下(付属ACアダプター使用時)
LEDストリングSJX
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷LEDイルミネーション、SJXシリーズ ストリングのフルカラータイプ。長さ5m。フルカラーLEDが個々に自動変色。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能。ローボルトタイプ。その他【SJV】4.9ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502材質PVC質量(g)440長さ(m)5使用温度範囲(℃)-10~40(常湿)定格消費電力(W)4.7(最大)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44(屋外仕様)本体サイズ(mm)5000×25×25LED色フルカラーLED10cm間隔駆動方式AC-DCアダプタ方式LED使用数(個)48接続長(m)70(合計60SJV以下・PAD-80W-A使用時)エコロジー商品省エネ
LEDストリングSJX
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷LEDイルミネーション、SJXシリーズ ストリングのフルカラータイプ。長さ2.5m。フルカラーLEDが個々に自動変色。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能。ローボルトタイプ。その他【SJV】2.6レースウェイ取付金具 NNFK95400材質PVC質量(g)240長さ(m)2.5使用温度範囲(℃)-10~40(常湿)定格消費電力(W)2.4(最大)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44(屋外仕様)本体サイズ(mm)2500×25×25LED色フルカラーLED10cm間隔駆動方式AC-DCアダプタ方式LED使用数(個)24接続長(m)70(合計60SJV以下・PAD-80W-A使用時)エコロジー商品省エネ
LEDストリングSJX
JEFCOM(ジェフコム)¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷LEDイルミネーション、SJXシリーズ ストリングのフルカラータイプ。長さ10m。フルカラーLEDが個々に自動変色。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能。ローボルトタイプ。その他【SJV】7.7レースウェイ取付金具 NNFK95400材質PVC質量(g)850長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~40(常湿)定格消費電力(W)7.4(最大)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44(屋外仕様)本体サイズ(mm)10000×25×25LED色フルカラーLED10cm間隔駆動方式AC-DCアダプタ方式LED使用数(個)96接続長(m)70(合計60SJV以下・PAD-80W-A使用時)エコロジー商品省エネ