カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(10)
- 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- モノタロウ(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(38)
- DAIKO(大光電機)(100)
- DNライティング(32)
- ELPA(39)
- MAC8(マックエイト)(28)
- ODELIC(オーデリック)(105)
- omron(オムロン)(33)
- Panasonic(パナソニック)(96)
- RS PRO(100)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(40)
- オーム電機(104)
- コイズミ照明(79)
- サイバーストーク(37)
- ハーフェレ(109)
- ボウエキ(BOUEKI)(43)
- マリンテック(47)
- 三菱電機(310)
- 日動工業(33)
- 東芝(30)
- ブランドをもっと見る
「led5」の検索結果

LEDソフトネオン 5分岐コード
JEFCOM(ジェフコム)¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷ストリングを扇状に配置する際に使用用途ストリングを扇状に配置する際に使用質量(kg)0.25ねじ穴数(ねじ止め用)2
ストリングベースSJX(2P)
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷点灯部品を5本接続可能。LEDホタルSJX、LEDフラッシュボールSJX、。LEDフォールSJXを5本接続可能長さ(m)約5
LEDライト付フック金具
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷暗所での配線作業時に便利!ケーブル配線竿用LEDライト付先端金具 メーカー製のフィッシャーに取付可能(軽索引用、プッシュタイプは取付不可) 高輝度LED内蔵で明るい スリム、軽量(メーカー従来品比約20%軽量) 作業しやすいフック形状 M5凹凸ネジのどの竿にも対応!(M5凹ネジの竿に取り付けるには、別売りの金具アダプター/DBF-PL-Jが必要です)セット内容EDライト付フック金具、ワッシャー、テーパー金具質量(g)40(電池含まず)電池単4アルカリ電池×1本
接続ケーブル(5m)
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981本翌日出荷LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)用接続ケーブル5m用途LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)の接続に材質PVC・銅長さ(m)5
LEDミニライト(充電式)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スリムなアルミボディ採用のペン型LEDライト。MAINとTOPの2種類のLED。MAIN(調光機能付):光束300lm(HIGH)⇔30lm(LOW)・TOP:光束120lm。充電式リチウムイオン。底面マグネット付。背面クリップ付。専用USBケーブル付属(タイプC-タイプAオス)。 ※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。付属品USBタイプC ケーブル(約50cm)仕様運用時間:4時間(MAIN HIGH)、17時間(MAIN LOW)、7.5時間(TOP)材質ボディ:アルミニウム・ABS、透明部分:PMMA質量(g)57定格電圧3.7V、600mAh本体寸法(mm)19×22×174充電時間約2時間使用電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)0.6LEDCOB型5W(MAIN)、ChipLED型3W(TOP)光束(Lm)300(MAIN HIGH)、30(MAIN LOW)、120(TOP)マグネットあり点灯時間約17時間(MAIN LOW の場合)電球の種類LED点灯時間(時間)4(MAIN HIGH)、17(MAIN LOW)、7.5(TOP)充電端子USBタイプC端子エコロジー商品省エネ
LEDストリングライトセット
JEFCOM(ジェフコム)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷簡単イルミネーションセット 室内用 すぐに設置できるオールインワンセット 継ぎ足し延長可能(LEDストリング SJ-E05-□□ )仕様SJV:5.0、発光制御:全点灯のみ質量(g)500長さ(m)10周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)36、LEDストリング:6.8定格入力電圧(V)AC100寸法(cm)LED間隔:約10定格出力二次:DC24V/1.5A定格入力電流(A)1駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿LED使用数(個)96接続長(m)最大:70(別売 LEDストリング 60追加接続可能)、SJV合計36以下(付属ACアダプター使用時)
LEDパランドルRX(充電式・ツインアイタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷高輝度(散光)のCOBと長時間(スポット)のLEDの2種切替。USB出力給電機能付(5V 2A)。強力マグネットで鉄板等に固定可能、三脚に取り付け可能なM8ナット付、フック付。電池残量表示機能付用途コンパクト2眼式ライト(充電式)付属品USBケーブル材質アルミニウム・PA6・TPR寸法(mm)85×48×118質量(g)300出力【USB出力給電機能】5V、2A保護等級IPX4光源COB/LED色温度(K)COB 4500、LED 6500使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4500mAhバッテリー容量(Ah)4.5フック○充電時間(時間)約3モード【COB点灯モード】[HIGH]光束:950 lm、点灯時間:約2.5時間、[LOW]光束:500 lm、点灯時間:約5時間【LED点灯モード】[HIGH]光束:280 lm、点灯時間:約10時間、[LOW]光束:200 lm、点灯時間:約20時間保管温度(℃)-10~40使用温度0℃~40℃マグネット○電球の種類LED充電端子USBタイプC端子エコロジー商品省エネ
LEDワークライト(充電式)
JEFCOM(ジェフコム)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷耐衝撃性、耐久性に優れたアルミニウム製ボディ。点灯は4つのモード。USB出力付(5V 1A)。フック付。強力マグネットで鉄板等に固定可能。電池残量表示機能付。屋外用:IP44用途コードレス(充電式)で電源のない場所での照明に便利セット内容本体、USBタイプCケーブル材質アルミニウム・ABS・PC寸法(mm)155×59×215質量(g)710出力【USB】5V、1A保護等級IP44光源COB LED波長(nm)620色温度(K)6500使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4000mAhバッテリー容量(Ah)4フック○充電時間(時間)約5LED5W COB (白・赤混合)モード【白】[LOW]光束:600 lm、点灯時間:約5時間、[MID]光束:1200 lm、点灯時間:約2.5時間、[HIGH]光束:2000 lm、点灯時間:約1.5時間【赤】点灯時間:約30時間※上記点灯モードにはそれぞれ点滅モードもあります。保管温度(℃)-10~40使用温度0℃~40℃マグネット○電球の種類LED充電端子USBタイプC端子エコロジー商品省エネ
グリーンレーザーポイントライナー
JEFCOM(ジェフコム)¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷レーザー照度切替 (省エネ・通常・高輝度)。3WAY電源 (付属充電池・付属ACアダプタ・別売モバイルバッテリー)。垂直:たちライン。水平:よこライン。両縦:4方向たちライン(90°)。鉛直:鉛直クロスライン、地墨ポイント。屋外OK。収納ケース付仕様三脚取付部:5/8 インチ、傾斜警告:有 補正範囲外時ブザー音、受光器対応:対応 別売LBP-PRG使用、回転微動装置:有 エンドレス全周微動ネジ (左右両側配置)、本体回転機構:360°、梱包仕様:個装梱包:個装箱・シール 個装サイズ:W237×D237×H280mm 質量:2.34kg、線幅:2mm/5m、電池残量警告:有 電池残量表示LEDセット内容・本体×1 ・充電式リチウムイオンバッテリー×2 ・ACアダプター×1 ・専用ケース×1質量(g)880(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)・充電式Li-ion電池パック(充電時間:約3.5時間)、・AC100(付属のUSB-ACアダプター・USBケーブル使用)、・別売モバイルバッテリー(付属のUSBケーブル使用)精度水平,垂直 ±1mm/10m 鉛直 ±1mm/5m連続使用時間全照射:約12時間(通常モード)機能自動補正OFF:有、照射ラインメモリ:有光源515nm ±2% 緑色半導体レーザー (ラインレーザー) 650nm 赤色半導体レーザー (地墨レーザー)自動補正範囲±3°制動方式磁気制動方式本体サイズ(mm)123×115×174到達距離(m)屋外最大:約30 (別売LBP-PRG使用時、使用環境により異なる)防塵防水性能有 IP54相当光出力7mW以下 クラス2 (JIS C6802:2018)パルス幅×周波数50μs × 10kHz ±10% (通常モード)、 30μs× 10kHz ±10% (省エネモード)
LEDモチーフSDX(マルチパターンタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷多彩なフルカラー点灯パターン。フルカラーマルチパターン点灯。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続)5種の点灯パターン切替可能出力DC66V 2.27A入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力AC100V 50/60Hz 2A保護等級IP44使用環境温度(℃)-10~40、常湿駆動方式AC-DCアダプタ方式使用場所屋外仕様
LEDストリングSJX
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷LEDイルミネーション、SJXシリーズ ストリングのフルカラータイプ。長さ5m。フルカラーLEDが個々に自動変色。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能。ローボルトタイプ。その他【SJV】4.9ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502材質PVC質量(g)440長さ(m)5使用温度範囲(℃)-10~40(常湿)定格消費電力(W)4.7(最大)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44(屋外仕様)本体サイズ(mm)5000×25×25LED色フルカラーLED10cm間隔駆動方式AC-DCアダプタ方式LED使用数(個)48接続長(m)70(合計60SJV以下・PAD-80W-A使用時)エコロジー商品省エネ