ワイヤーターンテーブルセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
ブレーキ付きドラマワールとワイヤーターンテーブルのセット
最もよく使われるドラムサイズに対応四本脚は倒れない
ブレーキ付
ストッパー付・ストッパーがドラムに引っ掛かりドラマワールが外れない
250kg(直径Φ1150mm)までのドラムを楽々回転
回転受部が大きい車輪(Φ75mm)でスムーズなドラムの回転
mm●耐荷重:2.5kN(250kgf)・材質DR-660SMB:スチール・ナイロン、DRT-800:MDF・
用途ドラムの回転を抑制できるブレーキ付セット内容ドラマワールブレーキ付 DR-660SMB・ワイヤーターンテーブル DRT-800質量(kg)【DR-660SMB】7.3、【DRT-800】7.4車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン本体寸法(mm)【DR-660SMB】654×654×248、【DRT-800】800×800×318耐荷重(kN)2.5関連資料(0.82MB)適合寸法(mm)【ドラム】穴径Φ50~75/直径:Φ640~1150パイプ外径(Φmm)42
ワイヤーターンテーブルセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
最もよく使われるドラムサイズに対応四本脚は倒れないドラマワールとワイヤーターンテーブルのセット
ストッパー付
ストッパーがドラムに引っ掛かりドラマワールが外れない
250kg(直径Φ1150mm)までのドラムを楽々回転
回転受部が大きい車輪(Φ75mm)でスムーズなドラムの回転
直径(Φmm)640~1150セット内容ドラマワールDR-670SM×1/ワイヤーターンテーブルDRT-800×1本体寸法(mm)800×800×457本体質量(kg)7.4穴径(Φmm)50~75(適合ドラム)耐荷重(kN)2.5(ドラマワール)材質スチール・MDF