カテゴリ
- 電気材料(57)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 作業工具(6)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 制御機器(1)
- 安全保護具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- モノタロウ(12)
- ホンダ(14,207)
- SMC(690)
- スバル(349)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(288)
- エスコ(286)
- タンガロイ(178)
- Panasonic(パナソニック)(123)
- メディアカバーマーケット(90)
- MAZDA(マツダ)(73)
- ヨシムラ(72)
- オカムラ(岡村製作所)(70)
- 日本ケミコン(70)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(69)
- CKD(56)
- ツヨロン(藤井電工)(55)
- onsemi(55)
- マル信無線電機(52)
- DAIKEN(旧:大建工業)(50)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mj」の検索結果

カテゴリー6Aモジュラープラグ 専用工具
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷素早く、確実に加工することができる用途MJ-6A-8785S MJ-6A-8675S 専用材質ABS・PC質量(g)112本体寸法(mm)31.5×170×52
モジュラー圧着工具(貫通タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷成端作業が早くて簡単!。貫通タイプのモジュラープラグ成端で作業が早い!。一般的なモジュラープラグも圧着できる!。一回の動作で圧着とケーブルの切断が同時にできる。ケーブル切断、皮むき、圧着がこれ1丁でOK専用モジュラープラグ(一般的なモジュラープラグも圧着可)。MJ-6A-808STC:CAT 6A シールド付。MJ-6A-808TC:CAT 6A。MJHA-808STC:CAT 6 シールド付。MJHA-808TC:CAT 6。MJS-808TC:CAT 5e刃の交換可能。(別売)替刃/5枚:LMJ-8TC-MP 使用方法(専用プラグ使用時) 1:ケーブルの外被をむき、A又はB配線に並べ替え、先端を切り揃えて専用プラグに挿入します。※おおよそでカットできます(25mm~)。2:ケーブルは貫通した状態のまま、圧着します。不要部分は 同時にカットされます。材質特殊鋼、PVC寸法(mm)140×25×110タイプ1個口
モジュラープラグカバー
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(30個)ほか当日出荷モジュラープラグを保護するカバー適合MJ-808、MJS-808、MJ-808S用プラグタイプ8P
モジュラープラグキャップ
JEFCOM(ジェフコム)¥1,798~税込¥1,978~1パック(40個)ほか当日出荷モジュラープラグをホコリやキズから守る 圧着後のプラグの保護 プラグを付けた状態での入線作業時に OAフロアーや机の裏に通す時の電極の保護に
モジュラープラグカバー(後付けタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(20個)ほか当日出荷作業済み(圧着済)の端子に対しても取りつけOK。 後付けタイプなのにコンパクト(ハブ等に差しても隣のカバーに干渉しない) 装着後はずれにくい。色青プラグタイプ8P
ハイグレードモジュラープラグ
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(25個)当日出荷ADSLの高速通信が生きる高性能!CAT5のLAN用端子と同等の品質。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。メーカー標準品の約16倍の50μの金メッキ厚。高い周波数を利用するISDN、ADSL等の通信用に最適。RJ-11適合工具MJ-468N(4P、6P、8P)、MJ-8(6P、8P)
モジュラージャックキャップ
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1パック(40本)ほか当日出荷から翌々日出荷LANの空きポートにホコリが入るのを防ぐ ハブやパソコンの空きポートにホコリが入らない ホコリの侵入による導通不良を防ぐ
モジュラー圧着工具
JEFCOM(ジェフコム)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷成端作業が早い。貫通タイプ用モジュラー圧着工具。 1回の動作で圧着とケーブルの切断が同時にできる。 適切な配線順序を簡単に確認できる。全長(mm)205質量(g)420プラグ専用モジュラープラグ(貫通タイプ):MJHA-808STC、MJHA-808TC、MJS-808TC
モジュラープラグカバー
JEFCOM(ジェフコム)¥2,098~税込¥2,308~1個(25個)当日出荷から3日以内出荷モジュラープラグを保護するカバー(CAT6Aなど太径LANケーブル用)。メーカーモジュラープラグに対応 ※クリップ付モジュラープラグを除く材質PVC寸法(mm)14.1×25.6×16.5取付方式1:モジュラープラグを取付ける前に本製品をケーブルに通しておきます。2:ケーブルを加工します。3:本製品をモジュラープラグに差し込み、圧着工具で圧着します。
モジュラープラグ
JEFCOM(ジェフコム)¥3,798税込¥4,1781パック(25個)欠品中通信電線(0.65mm)に 直接圧着できる。 世界初!ジェフコムオリジナル 。 電話の仮配線に使用。 通信電線(0.65mm)に直接圧着できる。 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。種別単線専用適合工具MJ-468N(4P,6P,8P)、MJ-8(6P,8P)適合電線(通信)0.5-0.65mmプラグタイプ6P2C
スーパーモジュラー工具
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷モジュラー圧着作業 (4P、 6P、 8P)はこれ1丁でOK 低コスト 省力化 Cat5e・Cat6対応 標準モジュラープラグ 4P(RJ12)、6P(RJ11)、 8P(RJ45)用コード切断(フラットケーブル)、皮むき(フラットケーブル)、圧着が1丁でできる ラチェット機構で確実に圧着 連続作業が楽な反復バネトラスコ品番321-8112全長(mm)227質量(g)500
モジュラープラグカバー(透明タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,298税込¥2,5281セット(25個)当日出荷モジュラープラグと同じサイズのため、隣接ポートとぶつからない。適合ケーブル外径(Φmm)6.5適合工具LMJ-55,MJ-468(MJ-8では圧着できません)適合プラグカテゴリー5e(MJS2-808,MJS2-808S)、カテゴリー6(MJH-808S,MJHS-808S)プラグタイプ8P
モジュラープラグカバー(透明タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,298税込¥2,5281パック(25個)当日出荷モジュラープラグと同じサイズのため隣接ポートとぶつからない適合ケーブル外径(Φmm)6適合工具LMJ-55、MJ-468N(MJ-8では圧着できません)適合プラグカテゴリー5e(MJ-808、MJS-808、MJ-808S、MJS-808S、MJS-808TC)プラグタイプ8P
BNCコネクター圧着工具
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から翌々日出荷片手で作業ができるL字型グリップ疲れにくく持ちやすい。 ラチェット機構で確実に圧着。用途適合端子:外径サイズ 中心コンタクト:2.1mm、圧着スリーブ(フェルール):6.5/9.2mm ●適合ケーブル 3C-2V, 3D-2V, 5C-2V, 5D-2V, RG-58/U,3C-FV, 5C-FV, 5C-FB全長(mm)215質量(g)550
カテゴリー5モジュラープラグ(貫通タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥3,398税込¥3,7381箱(25個)当日出荷成端作業が早い。専用工具の使用で作業工程を短縮。 適切な配線順序を簡単に確認できる。8芯丸断面のケーブルに使用。 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。50μ(1.27um)の金メッキ。対応芯線0.5mm/AWG24対応、ISDN対応プラグタイプ8P8C準拠RJ45
モジュラープラグ(細径用)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,998税込¥5,4981袋(25個)当日出荷細径LANケーブルに対応。配管など狭い場所に適した細径ケーブル。 ネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)RJ45仕様 50μ金メッキ層を持ち耐久性抜群 ISDNにも対応用途より線用。適合工具LMJ-55、MJ-468N、MJ-8
カテゴリー6モジュラープラグ(シールド付・貫通タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,998税込¥5,4981箱(25個)当日出荷成端作業が早い。専用工具の使用で作業工程を短縮。 適切な配線順序を簡単に確認できる。電気ノイズに強いシールド付プラグ。8芯丸断面のケーブルに使用。 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。50μ(1.27um)の金メッキ。対応芯線0.5mm/AWG24対応、ISDN対応プラグタイプ8P8C準拠RJ45
モジュラープラグカバー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,798税込¥1,9781袋(25個)当日出荷から翌々日出荷適合【モジュラープラグ】M6A-1P-876SCT(貫通タイプ・クリップ式)材質PVC寸法(mm)15×26×17質量(g)2外径(mm)Φ7.4~Φ7.8内径(mm)プラグカバー:8
圧着工具セット
JEFCOM(ジェフコム)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷6種類の交換式ダイスがついて多種の端子に対応。モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ。疲れにくく持ちやすい。ラチェット機構で確実に圧着。大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用)セット内容本体、六角レンチ、ダイス固定ネジ(予備2本)、ダイス(6種)質量(g)1130ケース寸法(mm)285×157×50本体サイズ(mm)215ダイスタイプ【絶縁端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【オープンバレル端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【裸端子・PBスリーブ用】使用範囲:0.5mm2~10mm2(AWG22~AWG8)【BNCコネクター用A】推奨コネクター:LBNC-3C、LBNC-5C、LBNC-L3C、LBNC-L5C適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB【BNCコネクター用BB】推奨コネクター:カナレタイプコネクター適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V【モジュラープラグ用】RJ45専用:CAT5e・CAT6対応(メーカー品)
モジュラー圧着工具(貫通タイプ) 替刃
JEFCOM(ジェフコム)¥2,198税込¥2,4181セット(5枚)当日出荷モジュラー圧着工具(貫通タイプ)LMJ-8TC-M用替刃材質特殊鋼、PVC寸法(mm)140×25×110タイプ1個口替刃仕様5枚入
カテゴリー6モジュラープラグ(貫通タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,398税込¥4,8381箱(25個)当日出荷成端作業が早い。専用工具の使用で作業工程を短縮。 適切な配線順序を簡単に確認できる。8芯丸断面のケーブルに使用。 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。50μ(1.27um)の金メッキ。対応芯線0.5mm/AWG24対応、ISDN対応プラグタイプ8P8C準拠RJ45
カテゴリー6Aモジュラープラグ(シールド付・貫通タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥6,498税込¥7,1481セット(25個組)当日出荷専用工具使用で成端作業が早い! 10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品。適切な配線順序を簡単に確認できる。8芯丸断面のケーブルに使用。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。50μ(1.27um)の金メッキ 。RJ45準拠。プラグタイプ:8P8C。シールド付。貫通タイプ。1ピースタイプ。単線・より線共用材質ハウジング:ポリカーボネイト UL 94V-2、コンタクト:りん青銅、シールド部分:ステンレス質量(g)約2.1適合外径(Φmm)6.0~7.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約12×23×8(ラッチ部除く)芯線導体サイズ芯線:0.9~1.2mm/AWG23
スピーダーワン(J3)
JEFCOM(ジェフコム)¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から翌々日出荷距離が測れるメジャータイプ!約10m毎の色分けで入線距離の目安に!。約10m毎の色分けで入線距離の目安になる。3本撚り線を組み合わせたハイブリッド呼線。高い柔軟性と大きな引張強度を両立。Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適!。挿入長さが継ぎ目で分かる破断荷重(kN[kgf])1.1[110]
カテゴリー5eモジュラープラグ(貫通タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥11,980税込¥13,1781袋(100個)当日出荷芯線の種類により使い分ける必要がない。 適切な配線順序を簡単に確認できる。 8芯丸断面のケーブルに使用。 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。 50μ(1.27um)の金メッキ RJ45準拠 貫通タイプ専用工具(別売):LMJ-8TC,LMJ-8TC-M※専用圧着工具(LMJ-8TC,LMJ-8TC-M)以外を使用した場合、ケーブルはカットされません。 専用モジュラープラグカバー:MJC-F5-CL(別売)※注意機器のジャック内部が金属製の場合は使用しないでください。ショートの原因になります。用途モジュラープラグ(貫通タイプ)のお徳用パック(100個入)材質ボディ:ポリカーボネート、端子:燐青銅(金メッキ仕上)質量(g)1.6タイプ単線・より線共用本体寸法(mm)12×23×11対応芯線0.5mm/AWG24、ISDN適合ケーブル外径:Φ5.5mm・芯線:Φ1.0mm・芯線導体径:AWG24カテゴリー5e
自在ブッシュ
JEFCOM(ジェフコム)¥999税込¥1,0991パック(14個)ほか翌々日出荷あらゆる穴形状に取付けて、引き電線などの保護に最適。 穴形状に合わせてはめ込むだけの簡単取付。振動や衝撃に強い特殊構造。 袋入。材質ナイロン6長さ(mm)250
ハンディスチール(テーパーワン)
JEFCOM(ジェフコム)¥18,980税込¥20,8781台(30m)当日出荷30mなのにコンパクト。ハンディタイプで持ち運びが楽。継金具を使わないテーパー構造で、引っ掛かりにくい。・Φ4からΦ5へ太くなるテーパー形状。・細径から太径へ「継金具がなく引っ掛からない」。入線距離の目安 長さ表示付き(0.5m毎)。・おおよその入線距離がわかる。(専用)テーパーワン(30m)。VVF2.0mm×2心が通るワイヤー付リードヘッド使用方法・繰り出し ロッドを繰り出す際はケースの丸い部分を回す、またはロッドを直接手で引っ張る・収納 ロッドを収納する際はケースの丸い部分を回す材質呼線:PET、ケース:プラスチック質量(kg)1.36本体寸法(mm)310×50×380破断荷重(kN[kgf])0.8(90)
デジタルケーブルメジャー用ケーブル2
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷デジタルケーブルメジャー用ケーブル仕様テストプローブ先端金属部サイズ:Φ2×18mm質量(g)100適合品番DMJ-1000A,DMJ-301A特性クリップ(大):太径電線(最大径35mm)の導体をはさむ場合に使用、テストプローブ:太径電線の導体断面にあてる場合に使用 キャップ付
LEDパランドル(スリム乳白・連結タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥23,980税込¥26,3781個翌日出荷スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯 連結タイプ。両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ。20本まで連結可能。自然な明るさの5000Kの白色LEDを採用、全光束3100lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定吊り下げ使用可能用途屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など付属品金具固定金具×2、六角レンチ×1、六角ネジ×2・連結可能数:最大20本・材質:ポリカーボネート、ステンレス材質パイプ:ポリカーボネート、金属キャップ部:ステンレス全長(mm)1225質量(kg)1.1色パイプ:乳白色周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100ケーブル長(m)3定格消費電力(W)30全光束(Lm)3100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)>80保護等級IP63パイプ径(Φmm)45寸法(Φ×mm)45×1225色温度(K)LED:5000定格入力電流(A)0.3延長ケーブル(m)0.2力率0.95以上使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下使用場所屋外用光色昼白色LED使用数(個)228個照射角度(°)120ケーブルサイズ(mm2)2PNCT 0.75×2、2極プラグエコロジー商品省エネ
モジュラープラグカバー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,998税込¥2,1981袋(25個)翌々日出荷モジュラープラグと同じ幅の「スリム」な保護カバー。モジュラープラグと同じサイズで左右に出っぱりがないので隣接ポートとぶつからない色青適合プラグプラグタイプ8P/カテゴリー5e・カテゴリー6(1ピース、2ピースタイプ)
モジュラープラグ
JEFCOM(ジェフコム)¥2,698税込¥2,9681箱(25個)翌々日出荷フラットケーブル(より線)用モジュラープラグ。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。ISDNにも対応仕様カテゴリー5e対応ネットワーク・通信線用RJ45仕様50u(1.27um)の金メッキ適合工具LMJ-55、MJ-468Nプラグタイプ8P8C
デジタルケーブルメジャー用ケーブル1
JEFCOM(ジェフコム)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷デジタルケーブルメジャー用ケーブル仕様クリップ(小):細経電線(最大径10mm)の導体をはさむ場合に使用質量(g)30適合品番DMJ-1000A,DMJ-301A
デジタルケーブルメジャー
JEFCOM(ジェフコム)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。50個までユーザーモードの登録が可能。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能。アルミCVケーブルはユーザーモードで測長可能です。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい。 (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。仕様個装梱包:個装箱個装サイズ・質量:W195×D55×H245mm・650セット内容・本体・クリップ(小)・クリップ(大)・テストプローブ・ケーブル1・ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213(本体のみ、乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります)1.ケーブル長が5m以上10m未満 2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード 3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)本体サイズ(mm)93×39×173測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブル・VVF :Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)・VCTF :0.75、1.25、2.0 (mm²;)・同 軸 :3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB・LAN :Cat5e、Cat6・600V CV :5.5, 8, 14, 22, 38, 60, 100,150, 200, 250, 325 (mm²;) 600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合・その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)分解能(m)100未満:0.1 / 100以上:1
カテゴリー6Aモジュラープラグ(貫通タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥5,498税込¥6,0481袋(25個)欠品中専用工具使用で成端作業が早い! 10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品。適切な配線順序を簡単に確認できる。8芯丸断面のケーブルに使用。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。50μ(1.27um)の金メッキ 。RJ45準拠。プラグタイプ:8P8C。貫通タイプ。1ピースタイプ。単線・より線共用材質ハウジング:ポリカーボネイト UL 94V-2、コンタクト:りん青銅質量(g)約1.3適合外径(Φmm)5.5~6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約12×23×8(ラッチ部除く)RoHS指令(10物質対応)対応芯線導体サイズ芯線:0.8~1.0mm/AWG24~26
BNC変換アダプター
JEFCOM(ジェフコム)¥1,598税込¥1,7581袋(2個)3日以内出荷インピーダンス:75Ω。定格電圧:AC250V。耐電圧:AC500V。絶縁抵抗:1000MΩmin。接触抵抗:5mΩmax。質量:10g。2個入。