カテゴリ

  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mjs-808tc」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュラー圧着工具(貫通タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラー圧着工具(貫通タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
成端作業が早くて簡単!貫通タイプのモジュラープラグ成端で作業が早い!一般的なモジュラープラグも圧着できる!一回の動作で圧着とケーブルの切断が同時にできるケーブル切断、皮むき、圧着がこれ1丁でOK専用モジュラープラグ(一般的なモジュラープラグも圧着可)MJ-6A-808STC:CAT 6A シールド付MJ-6A-808TC:CAT 6AMJHA-808STC:CAT 6 シールド付MJHA-808TC:CAT 6MJS-808TC:CAT 5e刃の交換可能(別売)替刃/5枚:LMJ-8TC-MP 使用方法(専用プラグ使用時) 1:ケーブルの外被をむき、A又はB配線に並べ替え、先端を切り揃えて専用プラグに挿入します。※おおよそでカットできます(25mm~)2:ケーブルは貫通した状態のまま、圧着します。不要部分は 同時にカットされます。
寸法(mm)140×25×110材質特殊鋼、PVCタイプ1個口
カテゴリー5モジュラープラグ(貫通タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー5モジュラープラグ(貫通タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,398税込3,738
1箱(25個)
当日出荷
成端作業が早い。専用工具の使用で作業工程を短縮。 適切な配線順序を簡単に確認できる。8芯丸断面のケーブルに使用。 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。50μ(1.27um)の金メッキ。
プラグタイプ8P8C対応芯線0.5mm/AWG24対応、ISDN対応準拠RJ45
モジュラー圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラー圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
成端作業が早い。貫通タイプ用モジュラー圧着工具。 1回の動作で圧着とケーブルの切断が同時にできる。 適切な配線順序を簡単に確認できる。
全長(mm)205質量(g)420プラグ専用モジュラープラグ(貫通タイプ):MJHA-808STC、MJHA-808TC、MJS-808TC
モジュラープラグカバー(透明タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラープラグカバー(透明タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,298税込2,528
1パック(25個)
当日出荷
モジュラープラグと同じサイズのため隣接ポートとぶつからない
プラグタイプ8P適合ケーブル外径(Φmm)6適合工具LMJ-55、MJ-468N(MJ-8では圧着できません)適合プラグカテゴリー5e(MJ-808、MJS-808、MJ-808S、MJS-808S、MJS-808TC)
LAN製品カテゴリ