カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • JEFCOM(ジェフコム)
  • Panasonic(パナソニック)(1,399)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nq28841k」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDジョイントモチーフ JEFCOM(ジェフコム)

    LEDジョイントモチーフ

    JEFCOM(ジェフコム)
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    LEDジョイントモチーフの人気デザインがリニューアル!。ベルと星(B)。本体のみ。数珠つなぎで中継接続可能。吊り下げに適した平面タイプ。ローボルトタイプ。
    その他【SJV】12.1ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502材質【スチール】PVC質量(kg)3.32使用温度範囲(℃)-10~40(常湿)消費電力(W)17.8定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44(屋外仕様)本体サイズ(mm)1500×35×500点灯方式全点灯駆動方式AC-DCアダプタ方式エコロジー商品省エネ
  • LEDストリングSJX JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリングSJX

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    LEDイルミネーション、SJXシリーズ ストリングのフルカラータイプ。長さ5m。フルカラーLEDが個々に自動変色。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能。ローボルトタイプ。
    その他【SJV】4.9ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502材質PVC質量(g)440長さ(m)5使用温度範囲(℃)-10~40(常湿)定格消費電力(W)4.7(最大)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44(屋外仕様)本体サイズ(mm)5000×25×25LED色フルカラーLED10cm間隔駆動方式AC-DCアダプタ方式LED使用数(個)48接続長(m)70(合計60SJV以下・PAD-80W-A使用時)エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ