カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 作業工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • JEFCOM(ジェフコム)
  • モノタロウ(18)
  • オカムラ(岡村製作所)(59)
  • ホームテイスト(29)
  • スケーター(22)
  • 岡崎精工(19)
  • タイガー魔法瓶(18)
  • 象印マホービン(13)
  • iFace(12)
  • エアージェイ(11)
  • イマオコーポレーション(10)
  • オーム電機(10)
  • 萩原(10)
  • YAMAZEN(山善)(9)
  • プロテック(9)
  • 壽堂紙製品(9)
  • アルファ[販促](9)
  • カツイチ(9)
  • C’ultiva(カルティバ)(9)
  • アサヒシューズ(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ok-2」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ランプチェンジャー JEFCOM(ジェフコム)

    ランプチェンジャー

    JEFCOM(ジェフコム)(22件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    もうランプの交換に面倒なはしご・脚立は不要。2mのポールで高さ3mのランプ交換OK。 ランプに合わせて着脱自在。締め付けスプリング。 ポールは3段に伸縮自在。グリップを回すことで、簡単に固定又は解除ができます。 ポール(約2m)とキャッチヘッド(DLC-CH)のセットです。
    トラスコ品番356-0848質量(g)(ポール)280、(ヘッド)85段数3段全長(m)0.95(縮)~2.03(伸)適合外径(Φmm)45~70適合ランプシリカ電球、クリア電球、耐震電球、街灯用電球、LED電球、ボールランプ、レフランプ(ミニ)、電球形蛍光ランプ※形状・サイズは適合ランプ図をご確認下さい。
  • 非常誘導灯点検棒(ペンホルダー付) JEFCOM(ジェフコム)

    非常誘導灯点検棒(ペンホルダー付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    先端にペンを装着可能(天井に印を付けることができる)。伸縮自在、伸長時約2m。押し引きOK。ペンホルダー+非常誘導灯点検棒
    材質【ポール部】アルミ【操作部】ステンレス【ペンホルダー】PP質量(g)【点検棒(ポール)】220、【本体】226【ぺンホルダー】6最大径(Φmm)【点検棒(ポール)】竿:Φ27本体サイズ(mm)【本体】27×48×400【ペンホルダー】Φ23×55伸長時寸法(m)【点検棒(ポール)】約2収納時寸法(cm)【点検棒(ポール)】約35
  • ケーブルカッター(ストリッパー付) JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルカッター(ストリッパー付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    スパッと切れる!14mm2IV線を楽々切断!。。VVF2.0×3Cも切断OK。3サイズのストリップ機能付()。連続作業でも手の疲れないスプリング付。収納しやすいコンパクトサイズ
    用途銅線専用仕様【ストリップ機能】IV線:5.5、8、14mm2全長(mm)170質量(g)160切断能力IV-14mm2、VVF-2.0×3C
  • エコエフリッパー(Pタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    エコエフリッパー(Pタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    エコケーブル2×3CまでOK!! 一度使うとやめられない、多機能リッパー 握りやすいソフトグリップ VA工事のスピードUP 良く切れるカッター付(銅線専用) 一丁で4種(シースストリッパー、芯線ストリッパー、カッター、プライヤー)
    全長(mm)205質量(g)200使用範囲(シースストリップ)1.6×2C、1.6×3C、2.0×2C、2.0×3C、(芯線ストリッパー)1.6、2.0、(カッター)銅線専用
  • Fネジック JEFCOM(ジェフコム)

    Fネジック

    JEFCOM(ジェフコム)(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(60個)ほか
    当日出荷
    屋内配線・機器内配線の接続分岐に圧着も絶縁テープもいらない! 線を揃えて指先でねじ込むだけで、均一で完全な結線と絶縁ができるためテーピング、圧着手間、スリーブなど特殊工具は不要 耐熱、難燃、耐衝撃に優れたポリプロピレン樹脂のシェルはすべての化学薬品、オイルの影響をうけない 断面が四角のノンスリップリングが、からまわりすることなくワイヤに食い込み、永久的な接続をする。また振動や温度変化によるゆるみ、脱落がない 配線の変更や誤配線の時も取り外しが容易で再使用できる 単線(0.6~2.6Φmm)、撚線(0.3~14mm2)両用。併用もOK
    用途照明器具、エアコン、冷凍機、換気扇、制御盤、記電盤、屋内外照明装置、各種警報装置、その他電機機器全般仕様屋内用種類ねじ込み式電線コネクタ使用温度範囲(℃)105Max適合規格UL規格・CSA規格取得定格電圧(V)300特性耐熱、難燃、耐衝撃、耐薬品、耐油
  • みるサーチミニ スリム JEFCOM(ジェフコム)

    みるサーチミニ スリム

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    欠品中
    スリムになって新登場!。2台同時接続OK! ※接続する機種・OSにより接続や操作が不安定になる場合があります。スマホで見る!ワイヤレスカメラ。録画、再生をスマホで操作。スリム22mm。最長12m。濡れてもOK!(IP64)。LEDライト付。USB充電式。WiFi接続が切れても録画可能(カメラ内蔵メモリ搭載)。ピント調節機能付(自動or手動)。水平調節機能付。録画、再生をスマホで操作 ※音声はスマートフォン等のマイク機能を使用して録音されます。画面確認時の音声メモとして便利な機能です。ジェフコム製アルミポール、ケーブル索引具等(別売)と組合せて使用できる!
    仕様カメラ通信アプリ:静止画・動画の保存と再生、ライト点灯の操作が可能(ダウンロード無料)セット内容カメラ本体 ×1、固定リング ×1、フレキシブルジョイント ×1、先端フック ×1、先端マグネット ×1、アダプター金具 ×4、Oリング ×2(予備)、USBケーブル ×1、収納ケース ×1材質本体:ABS・アルミ、フレキシブルジョイント:鉄・炭素鋼、先端フック・先端マグネット:PC(ポリカーボネート)、アダプター:真鍮、ケース:EVA・ポリエステル質量(g)36使用温度範囲(℃)0~35本体寸法(mm)22×91×22(突起部除く)対応OSiOS 8以降、Android OS 6 以降対応機種iPhone・iPad・Androidスマートフォン・Androidタブレット等使用時間(分)90(LED点灯/中間輝度設定時)メモリー内蔵:8GB使用電池リチウムポリマー電池 3.7V 500mAh解像度アプリ保存720p、カメラ保存1080p電池寿命充放電 約500回充電時間(分)約80録画時間最長連続30分保管温度(℃)-20~45通信規格WiFi 2.4GHz帯 IEEE802.11b/g/n (SSID:CMS-WC3、パスワード:なし)防水性IP64(カメラ後部のキャップを取付けた状態)※水中では通信できません通信距離(m)最長12m(遮蔽物がなく電波状況が良好な場合)
  • ケーブルパック JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルパック

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    電線の保管機能を備えたパックタイム秒速!! IV線(1.6Φmm、2Φmm)等、各種ケーブル・コードの保管引出しに!! 電線の保管に、運搬にも便利。 型くずれしない、汚れない、痛まない、投げても、踏んでもOK 使用途中でも保管OK 多数複線の入線に3段重ね、3本重ね、3本引出しOK
    質量(kg)0.9直径(Φmm)406高さ(mm)95
  • 充電ドライバーホルダー JEFCOM(ジェフコム)

    充電ドライバーホルダー

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    [7.2V] [インパクトタイプ]充電ドライバーが収納できる! 跳んでも、走っても、充電ドライバーが落ちない! 充電ドライバーをピストルスタイルで収納OK! マジックテープでドライバーを固定でき、ベルトを外さずに装着が可能。 裏側にループベルト(2ヶ所)がついて、落下防止用ワイヤーの取付けに便利(耐荷重:1kg以下)
    質量(g)75ベルト幅(mm)装着可能最大:50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×65×280
  • 電工トートバッグ JEFCOM(ジェフコム)

    電工トートバッグ

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷
    見た目はシンプル!機能は満載!のトートバッグ。 外見は普通のトートバッグでも中身はスゴイ!! 手さげ、肩掛けの2Way。 出し入れしやすい広口開口部。 内側にサック7個・ポケット3個。 丈夫な底部(樹脂板+緩衝スポンジ)電動工具の収納も安心!OK! 軽くて丈夫なキャンバス地。 外側にポケット2個付。
    質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×175×270
  • ポールサポーター JEFCOM(ジェフコム)

    ポールサポーター

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥8,098税込¥8,908
    1パック(10個)
    翌々日出荷
    ポールの器具取付け万能金具 サビに強い溶融亜鉛めっき(ドブ浸け)を採用 ボックスの大きさを問わない。ダクトチャンネルの長さで調整、必要な場合は複数使用 4点固定の場合の位置決めが楽に。今までは4点共に位置が決まっている必要があったが、ポールサポーターを使えば2点の位置決めでOK(コの字形をボックス面に使用し、ギヤシットでボルトを立てる)
    用途ポール等へのボックスの取付 ポール等への投光器の取付 ポール等への看板(小型の袖看板)の取付 仮設用メーターおよび分電盤の取付 単体での大きな配管の立ち上げ 簡易フェンスの作成付属品ピアスビス4本(ポールサポーター1個につき)
  • ケーブルリール JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルリール

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    13日以内出荷
    電線・CD管の収納が可能 軽く、もつれず、早く引き出せる IV線14mm222mm238mm2等 CD管 14、16もOK
    仕様収納可能電線類IV線、SV線、CT線、DV線、VVF線、CD管トラスコ品番421-3050質量(kg)9.5直径(Φmm)690高さ(mm)280