カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(13)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
絞り込み
ブランド
  • JEFCOM(ジェフコム)
  • P・O・Pプロダクツ(74)
  • ウェルファン(23)
  • アイリスオーヤマ(21)
  • トレード(19)
  • minimal LAND(16)
  • コクヨ(12)
  • リブドゥコーポレーション(12)
  • ミタニコーポレーション(11)
  • ヱスビー食品(11)
  • アサヒペン(10)
  • マルコメ(10)
  • マルアイ(8)
  • 日本サニパック(7)
  • 東洋アルミエコープロダクツ(7)
  • 日本化工機材(7)
  • 丸和ケミカル(6)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(5)
  • プロワーク(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「otoku」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • お徳用パック ボードアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用パック ボードアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1個(245本)
    当日出荷
    新建材・石膏ボード・中空構造壁にあらゆる中空壁面への器具の取りつけにお買得な徳用パック。 取出しやすいボトルケース。 傘が開いてガッチリ固定。
    用途合板壁面に通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけにボルト径寸法(Φmm)4ドリル径(Φmm)9.0(下穴)適合板厚(mm)17~23最大引抜強度N(kgf)50.0(5.1) (石膏ボード9.5mm厚×2)
  • お徳用パック 打込みアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用パック 打込みアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,098税込8,908
    1式(370セット)
    当日出荷
    ハンマーで打込むだけ(下穴不用)、確実施工!。お買得な徳用パック。取出しやすいボトルケース。取り付け時の粉・ゴミが、ほとんど出ない。上下4ヵ所のガイドにより、ネジがまっすぐ進んで先端が確実に開く
    用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板 石膏ボード専用12.5mm厚まで全長(mm)30直径(Φmm)12適合ねじ径(Φmm)4×25最大引抜強度N(kgf)39.2(4.0)(石膏ボード12.5mm厚)19.6(2.0)(石膏ボード9.5mm厚)
  • お徳用パック ダブルX JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用パック ダブルX

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,998税込9,898
    1個(35本)
    翌々日出荷
    ALC専用 強力アンカーお買得な徳用パック。 取出しやすいボトルケース。 壁にセットし、打込み棒で打ち込めば、8つの爪が突き出してしっかりと固着。 ネジ部が固着機構とは独立しているので、ボルトのねじ込みが容易。
    用途ALC専用寸法(mm)3/8×50ドリル径(Φmm)15最大引抜強度KN(kgf)0.45(46) (ALC)有効ネジ長さ(mm)14
  • お徳用パック コンビス(丸頭座付) JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用パック コンビス(丸頭座付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    9,998税込10,998
    1箱(740本)
    欠品中
    切込み切削面を持つ高いネジ山でコンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締め付け可能です。コンクリートに直接ビスが使えます!(プラグ不要)
    使用方法(コンクリート)回転/振動、(ブロック)回転、(レンガ)振動材質鉄(SWCH-18A) 表面処理(フッ素シルバー加工)長さ(mm)24.5ねじ頭径(mm)9.7呼びM4適合ドリル径(mm)コンクリート/ブロック:3.5、レンガ:径3.2
  • お徳用パック 先端ドリル付ボードアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用パック 先端ドリル付ボードアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,798税込9,678
    1パック(250本)ほか
    翌々日出荷
    石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
    用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付けタイプボトルケース入りねじ径M4ドリル径(Φmm)9(下穴)
  • お徳用パック 先端ドリル付ボードアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用パック 先端ドリル付ボードアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,798税込9,678
    1パック(240本)
    翌々日出荷
    石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
    用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付け材質石膏ボード12.5mm厚ねじ径M4ドリル径(Φmm)9最大引抜強度N(kgf)61.8(6.3)
  • お徳用パック ショートオーガー JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用パック ショートオーガー

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1セット(330本)
    翌々日出荷
    極短!24mmショートタイプ!。取出しやすいボトルケース。母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持。コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適。下穴不要、ドライバー1本で取付け可能(石膏ボード12.5mm厚以下の場合)。器具を外した後も壁紙となじんで目立たないホワイトカラー。「先折れ」タイプで長いネジもOK
    用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板全長(mm)24直径(Φmm)13適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
  • お徳用ジャンボパック ボードアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用ジャンボパック ボードアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1パック(670本)
    翌々日出荷
    新建材・石膏ボード・中空構造壁にあらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 取っ手とフタが付いて持ち運びに便利なバケツタイプのケース入。 ベルトに装着できる透明プラケース付。 傘が開いてガッチリ固定。
    用途合板壁面に通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけにボルト径寸法(Φmm)4ドリル径(Φmm)9(下穴)適合板厚(mm)17~23最大引抜強度N(kgf)50.0(5.1)(石膏ボード9.5mm厚×2)
  • お徳用パック ショートオーガー・亜鉛 JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用パック ショートオーガー・亜鉛

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,098税込8,908
    1セット(293本)
    翌々日出荷
    極短!24mmショートタイプの亜鉛合金製。取出しやすいボトルケース。母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持。コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適。下穴不要、ドライバー1本で取付け可能(石膏ボード12.5mm厚以下の場合)。器具を外した後も壁紙となじんで目立たない天面ホワイトカラー。「先折れ」タイプで長いネジもOK
    用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板仕様亜鉛合金製、天面白塗装全長(mm)24直径(Φmm)13適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
  • お徳用パック ショートオーガー(亜鉛) JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用パック ショートオーガー(亜鉛)

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,098税込8,908
    1セット(280セット)
    翌々日出荷
    極短!24mmショートタイプの亜鉛合金製。取出しやすいボトルケース。母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持。コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適。下穴不要、ドライバー1本で取付け可能(石膏ボード12.5mm厚以下の場合)。器具を外した後も壁紙となじんで目立たない天面ホワイトカラー。「先折れ」タイプで長いネジもOK
    用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板仕様亜鉛合金製、天面白塗装全長(mm)24直径(Φmm)13適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
  • お徳用パック コンビス(ステンレス・丸頭) JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用パック コンビス(ステンレス・丸頭)

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,998税込8,798
    1セット(500本)
    翌々日出荷
    コンクリートに直接ビスが使える!(プラグ不要)。お買得な徳用パック。取出しやすいボトルケース。切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締め付け。作業は簡単で保持力は抜群
    種別丸頭材質ステンレス全長(mm)24.5ねじ径(Φmm)4
  • お徳用ジャンボパック ショートオーガー(亜鉛) JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用ジャンボパック ショートオーガー(亜鉛)

    JEFCOM(ジェフコム)
    28,980税込31,878
    1セット(900本)
    翌々日出荷
    極短!24mmショートタイプの亜鉛合金製。取っ手とフタが付いて持ち運びに便利なバケツタイプで運搬も楽々。ベルトに装着できる透明プラケース付。母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持。コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適。下穴不要、ドライバー1本で取付け可能(石膏ボード12.5mm厚以下の場合)。器具を外した後も壁紙となじんで目立たない天面ホワイトカラー。「先折れ」タイプで長いネジもOK
    用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板全長(mm)24直径(Φmm)13適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
  • お徳用ジャンボパック 先端ドリル付ボードアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用ジャンボパック 先端ドリル付ボードアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    24,980税込27,478
    1パック(680本)
    翌々日出荷
    石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
    用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付け材質石膏ボード12.5mm厚ねじ径M4ドリル径(Φmm)9適合板厚(mm)8~12.5最大引抜強度N(kgf)61.8(6.3)
  • お徳用パック コンビス(ステンレス・皿頭) JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用パック コンビス(ステンレス・皿頭)

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,998税込8,798
    1セット(500本)
    3日以内出荷
    コンクリートに直接ビスが使える!(プラグ不要)。お買得な徳用パック。取出しやすいボトルケース。切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締め付け。作業は簡単で保持力は抜群
    種別皿頭材質ステンレス全長(mm)24.5ねじ径(Φmm)4
  • お徳用パック ミニオーガー JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用パック ミニオーガー

    JEFCOM(ジェフコム)
    9,998税込10,998
    1セット(210本)
    3日以内出荷
    コンクリート直張りによる石膏ボードへの取付に最適。取出しやすいボトルケース。 亜鉛ダイキャスト製石膏ボード用アンカー(ミニサイズ)。ネジ・釘の効かない中空構造の壁に確実に取付可能。 薄壁にも使用OK、コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いコンクリート直張り工法に最適。 下穴不要、ドライバー1本で取付け可能、「先折れ」タイプで長いネジもOK
    用途照明器具、分電盤、カーテンレール、電話機等の関連機器の取付けに全長(mm)28直径(Φmm)13.3適合ねじ径(Φmm)4×20以上最大引抜強度N(kgf)28.4(2.9)(石膏ボード12.5mm厚)
  • お徳用ジャンボパック コンビス(ステンレス・丸頭) JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用ジャンボパック コンビス(ステンレス・丸頭)

    JEFCOM(ジェフコム)
    24,980税込27,478
    1セット(3000本)
    3日以内出荷
    コンクリートに直接ビスが使える!(プラグ不要)。取っ手とフタが付いて持ち運びに便利なバケツタイプのケース入。ベルトに装着できる透明プラケース付。切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締め付け。作業は簡単で保持力は抜群
    種別丸頭材質ステンレスサイズΦ4×24.5mm
  • お徳用ジャンボパック 先端ドリル付ボードアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用ジャンボパック 先端ドリル付ボードアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    21,980税込24,178
    1パック(700本)ほか
    3日以内出荷
    石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
    用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付けタイプバケツケース入りねじ径M4ドリル径(Φmm)9(下穴)
  • お徳用ジャンボパック コンビス(ステンレス・皿頭) JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用ジャンボパック コンビス(ステンレス・皿頭)

    JEFCOM(ジェフコム)
    26,980税込29,678
    1セット(1600本)
    4日以内出荷
    コンクリートに直接ビスが使える!(プラグ不要)。取っ手とフタが付いて持ち運びに便利なバケツタイプのケース入。ベルトに装着できる透明プラケース付。切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締め付け。作業は簡単で保持力は抜群
    種別皿頭材質ステンレスサイズΦ4×24.5mm