カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(47)
  • 保管用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • JEFCOM(ジェフコム)
  • モノタロウ(3)
  • Qlight(232)
  • ホンダ(166)
  • MAZDA(マツダ)(90)
  • 東洋技研(80)
  • BIGM(丸山製作所)(46)
  • SMC(43)
  • RS PRO(43)
  • Festo(40)
  • ニッサン(33)
  • 椿本チエイン(31)
  • エスコ(29)
  • 日東工業(27)
  • CKD(25)
  • 岩田製作所(24)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • 大阪魂(24)
  • プラス[家具](22)
  • 三ツ星ベルト(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p44」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルトパックス JEFCOM(ジェフコム)

    ベルトパックス

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット
    当日出荷
    必要なパーツを入れてベルトに吊れる パックのフタは透明で開閉式なので、作業中のパーツの出し入れの際にフタを落としたり紛失することがありません ベルトクリップ付でベルト等に吊ることができ、携帯に便利 パーツを入れたままパックごと収納・入替えできるので、中身がこぼれず、保管・整理が簡単
    材質PP幅(mm)443クリア高さ(mm)159奥行(mm)295
  • ベルトパーツボックス JEFCOM(ジェフコム)

    ベルトパーツボックス

    JEFCOM(ジェフコム)
    509税込560
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    必要なパーツを入れてベルトに装着できる!ベルトクリップ付で腰ベルトに装着でき、片手でフタが開けられるので使いやすい。クリップ部の穴をビス等に引っ掛けて壁掛けもできる。フタは取外し可能
    材質ポリプロピレン
  • ジョイントプロテクター JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイントプロテクター

    JEFCOM(ジェフコム)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    ホテル・展示会場等でのイベントに最適なケーブルプロテクター。床にケーブルを施設した上から設置できる。ジョイント部の形を合わせてはめ込むだけの簡単連結。なだらかな傾斜で台車等の乗り越えもスムーズ。現場におけるケーブルの損傷を激減。底のないシンプルな構造、乗り越えやすい穏やかな形状は、人の往来の多い屋内で安心して使用できる。直接連結タイプ
    用途屋内外兼用、ホテル・倉庫・展示場・イベント会場等各施設でのケーブルの保護収納。展示場・イベント会場での電力・音響・通信ケーブルの保護に。人や台車等の安全な乗り越えに材質ポリウレタン質量(kg)3.5全長×幅W×厚さ(mm)830×435×37適合電線Φ30mm以下の電線7本
  • コバルト正宗ドリル JEFCOM(ジェフコム)

    コバルト正宗ドリル

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,198税込2,418
    1パック(2本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼等、難削材に最適なドリル コバルトハイス鋼HSCO-M42 耐摩耗性、高温、硬さに優れる ステンレス鋼等、難削材に最適
  • エクストラ正宗ドリル JEFCOM(ジェフコム)

    エクストラ正宗ドリル

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(2本)
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • LEDワークライト(充電式) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDワークライト(充電式)

    JEFCOM(ジェフコム)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    耐衝撃性、耐久性に優れたアルミニウム製ボディ。点灯は4つのモード。USB出力付(5V 1A)。フック付。強力マグネットで鉄板等に固定可能。電池残量表示機能付。屋外用:IP44
    用途コードレス(充電式)で電源のない場所での照明に便利セット内容本体、USBタイプCケーブル材質アルミニウム・ABS・PC寸法(mm)155×59×215質量(g)710出力【USB】5V、1A保護等級IP44光源COB LED波長(nm)620色温度(K)6500使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4000mAhバッテリー容量(Ah)4フック充電時間(時間)約5LED5W COB (白・赤混合)モード【白】[LOW]光束:600 lm、点灯時間:約5時間、[MID]光束:1200 lm、点灯時間:約2.5時間、[HIGH]光束:2000 lm、点灯時間:約1.5時間【赤】点灯時間:約30時間※上記点灯モードにはそれぞれ点滅モードもあります。保管温度(℃)-10~40使用温度0℃~40℃マグネット電球の種類LED充電端子USBタイプC端子エコロジー商品省エネ
  • ポイントワカール JEFCOM(ジェフコム)

    ポイントワカール

    JEFCOM(ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    手持ちの呼線を使用して(先端交換タイプのみ)送信機をおし進めながら、壁裏の位置や配線経路の探査、管内障害物の位置確認もできる! 携帯に便利。AC電源不要の電池タイプ。
    セット内容送信器×1、受信器×1、連結金具(M5)×1、イヤホン×1、送信器用アルカリボタン電池(動作確認用LR44×4)、受信器用アルカリ乾電池(動作確認用006P(9V))×1、収納ケース×1寸法(mm)受信器/126×64×40送信器/Φ18×76連結金具/135(ねじ部含まず)使用温度範囲(℃)5~40(80%RH以下)ねじ径連結金具/M5使用電池受信器/006P(9V)×1個送信器/LR44×4個(アルカリボタン電池)探知能力木材・石膏ボード/1mコンクリート/70cm金属・鉄板/30cm電池寿命受信器/約5時間送信器/約30分
  • LEDプロジェクションライト JEFCOM(ジェフコム)

    LEDプロジェクションライト

    JEFCOM(ジェフコム)
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    屋外用ライトアップライト(10W) 防雨・防塵ボディ:IP44 専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、モード切替、明るさ調整が可能 全点灯・フルカラー自動変色
    仕様【SJV値】8.9、【U字金具穴】Φ8mm×1/Φ8×19.5mm×2材質筐体:アルミダイカスト質量(g)21(リモコン)出力DC24V3.33Aケーブル長(m)0.9本体寸法(mm)176×110×138定格消費電力(W)10本体質量(kg)1.1定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×7×84(リモコン)入力AC100V50/60Hz2A保護等級IP44使用電池CR2032(動作確認用電池付属)LEDフルカラーLED駆動方式AC-DCアダプタ方式電波到達距離(m)2.5使用場所屋外光色フルカラー照射方式散光型動作温度範囲(℃)-10~40(常温)動作電圧(V)DC3エコロジー商品省エネ
  • LEDストリング(SJシリーズ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリング(SJシリーズ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個(5m)
    3日以内出荷
    スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:5m。 ・質量:260g。 ・LED色:バイオレット・バイオレット。 ・SJV:2.5。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):3.4W。 ・LED数:48個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
  • LEDストリング(SJシリーズ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリング(SJシリーズ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,598税込2,858
    1個(2.5m)
    3日以内出荷
    スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:2.5m。 ・質量:150g。 ・LED色:黄・黄。 ・SJV:1.25。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):2.2W。 ・LED数:24個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
  • LEDストリング(SJシリーズ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリング(SJシリーズ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,598税込2,858
    1個(2.5m)
    3日以内出荷
    スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:2.5m。 ・質量:150g。 ・LED色:赤・黄。 ・SJV:1.25。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):2.2W。 ・LED数:24個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
  • LEDストリング(SJシリーズ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリング(SJシリーズ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,598税込2,858
    1個(2.5m)
    3日以内出荷
    スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:2.5m。 ・質量:150g。 ・LED色:赤・赤。 ・SJV:1.25。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):2.2W。 ・LED数:24個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
  • LEDストリング(SJシリーズ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリング(SJシリーズ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,598税込2,858
    1個(2.5m)
    3日以内出荷
    スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:2.5m。 ・質量:150g。 ・LED色:ピンク・ピンク。 ・SJV:1.25。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):2.2W。 ・LED数:24個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
  • LEDストリング(SJシリーズ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリング(SJシリーズ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,498税込8,248
    1個(10m)
    3日以内出荷
    スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:10m。 ・質量:500g。 ・LED色:青・ピンク。 ・SJV:5.0。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):6.8W。 ・LED数:96個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
  • LEDストリング(SJシリーズ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリング(SJシリーズ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,498税込8,248
    1個(10m)
    3日以内出荷
    スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:10m。 ・質量:500g。 ・LED色:赤・黄。 ・SJV:5.0。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):6.8W。 ・LED数:96個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
  • LEDストリング(SJシリーズ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリング(SJシリーズ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,498税込8,248
    1個(10m)
    3日以内出荷
    スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:10m。 ・質量:500g。 ・LED色:赤・赤。 ・SJV:5.0。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):6.8W。 ・LED数:96個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
  • LEDストリング(SJシリーズ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリング(SJシリーズ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,498税込8,248
    1個(10m)
    3日以内出荷
    スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:10m。 ・質量:500g。 ・LED色:緑・緑。 ・SJV:5.0。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):6.8W。 ・LED数:96個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
  • LEDストリング(SJシリーズ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリング(SJシリーズ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個(5m)
    3日以内出荷
    スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:5m。 ・質量:260g。 ・LED色:青・ピンク。 ・SJV:2.5。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):3.4W。 ・LED数:48個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
  • LEDストリング(SJシリーズ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリング(SJシリーズ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個(5m)
    3日以内出荷
    スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:5m。 ・質量:260g。 ・LED色:赤・赤。 ・SJV:2.5。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):3.4W。 ・LED数:48個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
  • LEDストリング(SJシリーズ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリング(SJシリーズ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個(5m)
    3日以内出荷
    スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:5m。 ・質量:260g。 ・LED色:緑・緑。 ・SJV:2.5。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):3.4W。 ・LED数:48個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
  • LEDストリング(SJシリーズ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリング(SJシリーズ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個(5m)
    3日以内出荷
    スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:5m。 ・質量:260g。 ・LED色:白・黄。 ・SJV:2.5。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):3.4W。 ・LED数:48個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
  • LEDストリング(SJシリーズ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリング(SJシリーズ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個(5m)
    3日以内出荷
    スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:5m。 ・質量:260g。 ・LED色:白・ピンク。 ・SJV:2.5。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):3.4W。 ・LED数:48個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
  • LEDストリング(SJシリーズ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリング(SJシリーズ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個(5m)
    3日以内出荷
    スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:5m。 ・質量:260g。 ・LED色:ピンク・ピンク。 ・SJV:2.5。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):3.4W。 ・LED数:48個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
  • LEDストリング(SJシリーズ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリング(SJシリーズ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,598税込2,858
    1個(2.5m)
    3日以内出荷
    スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:2.5m。 ・質量:150g。 ・LED色:青・ピンク。 ・SJV:1.25。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):2.2W。 ・LED数:24個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
  • LEDストリング(SJシリーズ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリング(SJシリーズ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,598税込2,858
    1個(2.5m)
    3日以内出荷
    スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:2.5m。 ・質量:150g。 ・LED色:緑・緑。 ・SJV:1.25。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):2.2W。 ・LED数:24個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
  • LEDストリング(SJシリーズ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリング(SJシリーズ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,598税込2,858
    1個(2.5m)
    3日以内出荷
    スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:2.5m。 ・質量:150g。 ・LED色:白・赤。 ・SJV:1.25。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):2.2W。 ・LED数:24個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
  • LEDストリング(SJシリーズ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリング(SJシリーズ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,498税込8,248
    1個(10m)
    3日以内出荷
    スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:10m。 ・質量:500g。 ・LED色:青・青。 ・SJV:5.0。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):6.8W。 ・LED数:96個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
  • LEDストリング(SJシリーズ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリング(SJシリーズ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,498税込8,248
    1個(10m)
    3日以内出荷
    スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:10m。 ・質量:500g。 ・LED色:白・緑。 ・SJV:5.0。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):6.8W。 ・LED数:96個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
  • LEDストリング(SJシリーズ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリング(SJシリーズ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,498税込8,248
    1個(10m)
    3日以内出荷
    スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:10m。 ・質量:500g。 ・LED色:バイオレット・バイオレット。 ・SJV:5.0。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):6.8W。 ・LED数:96個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
  • LEDストリング(SJシリーズ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリング(SJシリーズ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個(5m)
    3日以内出荷
    スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:5m。 ・質量:260g。 ・LED色:赤・黄。 ・SJV:2.5。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):3.4W。 ・LED数:48個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
  • LEDストリング(SJシリーズ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリング(SJシリーズ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個(5m)
    3日以内出荷
    スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:5m。 ・質量:260g。 ・LED色:白・赤。 ・SJV:2.5。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):3.4W。 ・LED数:48個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
  • LEDストリング(SJシリーズ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリング(SJシリーズ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個(5m)
    3日以内出荷
    スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:5m。 ・質量:260g。 ・LED色:白・緑。 ・SJV:2.5。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):3.4W。 ・LED数:48個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
  • LEDストリング(SJシリーズ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリング(SJシリーズ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,598税込2,858
    1個(2.5m)
    3日以内出荷
    スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:2.5m。 ・質量:150g。 ・LED色:青・青。 ・SJV:1.25。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):2.2W。 ・LED数:24個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
  • LEDストリング(SJシリーズ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリング(SJシリーズ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,598税込2,858
    1個(2.5m)
    3日以内出荷
    スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:2.5m。 ・質量:150g。 ・LED色:白・青。 ・SJV:1.25。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):2.2W。 ・LED数:24個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
  • LEDストリング(SJシリーズ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリング(SJシリーズ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,498税込8,248
    1個(10m)
    3日以内出荷
    スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:10m。 ・質量:500g。 ・LED色:白・黄。 ・SJV:5.0。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):6.8W。 ・LED数:96個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
  • LEDストリング(SJシリーズ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリング(SJシリーズ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,498税込8,248
    1個(10m)
    3日以内出荷
    スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:10m。 ・質量:500g。 ・LED色:白・白。 ・SJV:5.0。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):6.8W。 ・LED数:96個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
  • LEDストリング(SJシリーズ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリング(SJシリーズ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,498税込8,248
    1個(10m)
    3日以内出荷
    スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:10m。 ・質量:500g。 ・LED色:ピンク・ピンク。 ・SJV:5.0。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):6.8W。 ・LED数:96個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
  • LEDストリング(SJシリーズ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリング(SJシリーズ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個(5m)
    3日以内出荷
    スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:5m。 ・質量:260g。 ・LED色:黄・黄。 ・SJV:2.5。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):3.4W。 ・LED数:48個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
  • LEDストリング(SJシリーズ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリング(SJシリーズ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個(5m)
    3日以内出荷
    スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:5m。 ・質量:260g。 ・LED色:青・青。 ・SJV:2.5。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):3.4W。 ・LED数:48個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
  • LEDストリング(SJシリーズ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリング(SJシリーズ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個(5m)
    3日以内出荷
    スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:5m。 ・質量:260g。 ・LED色:赤・緑。 ・SJV:2.5。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):3.4W。 ・LED数:48個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。