LEDクロスネットNH(ニューハイグレード・フルカラータイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。
耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。
樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
フルカラーLEDが個々に自動変色。
定格入力電圧(V)AC24光色フルカラー長さ(m)2使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44取付間隔(cm)約10点灯方法フルカラー自動変色
LEDストリングSJX(フラッシュミックスタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
長尺接続OK全点灯LEDとフラッシュLEDのミックス新世代イルミネーション「SJXシリーズ」全点灯+点滅組立式SJXシリーズ屋外用ローボルトタイプ(24V)ランダム点滅一部白色LED が個々にランダムに点滅(同期しない)
定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿関連資料(40.79MB)