カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
  • JEFCOM(ジェフコム)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pad-50w-a」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC-DCアダプタ JEFCOM(ジェフコム)

    AC-DCアダプタ

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電源とAC-DC変換器を内蔵
    入力AC100V 50/60Hz 2A
  • PDS-B01-20FL専用 変換ケーブル JEFCOM(ジェフコム)

    PDS-B01-20FL専用 変換ケーブル

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
    LEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ)専用コントローラー「PDS-B01-CR」)と、 AC-DCアダプター(PAD-80W-A または PAD-50W-A)を接続するための変換ケーブル
    材質PVC質量(g)105寸法(m)1
  • コントローラー(AC-DCアダプタ専用) JEFCOM(ジェフコム)

    コントローラー(AC-DCアダプタ専用)

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    入力ケーブル1.8m(3P)出力ケーブル1.8m(3P) 屋外用 ※ジェフコム「LEDルミネーション(SJ-NHシリーズ・SJシリーズ)」用部品です。 AC-DCアダプタ専用(PAD-50W-A,PAD-80W-A,PAD-150W-A) ※PAD-60VA-A,PAD-120VA-Aは使えません。
    用途SJ-NH・SJシリーズ点滅コントローラー(8パターン・全点灯含む)材質ABS、PVC質量(g)270本体寸法(mm)62×35×105
  • コントローラー(ダブルタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    コントローラー(ダブルタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    2回線(60SJV×2)の点滅タイミングの同期が可能。LEDストリング(スタンダードタイプ)の場合、。 最長240m(120m×2回線)まで同期点滅可能。PAD-DC66-A専用コントローラー。 (AC-DCアダプタ PAD-50W-A, PAD-80W-A, PAD-150W-Aは使用不可)
    仕様点灯制御:8種類の点滅パターン(全点灯含む)材質ボディ:アルミ、ケーブル:PVC質量(g)990タイプガラス管ヒューズ交換式出力PAD-DC66-Aと同時使用でSJV60×2ケーブル長(m)(入力)3 / 2Pin(SDX仕様)、(出力)1×2本 / 3Pin(SJ仕様)本体寸法(mm)186×67×40
  • 人感センサースイッチ JEFCOM(ジェフコム)

    人感センサースイッチ

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    【設置方法】。「電源部品類」と「適合機種」の間に接続します。「電源部品類」を電源に接続してください。 センサーが反応すると「適合機種」が点灯します。。【電源部品類】。PAD-50W-A。PAD-80W-A。PAD-150W-A
    用途センサー範囲に人が入ると接続したイルミネーションが点灯仕様SJV:10(消費します)適合機種・SJシリーズ・SJ-NHシリーズ・SJXシリーズ(変換ケーブルSJ-NH06-SJX使用)材質ABS,PVC質量(g)140定格電圧(V)DC24許容電流(A)2.5本体寸法(mm)65×57×35センサー赤外線探知距離(約2~6m、120°範囲)時間検知後ON:約35秒(固定)使用環境屋外用IP44(-10℃~40℃)コード長さ(cm)入出:約25
10w-50 鉱物油特集