カテゴリ

  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)
  • 神東塗料(43)
  • 山洋電気(6)
  • HAMILeX(ハミレックス)(3)
  • CKD(2)
  • タカチ電機工業(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • 大喜多(1)
  • KITACO(1)
  • カンツール(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pb8-2-5」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着工具セット DENSAN(デンサン/ジェフコム)圧着工具セットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
6種類の交換式ダイスがついて多種の端子に対応モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ疲れにくく持ちやすいラチェット機構で確実に圧着大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用)
本体サイズ(mm)215セット内容本体、六角レンチ、ダイス固定ネジ(予備2本)、ダイス(6種)質量(g)1130ケース寸法(mm)285×157×50ダイスタイプ【絶縁端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【オープンバレル端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【裸端子・PBスリーブ用】使用範囲:0.5mm2~10mm2(AWG22~AWG8)【BNCコネクター用A】推奨コネクター:LBNC-3C、LBNC-5C、LBNC-L3C、LBNC-L5C適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB【BNCコネクター用BB】推奨コネクター:カナレタイプコネクター適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V【モジュラープラグ用】RJ45専用:CAT5e・CAT6対応(メーカー品)
電設工事関連カテゴリ