カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(13)
絞り込み
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)
  • KSフィルター(5)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • 三菱マテリアル(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • 岩田製作所(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
  • KOVAX(コバックス)(1)
  • ホンダ(1)
  • 横浜油脂工業(Linda)(1)
  • WIDIN(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • プラス[家具](1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pds-01」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PDS-B01-20FL専用 コントローラー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    PDS-B01-20FL専用 コントローラー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    別売のLEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ)PDS-B01-20FLを複数台接続して、LED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能。専用リモコン付き
    仕様自動スリープ機能(リモコンが30秒以上動作していない場合)、リモコンホルダー付、動作確認用電池付属(リモコン用)材質ABS(本体)、PVC質量(g)コントローラー:420、リモコン:42定格消費電力(W)0.65(コントローラー)定格入力電圧(V)DC24(コントローラー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コントローラー:251×81×7(突起部除く)、リモコン:60×9×104周波数433.92MHz(リモコン)保護等級IP63(コントローラー)定格入力電流(A)0.78(コントローラー)使用電池CR2032使用環境温度(℃)コントローラー:ー10~40、リモコン:ー30~55電波到達距離(m)3動作電圧(V)DC3(リモコン)
  • PDS-B01-20FL専用 変換ケーブル DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    PDS-B01-20FL専用 変換ケーブル

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
    LEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ)専用コントローラー「PDS-B01-CR」)と、 AC-DCアダプター(PAD-80W-A または PAD-50W-A)を接続するための変換ケーブル
    材質PVC質量(g)105寸法(m)1
  • LEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    複数台接続して、コントローラーでLED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能。全点灯・フルカラー自動変色。約20°の照射角で遠くまで光が届く。IP64 防雨・防塵ボディ。離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能 ※専用リモコンは別売コントローラー PDS-B01-CRに付属しています
    用途屋外建物のライトアップ、イルミネーションなどの照明に材質アルミニウム合金、ガラス、PVC寸法(mm)630×78×136.5(突起部除く)質量(kg)2.3ケーブル長(m)1全光束(Lm)540 (白色最大値)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP64光源フルカラーLED最大消費電力(W)20(白色最大値)定格入力電流(A)0.7使用環境温度(℃)-10~40LED使用数(個)12照射角度(°)20エコロジー商品省エネ
  • LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    超高輝度40Wライトアップカラー投照器 約23°の照射角で遠くまで光が届く 従来品(PDS-C01-40FL)の4倍以上遠くまで光が届く。カラーはフルカラー、単色16種(全点灯)と自動変色モード6種。超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ)。離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具。防雨・防塵ボディ(IP65)。専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、カラーモード切替、明るさ調整が可能。-20℃でも使用可能
    用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に仕様カラースケール:4096段階 / RGB各色セット内容投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)材質アルミダイカスト合金、ガラス質量(kg)3.3質量(g)リモコン:42周波数(Hz)50/60規格PSE認証済定格消費電力(W)41定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×88×309、リモコン:60×9×104電源コード(m)HVCTFコード:約3機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)定格入力電流(A)0.41使用電池CR2032(動作確認用電池付属)LEDフルカラーLED周波数(MHz)433.92電波到達距離(m)3動作湿度(%)85以下電源プラグ防水型プラグ(2ピン)光束(Lm)最大:1000動作温度範囲(℃)-20~40、-30~55最大動作電圧(V)白色:DC3エコロジー商品省エネ
  • 終端抵抗(保守用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    終端抵抗(保守用)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)用終端抵抗 保守用
    材質ABS
  • 接続ケーブル(5m) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    接続ケーブル(5m)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    5,998税込6,598
    1本
    翌日出荷
    LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)用接続ケーブル5m
    用途LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)の接続に長さ(m)5材質PVC・銅
  • 接続ケーブル(10m) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    接続ケーブル(10m)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    8,798税込9,678
    1本
    翌日出荷
    LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)用接続ケーブル10m
    用途LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)の接続に長さ(m)10材質PVC・銅
  • LEDプロジェクションライト(投照器) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDプロジェクションライト(投照器)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    超高輝度40Wライトアップカラー投光器です。 ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具。 離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能。
    用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明にセット内容投光器本体、リモコン、リモコンホルダー、動作確認用電池単色16種・フルカラー(自動変色モード6種)電源AC100V 40W本体質量(kg)3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:244×88×309、リモコン:60×9×104電源コード(m)5(防水、PSE認証済)機能自動スリープ機能使用電池CR2032材質(外枠)アルミダイカストLEDフルカラーLED20個搭載動作電圧リモコン:DC3V周波数(MHz)リモコン:433.92電波到達距離(m)リモコン:3動作温度(℃)本体:-20~40、リモコン:-30~55動作湿度(%)本体:85以下電源プラグ3ピン仕様(3ピン→2ピン変換プラグ付)色相4096段階/RGB各色
  • コントローラー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    コントローラー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
    LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)用コントローラー 別売のLEDプロジェクションライト(同期型)を複数台接続して、点灯を同期させることができる LED色、点滅モード、色変化のスピード、明るさなどが同期可能 IP20屋内用 ー20℃でも使用可能
    定格入力電圧(V)AC100定格消費電力(W)2セット内容コントローラー本体×1/ACアダプター×1/終端抵抗PDS-CS01-TM×1本体寸法(mm)225×190×120本体質量(kg)1.5周波数(Hz)50/60定格入力電流(A)0.02動作温度範囲(℃)-20~40保護等級IP20使用場所屋内用材質ABS・鉄仕様ACアダプター(付属):12V/1A
  • ライトベーススタンド DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ライトベーススタンド

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    プロジェクションライト(投照器)自立用スタンド 使用方法:スタンドのフレームに灯具をのせ、平ワッシャーをはさみ、ノブをねじ込んで固定します。
    材質
  • LEDプロジェクションライト(投照器・同期型) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    本体を複数台接続して、LED点灯のタイミングを同期させることができる「同期型」 コントローラー(別売)で、LED色切替、点滅モード切替、 色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能 超高輝度100W LEDプロジェクションライト(投照器・同期型) 最大50台まで接続可能 ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具 約10°の照射角で遠くまで光が届く集光タイプ 防雨・防塵ボディ(IP65) -20℃でも使用可能 PSE認証済
    用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に定格入力電圧(V)AC100定格消費電力(W)100本体寸法(mm)300×83×471質量(kg)7.1LEDフルカラーLED照射範囲集光型周波数(Hz)50/60定格入力電流(A)1電源コード(m)約3電源プラグ2pinプラグ表示色・階調4096段階 / RGB各色動作温度(℃)-20~40動作湿度(%)85以下保護等級IP65材質アルミダイカスト合金、ガラスエコロジー商品省エネ
  • LEDプロジェクションライト(投照器・同期型) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    73,980税込81,378
    1台
    4日以内出荷
    本体を複数台接続して、LED点灯のタイミングを同期させることができる「同期型」 コントローラーで、LED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能 超高輝度40WLEDプロジェクションライト(投照器・同期型) 最大50台まで接続可能 ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具 約10°の照射角で遠くまで光が届く集光タイプ 防雨・防塵ボディ(IP65) ―20℃でも使用可能
    用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に光色フルカラー定格入力電圧(V)AC100定格消費電力(W)40本体寸法(mm)260×60×343本体質量(kg)3.8LEDフルカラーLED照射方式集光型周波数(Hz)50/60定格入力電流(A)0.4電源コード(m)約3(PSE認証済)電源プラグ2pinプラグ動作温湿度範囲-20~40℃/85%以下保護等級IP65材質アルミダイカスト合金・ガラス仕様【カラースケール】4096段階/RGB各色エコロジー商品省エネ
  • LEDプロジェクションライト(投照器・散光型) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDプロジェクションライト(投照器・散光型)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    散光型40Wカラー投照器、約120°の照射角で広く照らす。発光色(白⇔電球色)の無段階調整が可能。超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・散光型)。離れたところからでもリモコンですぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適した白と電球色を。専用リモコンのタッチサークルでアナログ的に混色できる照明器具。専用リモコンでON/OFF、カラー切替(白~電球色)、自動変色モード、。変化スピード調整、明るさ調整が可能。-20℃でも使用可能 。防雨防塵ボディ(IP65)
    用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に定格入力電圧(V)AC100定格消費電力(W)40寸法(mm)260×60×343質量(kg)3.6周波数(Hz)50/60定格入力電流(A)0.4材質筐体:アルミダイカスト電源コード(m)HVCTFコード 約3/PSE認証済電源プラグ防水型プラグ(2ピン)動作温度(℃)-20~40動作湿度(%)85以下光束(Lm)4600(白色最大)、4100(電球色最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:60×9×104動作電圧(V)DC3使用電池CR2032(動作確認用電池付属)周波数(MHz)433.92動作温度範囲(℃)-30~55機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)電波到達距離(m)3仕様カラースケール:白色~電球色セット内容投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ