カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • JEFCOM(ジェフコム)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「plz-1pa」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED型ミニライト(ペン型) JEFCOM(ジェフコム)

    LED型ミニライト(ペン型)

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    可動クリップで照射角度自在。 磁石内蔵で金属面に取り付け可能 磁石付可動クリップで色々な所にひっかけることが出来る 連続2時間以上点灯 SMD型LEDを10個搭載で最大150Lm 単4乾電池採用でスリムなデザイン
    材質プラスチック(本体)幅(mm)22寸法(mm)22×158×31全長(mm)158黒・赤高さ(mm)158質量(g)34(電池含まず)タイプペン型奥行(mm)31定格電圧(V)4.5保護等級IP20連続使用時間(時間)2以上使用時間2時間以上色温度(K)7000~8000使用電池単4アルカリ乾電池×3本(別売)使用環境-10~40℃使用環境温度(℃)-10~40フックあり光束(Lm)最大150電源供給方式乾電池式マグネットあり装着方式磁石付可動クリップ電球の種類SML LEDエコロジー商品省エネ
照明カテゴリ