カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • 空調・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)
  • モノタロウ(1)
  • NSK(日本精工)(108)
  • マキテック(24)
  • HEIDON(新東科学)(18)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(17)
  • ヤナセ(柳瀬)(15)
  • アズワン(14)
  • エスコ(11)
  • 日東工器(9)
  • 高島産業(9)
  • マキタ(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • SK11(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • オリエンタルモーター(6)
  • TGK(東京硝子器械)(6)
  • TRUSCO(6)
  • ベッセル(6)
  • 住友重機械工業(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r-1200p」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タップ&ドリル(チタンコーティング) DENSAN(デンサン/ジェフコム)タップ&ドリル(チタンコーティング)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M4、M5、M6)3本セット。 タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。
ねじ径M4、M5、M6(3本セット)材質HSS鋼ピッチ(mm)0.7(M4)、0.8(M5)、1(M6)仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応適合軟鉄、アルミ、プラスチック全長(mm)55(M4)、57(M5)、60(M6)質量(g)9(M4)、10(M5)、10(M6)最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:1200(M4)、950(M5)、800(M6)、アルミ:1500(M4)、1200(M5)、950(M6)、プラスチック:1500(M4)、1200(M5)、950(M6)適合被削材厚(mm)4以下(M4)、5以下(M5)、6以下(M6)
HQステップドリル(マーキング) DENSAN(デンサン/ジェフコム)HQステップドリル(マーキング)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
穴径が分り易い2段毎のラインマーキング耐摩耗性・耐熱性・耐久性に優れる切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
材質M35(SKH55)シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6
HQステップドリル(ブルー) DENSAN(デンサン/ジェフコム)HQステップドリル(ブルー)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
ナノメートルチタンコーティング耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
材質M35(SKH55)シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6表面処理ナノメートルチタンコーティング
ステップドリル(スパイラルタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ステップドリル(スパイラルタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
様々なサイズに対応。1mm刻みでスムーズに穴あけ。 窒化チタンコーティング・コバルトハイス。切りくずの排出がスムーズなスパイラルタイプ。 充電ドライバー対応の六角軸シャンク(6.35mm)。電動工具は回転タイプ専用。
全長(mm)(加工誤差±2.5)79有効切削能力(mm)鉄板:2、ステンレス:1.6
タップ&ドリル(チタンコーティング) DENSAN(デンサン/ジェフコム)タップ&ドリル(チタンコーティング)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M5) タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。
ねじ径M5材質HSS鋼ピッチ(mm)0.8仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応適合軟鉄、アルミ、プラスチック全長(mm)57質量(g)10最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:950、アルミ:1200、プラスチック:1200適合被削材厚(mm)5以下
まんてんホールソー DENSAN(デンサン/ジェフコム)まんてんホールソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷
スリムサイズで、壁のキワも穴あけ可能SDSシャンク(SDSプラス)超硬チップ刃先で、石膏ボード・コンパネからサイディングまで穴あけ可能防じんカバー付回転用Φ100mm加工穴壁のキワも穴あけ可能わずか18mm超硬チップ刃先でサイディングも穴あけ可能
用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。適合電動工具電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質本体:鉄、カバー:プラスチック、カバーキャップ:ゴム、センタードリル:鉄質量(kg)1.11本体寸法(mm)140×323×140有効長(mm)50推奨回転数(min-1[r.p.m])900~1200関連資料(1.09MB)加工物穴径(mm)Φ100取扱説明書(1.18MB)
ステップドリル(スパイラルタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ステップドリル(スパイラルタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
コバルトハイス(HSSCo)採用!耐摩耗性・耐熱性に優れ、長寿命。 窒化チタンコーティング(TiNコーティング)。 切りくずの排出がスムーズなスパイラルタイプ。 充電ドライバー対応の六角軸シャンク(6.35mm)。
有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6誤差(mm)(加工)±2.5
まんてんホールソー住宅DLセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)まんてんホールソー住宅DLセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
45,980税込50,578
1セット(2個)
翌々日出荷
住宅用ダウンライトの取り付け穴加工に最適な Φ100 + Φ75 のセットスリムサイズで壁のキワも穴あけ可能防じんカバー付、収納ボックス付
用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。回転用。付属品防じんカバー付、収納ボックス付材質【ホールソー】鉄【カバー】プラスチック【カバーキャップ】ゴム【収納ボックス】ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)使用工具電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)有効長(mm)50推奨回転数(min-1[r.p.m])900~1200関連資料(2.79MB)
タップ&ドリル(チタンコーティング) DENSAN(デンサン/ジェフコム)タップ&ドリル(チタンコーティング)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M4) タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。
ねじ径M4材質HSS鋼ピッチ(mm)0.7仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応適合軟鉄、アルミ、プラスチック全長(mm)55質量(g)9最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:1200、アルミ:1500、プラスチック:1500適合被削材厚(mm)4以下
まんてんホールソー DENSAN(デンサン/ジェフコム)まんてんホールソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷
スリムサイズで、壁のキワも穴あけ可能ストレートシャンク(10mm)超硬チップ刃先で、石膏ボード・コンパネからサイディングまで穴あけ可能防じんカバー付回転用Φ100mm加工穴壁のキワも穴あけ可能わずか18mm超硬チップ刃先でサイディングも穴あけ可能
用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。適合電動工具電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質本体:鉄、カバー:プラスチック、カバーキャップ:ゴム、センタードリル:鉄質量(kg)1.12本体寸法(mm)140×322×140有効長(mm)50推奨回転数(min-1[r.p.m])900~1200関連資料(1.09MB)加工物穴径(mm)Φ100取扱説明書(1.18MB)