カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- 三菱電機(5)
- RK JAPAN(4)
- ダイキン工業(3)
- ファースト(ディスプレイ)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- THK(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- VIRTUAL(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
「rxw」の検索結果
特価

リストバンドライト
JEFCOM(ジェフコム)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷リストバンドで簡単に装着できるLEDライト。昼光色・温白色・昼白色の3色の点灯が可能。明るさ無段階調光。充電式(リチウムポリマー)仕様ボールジョイント:ライトの向きを自由に変えられる材質ABS、シリコン質量(g)43(リストバンド含む)、30(本体のみ)消費電力(W)2本体寸法(mm)70×45×75(リストバンド含む)、70×40×30(本体のみ)全光束(Lm)40 (昼光色)光源チップLED色温度昼光色:7100K、温白色:3500K、昼白色:5000K充電時間1.6時間設置方式リストバンド内蔵電池リチウムポリマー電池(3.7V 400mAh)LED使用数(個)2連続点灯時間(時間)昼光色:HIGH 3 / LOW 15、温白色:HIGH 1.5 / LOW 15、昼白色:HIGH 3 / LOW 15充電端子USBタイプC端子エコロジー商品省エネ