DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
「テーブルタイプ」に「引き出し」が合体!天板の下に、脚立や台車が収納できる。自由な組み合わせで 車内を整理整頓 バンキャビネットシリーズ。普通車用。左袖、右袖のどちらにでも組み立てることができます。
セット内容本体×1・天板×1・脚部ユニット×1・Wフレーム×2・アングル×2・仕切板×2・六角穴付ボタンボルト(M6×14)×10・六角穴付皿ボルト(M6×25)×11・平ワッシャー(M6)×10・Sワッシャー(M6)×10・フランジナット(M6)×11・六角レンチ寸法(mm)1400×950×265質量(kg)38材質SPCC(本体)・MDF(天板)