カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(37)
絞り込み
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)
  • SMC(124)
  • ホンダ(39)
  • omron(オムロン)(34)
  • 日本紐釦貿易(26)
  • 北川鉄工所(9)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • PISCO(ピスコ)(5)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • OHNO(大野ゴム工業)(3)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • 富士電機(3)
  • あみのエーワン(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • ELPA(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • セフティー3(2)
  • タンガロイ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sj-n」の検索結果

特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コントローラー(AC-DCアダプタ専用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    コントローラー(AC-DCアダプタ専用)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    入力ケーブル1.8m(3P)出力ケーブル1.8m(3P) 屋外用 ※ジェフコム「LEDルミネーション(SJ-NHシリーズ・SJシリーズ)」用部品です。 AC-DCアダプタ専用(PAD-50W-A,PAD-80W-A,PAD-150W-A) ※PAD-60VA-A,PAD-120VA-Aは使えません。
    用途SJ-NH・SJシリーズ点滅コントローラー(8パターン・全点灯含む)材質ABS、PVC質量(g)270本体寸法(mm)62×35×105
  • 変換ケーブルDC DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    変換ケーブルDC

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷
    SJ(3P)→DCの変換用ケーブル SJ(3P)⇔DCジャック変換< SJ-NH(3P)⇔DCジャック変換 屋内用
    材質PVC質量(g)20長さ(cm)15本体寸法(mm)175×23×23
  • LEDクロスネット DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDクロスネット

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    ネットでかぶせるだけ!ネット形状で面積計算・設置が簡単! 最大6面まで連結使用が可能(AC-ACアダプタ 60VA 使用時) 各種コントローラーを使えば、8パターンの点滅モード(全点灯含む)や8パターンの点滅周期(全点灯含む)の切替えが可能。
  • LEDクロスネット(SJシリーズ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDクロスネット(SJシリーズ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    ネットタイプでかぶせるだけ! 2m×1mのネット形状で面積計算・設置が簡単(LED間隔約10cm) 最大6面まで連結使用できます(AC-ACアダプタ 60VA 使用時) 各種コントローラーを使えば、8パターンの点滅モード(全点灯含む)や8パターンの点滅周期(全点灯含む)の切換えが可能。
    定格消費電力(W)10質量(g)450周波数(Hz)50/60寸法(m)2×1定格入力電圧(V)AC100定格寿命(時間)10,000(目安 使用条件によって異なります)定格容量11VA定格入力電流(A)0.2駆動方式AC-ACアダプタLED使用数(個)126
  • LEDクロスネット(スタンダードタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDクロスネット(スタンダードタイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    ネットでかぶせるだけ!面積計算・設置が簡単!
    定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式交互点滅(コントローラーSJ-600C使用時)・全点灯(整流器SJ-603D使用時)駆動方式AC-ACアダプタ方式ピッチ(cm)(LED間隔)約10
  • LEDクロスネットNH(ニューハイグレード) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDクロスネットNH(ニューハイグレード)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
    定格入力電圧(V)AC24長さ(m)2使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44取付間隔(cm)約10点灯方法交互点滅・全点灯エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 変換ケーブルPR DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    変換ケーブルPR

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    AC-DCアダプタ用変換コード:SJ(3P)⇔PR(3P)変換、 SJ-NH(3P)⇔PR(3P)変換
    用途屋外用材質PVC質量(g)35本体寸法(mm)25×25×150
  • 5分岐コードNH(3P・同期点滅型) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    5分岐コードNH(3P・同期点滅型)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    扇状にLEDストリングNHを配置する際などに使用。 ねじ止め用穴2ヶ所。
    質量(kg)0.24
  • ラウンド分岐コードNH(同期点滅型) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ラウンド分岐コードNH(同期点滅型)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    コントローラーNH(SJ-NH601C)との併用で同期点滅可能。LEDストリングNHを10本接続可能
    質量(kg)0.4コード長さ(cm)18寸法(Φ×高さH)(cm)約46×6(10×24)
  • 変換ケーブルSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    変換ケーブルSJX

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    SJ→SJXの変換用ケーブル。LEDホタルSJX・LEDフラッシュボールSJX・LEDフォールSJXをAC-DCアダプタPAD-□□W-Aに接続する際に使用。SJ(3P)⇔SJX(2P)変換。SJ-NH(3P)⇔SJX(2P)変換。屋外用
  • 人感センサースイッチ DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    人感センサースイッチ

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    【設置方法】。「電源部品類」と「適合機種」の間に接続します。「電源部品類」を電源に接続してください。 センサーが反応すると「適合機種」が点灯します。。【電源部品類】。PAD-50W-A。PAD-80W-A。PAD-150W-A
    用途センサー範囲に人が入ると接続したイルミネーションが点灯仕様SJV:10(消費します)適合機種・SJシリーズ・SJ-NHシリーズ・SJXシリーズ(変換ケーブルSJ-NH06-SJX使用)材質ABS,PVC質量(g)140定格電圧(V)DC24許容電流(A)2.5本体寸法(mm)65×57×35センサー赤外線探知距離(約2~6m、120°範囲)時間検知後ON:約35秒(固定)使用環境屋外用IP44(-10℃~40℃)コード長さ(cm)入出:約25
  • LEDクロスネットNH(ニューハイグレード・フルカラータイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDクロスネットNH(ニューハイグレード・フルカラータイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比) フルカラーLEDが個々に自動変色。
    定格入力電圧(V)AC24光色フルカラー長さ(m)2使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44取付間隔(cm)約10点灯方法フルカラー自動変色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 中間スイッチNH(3P) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    中間スイッチNH(3P)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    AC-DC変換機NH・コントローラーNHの出力側(3P)の任意箇所のON/OFFが可能
    質量(kg)0.08長さ(cm)35外寸(mm)スイッチ部:75×35×25
  • LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
    定格入力電圧(V)AC24駆動方式AC-ACアダプタ方式(別売)使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44取付間隔(cm)約10点灯方法交互点滅・全点灯接続長(m)最大:80(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
  • LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    2,998税込3,298
    1個(2.5m)
    翌々日出荷
    電圧降下による明るさの減衰を押さえる回路設計。耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)。最大接続長:80m SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。交互点滅(別売 コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(別売 AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
    仕様SJV:1.5質量(kg)0.31長さ(m)2.5定格消費電力(W)1.4(全点灯時)定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10℃~40度、常湿LED使用数(個)24取付間隔(cm)約10エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ストリングベースNH(同期点滅型) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ストリングベースNH(同期点滅型)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    コントローラーNH(SJ-NH601C)との併用で同期点滅可能。
  • ストリングベースNH(交互点滅型) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ストリングベースNH(交互点滅型)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    コントローラーNH(SJ-NH601C)との併用で交互点滅可能。
    質量(kg)0.8長さ(m)約3.15
  • LEDストリングNH(ニューハイグレード・レインボータイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDストリングNH(ニューハイグレード・レインボータイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    3,798税込4,178
    1個(2.5m)
    翌々日出荷
    電圧降下による明るさの減衰を押さえる回路設計。耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)。最大接続長:80m SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。交互点滅(別売 コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(別売 AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
    仕様SJV:1.5質量(kg)0.31長さ(m)2.5定格消費電力(W)1.6(全点灯時)定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10℃~40度、常湿光色12色(赤、オレンジ、黄、電球色、シャンパンゴールド、ミントグリーン、緑、アクアブルー、青、バイオレット、ピンク、白)LED使用数(個)48取付間隔(cm)約10エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ストリングベースNH(同期点滅型) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ストリングベースNH(同期点滅型)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    コントローラーNH(SJ-NH601C)との併用で同期点滅可能。LEDストリングNHを20本接続可能
    質量(kg)1.4長さ(m)約5寸法A(mm)125寸法B(mm)250
  • LEDルミネーション(連結タイプ) LEDクロスネット(ミックスカラータイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDルミネーション(連結タイプ) LEDクロスネット(ミックスカラータイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    7色ミックスでカラフル。
    定格消費電力(W)25赤、緑、白、青、黄、ピンク、電球色質量(g)1020寸法(m)3.3×1.3定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44(屋外仕様)定格入力電流(A)0.26使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式交互点滅・全点灯容量(VA)(定格)26.3、(コントローラー接続)13.2、(整流器接続)18.4駆動方式AC-ACアダプタ方式LED使用数(個)336個間隔(mm)約100エコロジー商品省エネ
  • Y型分岐コードNH(3P) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    Y型分岐コードNH(3P)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    2系統に並列分岐接続
    質量(kg)0.2長さ(m)1.2
  • LEDアイスクルカーテンNH(ニューハイグレード) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDアイスクルカーテンNH(ニューハイグレード)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    9,898税込10,888
    1個
    翌々日出荷
    電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。 つららイメージのイルミネーション。
    仕様SJV:4.1質量(kg)0.78長さ(m)2.5定格消費電力(W)3.7(全点灯時)定格入力電圧(V)AC24接続最大数:9組(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44幅(m)0.7LED使用数(個)60点灯方法ランダム点滅取付間隔(cm)約10
  • 延長コードNH(3P) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    延長コードNH(3P)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    延長接続
  • LEDクロスネットNH(ニューハイグレード・ミックスカラータイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDクロスネットNH(ニューハイグレード・ミックスカラータイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比) 7色ミックスでカラフル。
    定格入力電圧(V)AC24光色赤・緑・白・青・黄・ピンク・電球色長さ(m)2使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44取付間隔(cm)約10点灯方法ランダム点滅エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    二重星(電球色)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
    仕様SJV:8.4本体寸法(mm)1170×40×1170定格消費電力(W)8本体質量(kg)1.2定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50エコロジー商品省エネ
  • LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    二重星(白)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
    仕様SJV:8.4本体寸法(mm)1170×40×1170定格消費電力(W)8本体質量(kg)1.2定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50エコロジー商品省エネ
  • LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    トナカイ&そり。吊り下げに適した平面タイプ。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
    仕様SJV:13.7本体寸法(mm)1000×230×620定格消費電力(W)13本体質量(kg)2.2定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50エコロジー商品省エネ
  • LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    二重星(青)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
    仕様SJV:8.4本体寸法(mm)1170×40×1170定格消費電力(W)8本体質量(kg)1.2定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50エコロジー商品省エネ
  • LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    ベルとリボン。吊り下げに適した平面タイプ。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
    仕様SJV:7本体寸法(mm)580×40×410定格消費電力(W)6.7本体質量(kg)1.2定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50エコロジー商品省エネ
  • LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    六連星(白)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
    仕様SJV:9.1本体寸法(mm)1080×40×540定格消費電力(W)8.7本体質量(kg)1.9定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50エコロジー商品省エネ
  • LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    六連星(青)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
    仕様SJV:9.1本体寸法(mm)1080×40×540定格消費電力(W)8.7本体質量(kg)1.9定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50エコロジー商品省エネ
  • LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    流れ星(白・黄)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
    仕様SJV:6.5本体寸法(mm)1010×40×340定格消費電力(W)6本体質量(kg)1定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50エコロジー商品省エネ
  • LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    三重星(3色)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
    仕様SJV:9.8本体寸法(mm)1170×40×1170定格消費電力(W)9.3本体質量(kg)1.5定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50エコロジー商品省エネ
  • LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    リボン(ピンク・白)。吊り下げに適した平面タイプ。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
    仕様SJV:11.9本体寸法(mm)640×40×580本体質量(g)900定格消費電力(W)11定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50エコロジー商品省エネ
  • LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    ハート(ピンク・白)。吊り下げに適した平面タイプ。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
    仕様SJV:7本体寸法(mm)620×40×600本体質量(g)950定格消費電力(W)6.7定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50エコロジー商品省エネ
  • LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    ベルと星。組立式:固定ネジ2本付。吊り下げに適した平面タイプ。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
    仕様SJV:19.7本体寸法(mm)1800×40×550定格消費電力(W)18本体質量(kg)4.1定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50エコロジー商品省エネ
  • LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    六連星(電球色)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。。LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)は点灯部分の部品です。 電源や点灯制御の別売部品との組合せで光ります。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。 恒久施設照明としては使用できません。・梱包仕様。 個装梱包:無地箱・シール。 個装サイズ・質量:W1115×D55×H570mm・3kg。・1個口
    仕様SJV:9.1本体寸法(mm)1080×40×540定格消費電力(W)8.7本体質量(kg)1.9定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ