カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(84)
- 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- モノタロウ(2)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(288)
- オカムラ(岡村製作所)(235)
- ヨシカワ(116)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(103)
- 大見工業(91)
- omron(オムロン)(89)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(87)
- エスコ(78)
- メディアカバーマーケット(71)
- エスロン(69)
- Panasonic(パナソニック)(65)
- スバルアクセサリー(61)
- マルケイ(国際化工)(60)
- 日本製線(55)
- ブルーストーム(Bluestorm)(55)
- BIGM(丸山製作所)(54)
- SMSJapan(52)
- ユーエイキャスター(45)
- ブランドをもっと見る
「sj」の検索結果

LEDストリング(SJシリーズ)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷から4日以内出荷長さ合計100mまで接続OK、色も配置も自由自在。 連結タイプなので、様々な色・レイアウト選択が可能、思い通りの組合せができる。 多様な接続方法に対応。 直列接続、カーテンタイプ接続(別売 ストリングベース使用) 分岐接続(別売 Y型分岐コード使用)、延長接続(別売 延長コード使用) 終端接続(別売 LEDモチーフ使用) 別売コントローラーで8パターン(全点灯含む)の発光制御ができる。
LEDクロスネット(SJシリーズ)
JEFCOM(ジェフコム)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷ネットタイプでかぶせるだけ! 2m×1mのネット形状で面積計算・設置が簡単(LED間隔約10cm) 最大6面まで連結使用できます(AC-ACアダプタ 60VA 使用時) 各種コントローラーを使えば、8パターンの点滅モード(全点灯含む)や8パターンの点滅周期(全点灯含む)の切換えが可能。質量(g)450周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)10寸法(m)2×1定格入力電圧(V)AC100定格寿命(時間)10,000(目安 使用条件によって異なります)定格容量11VA定格入力電流(A)0.2駆動方式AC-ACアダプタLED使用数(個)126
LEDストリングフォール(SJシリーズ)
JEFCOM(ジェフコム)¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷美しく流れる光のウェーブ 描いたライン通りに光が流れる。 直線的・曲線的・巻き付け等、描いたライン通りに光が流れる。動きのある演出が可能。 LEDストリングフォールは点灯制御回路を内蔵、約2秒毎に「流れ点灯」します。
変換ケーブルSJX
JEFCOM(ジェフコム)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷SJ→SJXの変換用ケーブル。LEDホタルSJX・LEDフラッシュボールSJX・LEDフォールSJXをAC-DCアダプタPAD-□□W-Aに接続する際に使用。SJ(3P)⇔SJX(2P)変換。SJ-NH(3P)⇔SJX(2P)変換。屋外用
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷ベルとリボン。吊り下げに適した平面タイプ。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)仕様SJV:7本体寸法(mm)580×40×410定格消費電力(W)6.7本体質量(kg)1.2定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50エコロジー商品省エネ
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷ベルと星。組立式:固定ネジ2本付。吊り下げに適した平面タイプ。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)仕様SJV:19.7本体寸法(mm)1800×40×550定格消費電力(W)18本体質量(kg)4.1定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50エコロジー商品省エネ
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷二重星(青)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。仕様SJV:8.4本体寸法(mm)1170×40×1170定格消費電力(W)8本体質量(kg)1.2定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50エコロジー商品省エネ
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷流れ星(白・黄)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。仕様SJV:6.5本体寸法(mm)1010×40×340定格消費電力(W)6本体質量(kg)1定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50エコロジー商品省エネ
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷三重星(3色)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。仕様SJV:9.8本体寸法(mm)1170×40×1170定格消費電力(W)9.3本体質量(kg)1.5定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50エコロジー商品省エネ
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷トナカイ&そり。吊り下げに適した平面タイプ。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)仕様SJV:13.7本体寸法(mm)1000×230×620定格消費電力(W)13本体質量(kg)2.2定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50エコロジー商品省エネ
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷ハート(ピンク・白)。吊り下げに適した平面タイプ。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)仕様SJV:7本体寸法(mm)620×40×600本体質量(g)950定格消費電力(W)6.7定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50エコロジー商品省エネ
ラウンド分岐コードNH(同期点滅型)
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷コントローラーNH(SJ-NH601C)との併用で同期点滅可能。LEDストリングNHを10本接続可能質量(kg)0.4コード長さ(cm)18寸法(Φ×高さH)(cm)約46×6(10×24)
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷六連星(白)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。仕様SJV:9.1本体寸法(mm)1080×40×540定格消費電力(W)8.7本体質量(kg)1.9定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50エコロジー商品省エネ
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷六連星(青)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。仕様SJV:9.1本体寸法(mm)1080×40×540定格消費電力(W)8.7本体質量(kg)1.9定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50エコロジー商品省エネ
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷二重星(電球色)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。仕様SJV:8.4本体寸法(mm)1170×40×1170定格消費電力(W)8本体質量(kg)1.2定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50エコロジー商品省エネ
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷二重星(白)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。仕様SJV:8.4本体寸法(mm)1170×40×1170定格消費電力(W)8本体質量(kg)1.2定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50エコロジー商品省エネ
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷リボン(ピンク・白)。吊り下げに適した平面タイプ。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)仕様SJV:11.9本体寸法(mm)640×40×580本体質量(g)900定格消費電力(W)11定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50エコロジー商品省エネ
ストリングベースNH(交互点滅型)
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷コントローラーNH(SJ-NH601C)との併用で交互点滅可能。質量(kg)0.8長さ(m)約3.15
LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,998税込¥3,2981個(2.5m)翌々日出荷電圧降下による明るさの減衰を押さえる回路設計。耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)。最大接続長:80m SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。交互点滅(別売 コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(別売 AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)仕様SJV:1.5質量(kg)0.31長さ(m)2.5定格消費電力(W)1.4(全点灯時)定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10℃~40度、常湿LED使用数(個)24取付間隔(cm)約10エコロジー商品省エネ・長寿命
ストリングベースNH(同期点滅型)
JEFCOM(ジェフコム)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷コントローラーNH(SJ-NH601C)との併用で同期点滅可能。LEDストリングNHを20本接続可能質量(kg)1.4長さ(m)約5寸法A(mm)125寸法B(mm)250
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷六連星(電球色)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。。LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)は点灯部分の部品です。 電源や点灯制御の別売部品との組合せで光ります。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。 恒久施設照明としては使用できません。・梱包仕様。 個装梱包:無地箱・シール。 個装サイズ・質量:W1115×D55×H570mm・3kg。・1個口仕様SJV:9.1本体寸法(mm)1080×40×540定格消費電力(W)8.7本体質量(kg)1.9定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50エコロジー商品省エネ
LEDストリングNH(ニューハイグレード・レインボータイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥3,798税込¥4,1781個(2.5m)翌々日出荷電圧降下による明るさの減衰を押さえる回路設計。耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)。最大接続長:80m SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。交互点滅(別売 コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(別売 AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)仕様SJV:1.5質量(kg)0.31長さ(m)2.5定格消費電力(W)1.6(全点灯時)定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10℃~40度、常湿光色12色(赤、オレンジ、黄、電球色、シャンパンゴールド、ミントグリーン、緑、アクアブルー、青、バイオレット、ピンク、白)LED使用数(個)48取付間隔(cm)約10エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDクロスネット
JEFCOM(ジェフコム)¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷ネットでかぶせるだけ!ネット形状で面積計算・設置が簡単! 最大6面まで連結使用が可能(AC-ACアダプタ 60VA 使用時) 各種コントローラーを使えば、8パターンの点滅モード(全点灯含む)や8パターンの点滅周期(全点灯含む)の切替えが可能。
LEDクロスネット(スタンダードタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷ネットでかぶせるだけ!面積計算・設置が簡単!定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式交互点滅(コントローラーSJ-600C使用時)・全点灯(整流器SJ-603D使用時)駆動方式AC-ACアダプタ方式ピッチ(cm)(LED間隔)約10
LEDルミネーション(連結タイプ) エンドキャップ
JEFCOM(ジェフコム)¥499税込¥5491セット(6個)翌々日出荷ストリングベースやLEDストリング等の終端の未接続コネクタの感電防止用寸法(mm)Φ22×25質量(g)4(1個)
LEDクロスネットNH(ニューハイグレード)
JEFCOM(ジェフコム)¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)長さ(m)2定格入力電圧(V)AC24使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44点灯方法交互点滅・全点灯取付間隔(cm)約10エコロジー商品省エネ・長寿命
新人道具15点セット
JEFCOM(ジェフコム)¥39,980税込¥43,9781セット(15点)翌々日出荷電気工事士の新人さんにおすすめの道工具セット15点セット内容【腰回り】1.ワークポジショニング用器具:WP-55DS-1BK、2.スムーズハイポーチ:NDS-860-KKK、3.スムーズツールホルダー:NDS-941-KKK、4.スムーズツールホルダー:NDS-944-KKK、5.スムーズツールホルダー:NDS-952-KKK、6.スムーズツールホルダー:NDS-505-KKK、7.ハンマーホルダー:DF40-GM、工具:8.電工プロペンチ(圧着付):JP-175、9.電工プロニッパー:JK-175、10.お~らくドライバー:DC-304P-100、11.お~らくドライバー:DC-304-100、12.チャンネルソケットハンマー:DCH-250S、13.電工プロナイフ:DK-220、14.電工プロメジャー(オートストップタイプ):JPM-2555STP、15.エコエフリッパー:EVF-400入数1セット(15点)
LEDフォールSJX
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。1本組。流れ点灯(ランダム)。流れ点灯(ランダム)。組立式SJXシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。流れ点灯仕様SJV:1.5質量(g)300本体寸法(mm)30×30×810定格消費電力(W)1.6定格入力電圧(V)DC24寸法(cm)81保護等級IP44連結数40本 SJV合計60以下( PAD-80W-A使用時)駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)90LED使用数(個)合計96(表48・裏48)
LEDフォールSJX
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。1本組。流れ点灯(ランダム)。流れ点灯(ランダム)。組立式SJXシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。流れ点灯。。。LEDフォールSJXは点灯部分の部品です。 電源や点灯制御、分岐・延長の別売部品との組合せで光ります。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。 恒久施設照明としては使用できません。・梱包仕様。 個装梱包:紙管ケース・シール。 個装サイズ・質量:W50×D50×H1200mm・560g。・1個口仕様SJV:1.5質量(g)300本体寸法(mm)30×30×810定格消費電力(W)1.6定格入力電圧(V)DC24寸法(cm)81保護等級IP44連結数40本 SJV合計60以下( PAD-80W-A使用時)駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)90光色白・白(フラッシュ)LED使用数(個)合計96(表48・裏48)
LEDテープライト
JEFCOM(ジェフコム)¥18,980~税込¥20,878~1個(5m)ほか翌々日出荷追加接続可能な屋外用テープライト(5m・青) シリコンモールドテープ 固定用両面テープ付(背面)寸法(幅W×高さH)(mm)(断面)12×4定格入力電圧(V)AC24駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿間隔(mm)(LED)13.88
LEDストリング
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷イルミネーションのスタンダードアイテム。 様々な現場に対応する豊富なバリエーション。定格入力電圧(V)AC24駆動方式AC-ACアダプタ方式(別売)使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44光色チェリーピンク/チェリーピンク点灯方法交互点滅・全点灯取付間隔(cm)約10接続長(m)最大:120(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥38,980~税込¥42,878~1個4日以内出荷数珠つなぎに中継連結できる。 自立し存在感のある立体タイプ。ケーブル長(m)入出力:各約1定格入力電圧(V)AC24使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44点灯方法交互点滅・全点灯
LEDスティックライト
JEFCOM(ジェフコム)¥16,980税込¥18,6781セット(5本)翌々日出荷スティックタイプのイルミネーションパーツ。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して全点灯。別売のコントローラーNH(SI-NH700C)で、。 8種類の点滅パターン(全点灯含む)の切替が可能。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能仕様SJV:4.2材質PVC・PCタイプ屋外用IP44本体寸法(mm)(合計)22×22×680本体質量(g)420定格消費電力(W)1.32(全点灯時)定格入力電圧(V)DC24接続14本(合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時)寸法(cm)LED間隔:約2セット数5本組駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10℃~40度、常湿LED使用数(個)48(表24/裏24、1本あたり)エコロジー商品省エネ
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷吊り下げに適した平面タイプ用途数珠つなぎに中継連結できる仕様SJV:6.5質量(kg)0.8定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44使用環境温度(℃)-10~40、常湿寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×2×75駆動方式AC-ACアダプタ方式使用場所屋外ケーブル長(cm)出力・入力:各約50エコロジー商品省エネ
新人道具12点セット
JEFCOM(ジェフコム)¥29,980税込¥32,9781セット(12点)翌々日出荷電気工事士の新人さんにおすすめの道工具セット12点セット内容【腰回り】1.ワークポジショニング用器具:WP-55DS-1BK、2.スムーズハイポーチ:NDS-860-KKK、3.スムーズツールホルダー:NDS-941-KKK、4.スムーズツールホルダー:NDS-944-KKK、5.スムーズツールホルダー:NDS-952-KKK、6.スムーズツールホルダー:NDS-505-KKK、7.ハンマーホルダー:DF40-GM、工具:8.電工プロペンチ(圧着付):JP-175、9.電工プロニッパー:JK-175、10.お~らくドライバー:DC-304P-100、11.お~らくドライバー:DC-304-100、12.チャンネルソケットハンマー:DCH-250S
コントローラー(ダブルタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷2回線(60SJV×2)の点滅タイミングの同期が可能。LEDストリング(スタンダードタイプ)の場合、。 最長240m(120m×2回線)まで同期点滅可能。PAD-DC66-A専用コントローラー。 (AC-DCアダプタ PAD-50W-A, PAD-80W-A, PAD-150W-Aは使用不可)仕様点灯制御:8種類の点滅パターン(全点灯含む)材質ボディ:アルミ、ケーブル:PVC質量(g)990タイプガラス管ヒューズ交換式出力PAD-DC66-Aと同時使用でSJV60×2ケーブル長(m)(入力)3 / 2Pin(SDX仕様)、(出力)1×2本 / 3Pin(SJ仕様)本体寸法(mm)186×67×40