カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)
- PISCO(ピスコ)(5)
- CKD(4)
- スーパーツール(2)
- ELPA(1)
- M5Stack(1)
「tp06f」の検索結果

カテゴリー6Aモジュラープラグ
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷Cat6Aの太径、シールド付ケーブルに対応!用途10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品。S(F)TPケーブルに対応。360°方位のシールド保護。3ピースタイプ。単線・より線共用。本体は亜鉛ダイキャスト製。ツメは曲げても折れにくいポリカーボネート製。専用工具(別売)を使用すると、素早く、確実に加工することができます。セット内容本体×1、ブーツ×1、ケーブルガイド×1、プラグキャップ×1、銅テープ×1材質金属部:亜鉛ダイカスト、樹脂部:PC質量(g)25規格CAT6A適合外径(Φmm)芯線:0.91~1.31本体寸法(mm)14.3×66×18.5適合電線範囲 AWG(#)芯線導体径:26~23