リール用キャスター(ストッパー付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
ケーブルリールがキャスターで移動楽々!
用途ケーブルリール用のキャスター適合本体VB-4450、VB-4500寸法(mm)103×72×51質量(g)180ストッパーあり取付ねじM12×35最大荷重(N)1200(122kgf)/4個使用耐荷重N(kgf)380(39)/1個当たり
リール用キャスター(ストッパー無し)DENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
ケーブルリールがキャスターで移動楽々!
用途ケーブルリール用のキャスター適合本体VB-4450、VB-4500寸法(mm)103×67×38質量(g)160ストッパーなし取付ねじM12×35最大荷重(N)1200(122kgf)/4個使用耐荷重N(kgf)380(39)/1個当たり