カテゴリ

  • 照明(3)
絞り込み
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)
  • モノタロウ(3)
  • ELPA(7)
  • SMC(5)
  • シンフォニアテクノロジー(5)
  • KHD(4)
  • 正和電工(3)
  • 三菱電機(3)
  • 東芝シュネデール・インバータ(3)
  • 富士電線工業(3)
  • エスネット(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • 三菱マテリアル(2)
  • 行田電線(2)
  • オーナンバ(2)
  • 協和ハーモネット(2)
  • 川崎電線(2)
  • ユーボン(2)
  • 福電(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vf 0.75」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDパランドル(Vフリースリム・単独タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(Vフリースリム・単独タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯電圧フリー(85~242V)Vフリー仕様(100V-200V)100V、200V系どちらの電源でも切替なしでOKクールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束5000lmで明るい密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート/ABS質量(kg)1.2パイプ:透明周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~200ケーブル長(m)約3本体寸法(mm)1500×45×45定格消費電力(W)50全光束(Lm)5000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP63パイプ径(Φmm)45材質(キャップ)ABS色温度(K)6000定格入力電流(A)0.5力率0.85以上使用環境条件-10~40℃/常湿85%以下使用場所屋外用光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネートLED使用数(個)280関連資料(0.61MB)取扱説明書(1.84MB)電球の種類LED照射角度(°)120電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグ
LEDパランドル(Vフリースリムタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(Vフリースリムタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束1500lmで明るい密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能内部の熱を放出する換気弁付き
用途・屋外での工事現場、食品工場、 医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、 酪農施設、イベントの仮設照明など付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート・ABS寸法(mm)600×45×45パイプ:透明質量(g)800周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~200ケーブル長(m)約3定格消費電力(W)15全光束(Lm)1500平均演色評価数(Ra)Ra>80対応【別売】ライトベーススタンド対応 PD-4ST材質(キャップ)ABS色温度(K)6000定格入力電流(A)0.15力率0.85以上使用環境条件-10~40、常湿85%以下光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネートLED使用数(個)140関連資料(0.89MB)取扱説明書(1.86MB)IP等級屋外用:IP63照射角度(°)120ケーブルサイズ(mm2)電源:0.75×2、2極プラグ
LEDパランドル(Vフリースリム・連結タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(Vフリースリム・連結タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯電圧フリー(85~242V)Vフリー仕様(100V-200V)100V、200V系どちらの電源でも切替なしでOK両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ12本まで連結可能クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束5000lmで明るい密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート/ABS質量(kg)1.4パイプ:透明周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~200ケーブル長(m)約3本体寸法(mm)1500×45×45定格消費電力(W)50全光束(Lm)5000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP63パイプ径(Φmm)45材質(キャップ)ABS色温度(K)6000定格入力電流(A)0.5延長ケーブル(m)0.3力率0.85以上連結数最大12本使用環境条件-10~40℃/常湿85%以下使用場所屋外用光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネートLED使用数(個)280関連資料(0.61MB)取扱説明書(1.84MB)電球の種類LED照射角度(°)120電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグ
作業灯カテゴリ