カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- ダイアモンドヘッド(2)
- THK(1)
- グリーンハウス(1)
「vr-480」の検索結果

デンサン Vマワール(ブレーキ付)
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷ブレーキは調整ノブで調整可能です。シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできます。スタット4本で、電線内径にジャストフィットします。外出し用のガイドリング付です。中出し・外出しどちらでもOKです。軽量コンパクトで持ち運びもラクラクです。用途電線リールに。トラスコ品番382-5710幅(mm)500高さ(mm)85奥行(mm)480収納可能電線サイズ(mm)VVF:2.6×3芯(100m) IV:8mm2(300m)VCTF:2mm2(100m)最大荷重(kN)0.39
Vマワール(折りたたみ式)
JEFCOM(ジェフコム)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷折りたたんでコンパクトに収納、持ち運びもラクラク ブレーキは調整ノブで調整可能。シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる。束巻収納可。VVF線2.6×3C OK。スタッド4本で、電線内径にジャストフィット。外出し用のガイドリング付。折りたたんで持ち運びもラクラク仕様収納可能電線類:VVF(VA線):Φ2.6×3芯(100m)・IV:8mm2(300m)・VCTF :2mm2(100m)(電線メーカーにより適応しない場合もあります)材質スチール寸法(mm)515×Φ490(回転円径)×230(展開時)・530×60×170(収納時)質量(kg)2.5最大荷重(kN)収納: 0.24( 25kgf)
Vマワール(ブレーキ付・ケーブル受皿付)
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷電線が垂れ下がらない「受皿付」+ブレーキが効いて回りすぎない「ブレーキ付」。よく回る。ブレーキ付で必要以上に回らない!。ブレーキは調整可能。シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる。外出し用のガイドリング付。軽量・コンパクト仕様収納可能電線類IV線(Φ1.6mm、Φ2mm)等収納可能容量:外径Φ390×内径Φ190×高さ155mm(Vマワール部)最大荷重(受け皿部):0.34kN(35kgf)寸法(mm)(受皿)Φ430×65質量(kg)1.75質量(g)(受皿)428g本体寸法(mm)500×Φ480(回転円径)×85
ケーブル巻取り機
JEFCOM(ジェフコム)¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷現場に持ち運びしやすいジャストサイズ 細径から太径までマルチに対応 ブレーキ付(巻取り時、回りすぎる場合は蝶ナットで調整できる用途電線束からのケーブル(電線)の巻取りや、仮設電線の回収など適合機種VB-4450、VB-4500、VR-480、VR-480B、VF-5500質量(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)550×275×585、(使用時)550×350×585適合電線サイズ内径Φ240mm以上、外径Φ450mm以下、厚さ115mmまで