カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- エスコ(2)
- オーム電機(2)
- カワイ電線(2)
- メック(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 協和電線工業(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 富士電線工業(2)
- 弥栄電線(1)
- 愛知電線(1)
- 星和電機(SEIWA)(1)
- 正和電工(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
「vvf2.0-2c 20m」の検索結果
特価

ケーブル マワール
JEFCOM(ジェフコム)¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷立てて運搬・倒して繰り出し スタッド3本で、電線内径や外径にジャストフィット 回転調整機構で、電線の残りが少なくなると回転を抑制できる ケーブル繰出し用のガイドリング付 リールのケーブルを切らずに取り出せるケーブルアウトレット シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる 省スペース保管・縦置き収納で場所をとらない 持ち運びラクラク・持ち運びしやすいハンドル付き 内出し・外出しどちらでもOK 収納可能電線類・VVF:Φ2.6×3芯(100m)・IV:8mm(300m)、100mm2(46m)・VCTF:2mm(100m)・CV5.5-3C(170m)・CVT60mm(25m)・CVV2.0mm2-20C(74m)・CPEV1.2-3P(400m)(電線メーカーにより適応しない場合もあります) CD管、PF管等 共同開発:株式会社きんでん材質SPCC・STKMR質量(kg)8径(Φmm)回転円径:850本体寸法(mm)850×900×290収納時寸法(mm)850×900×220最大荷重(kN)0.49(50kgf)