カテゴリ

  • 作業工具(14)
  • 空調・電設資材(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
絞り込み
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)
  • カワイ電線(1)
  • 富士電線工業(1)
  • 弥栄電線(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • 未来工業(1)
  • マサル工業(10)
  • TRUSCO(14)
  • 星和電機(SEIWA)(3)
  • エンジニア(2)
  • ネグロス電工(2)
  • ELPA(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • 日動電工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvf2.6-2c」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片サドル DENSAN(デンサン/ジェフコム)片サドルDENSAN(デンサン/ジェフコム)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ケーブルを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
適合ねじ(mm)4
電工プロニッパー(薄型・ストレート刃) DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロニッパー(薄型・ストレート刃)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
本体が薄型で軽量設計のプロニッパーです。 切断面がきれいで食い込みがよい薄型鋭角ストレート刃を採用。
質量(g)225切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(mm)プラスチックΦ6
デジタルケーブルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)デジタルケーブルメジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる10個までユーザーモードの登録が可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要アルミCVケーブル測れます!(ユーザーモード使用時)バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)用途に合わせて選べる付属ケーブル<クリップ(小)> 細経電線(最大径 10mm)の導体をはさむ場合に使用<クリップ(大)> 太径電線(最大径 35mm)の導体をはさむ場合に使用<テストプローブ> 太径電線の導体断面に当てる場合に使用(キャップ付)
用途デジタル式 ケーブル測長器セット内容本体、クリップ(小)、クリップ(大)、テストプローブ、ケーブル1、ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)本体寸法(mm)93×39×173表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります) 1.ケーブル長が5m以上10m未満/2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード/3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法分解能100m未満:0.1m / 100m以上:1m連続使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブルVVF:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)、VCTF:0.75、1.25、2.0 (mm2)、同軸:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB、LAN:Cat5e、Cat6、600V CV:5.5、8、14、22、38、60、100、200、325 (mm2)・600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合、その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)関連資料(0.37MB)取扱説明書(2.5MB)
縦横兼用リール(ブレーキ付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)縦横兼用リール(ブレーキ付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
電線の繰り出しが縦置きでも横置きでも可能。横置きでシュリンクのまま内出しが可能。 ブレーキ付。電線の巻き取りにも使用可能。VVF線2.6×3Cまでの電線を収納可能。積み重ね可(最大積段数:4段)
仕様収納可能電線・VVF(VA)線:1.6×2C,3C、2.0×2C,3C、2.6×2C,3C質量(kg)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×280×600最大荷重(kN)収納:0.29(30kgf)
エフケーブルリール(縦横兼用タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)エフケーブルリール(縦横兼用タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
縦置き、横置き両方で使える兼用タイプ。 PP樹脂製なので、丈夫で軽く落としても割れない。 横置きで最大4段積み重ねOK。 エフケーブルの保管機能を備えたケーブルリール。
寸法(mm)590×Φ520×270質量(kg)4.1最大積載段数4段収納可能電線サイズ(mm)VVF(VA)線:1.6×2C・3C、2.0×2C・3C、2.6×2C・3C、IV線:8.0mm2(14~38mm2はメーカーにより収納不可あり)最大荷重(kN)収納/0.39(40kgf)
デジタルケーブルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)デジタルケーブルメジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる50個までユーザーモードの登録が可能本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能。アルミCVケーブルはユーザーモードで測長可能です。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい。 (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)用途に合わせて選べる付属ケーブル。
仕様個装梱包:個装箱個装サイズ・質量:W195×D55×H245mm・650セット内容・本体・クリップ(小)・クリップ(大)・テストプローブ・ケーブル1・ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213(本体のみ、乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります)1.ケーブル長が5m以上10m未満 2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード 3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)本体サイズ(mm)93×39×173測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブル・VVF :Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)・VCTF :0.75、1.25、2.0 (mm²;)・同 軸 :3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB・LAN :Cat5e、Cat6・600V CV :5.5, 8, 14, 22, 38, 60, 100,150, 200, 250, 325 (mm²;) 600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合・その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)分解能(m)100未満:0.1 / 100以上:1関連資料(1.97MB)取扱説明書(2.43MB)
NWSニッパー138 DENSAN(デンサン/ジェフコム)NWSニッパー138DENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼全長(mm)330質量(g)330タイプ成形グリップタイプ切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2コーティングチタン
NWSコンビネーションペンチ109 DENSAN(デンサン/ジェフコム)NWSコンビネーションペンチ109DENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼全長(mm)205質量(g)280タイプスタンダードタイプ切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2コーティングチタン
NWSニッパー137 DENSAN(デンサン/ジェフコム)NWSニッパー137DENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼全長(mm)310質量(g)310タイプ成形グリップタイプ切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2コーティングチタン
NWSニッパー137 DENSAN(デンサン/ジェフコム)NWSニッパー137DENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼全長(mm)240質量(g)240タイプスタンダードタイプ切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2コーティングチタン
NWSコンビネーションペンチ109 DENSAN(デンサン/ジェフコム)NWSコンビネーションペンチ109DENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼全長(mm)205質量(g)315タイプ成形グリップタイプ切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2コーティングチタン
NWSニッパー138 DENSAN(デンサン/ジェフコム)NWSニッパー138DENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼全長(mm)310質量(g)310タイプスタンダードタイプ切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2コーティングチタン
NWSニッパー137 DENSAN(デンサン/ジェフコム)NWSニッパー137DENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼全長(mm)270質量(g)270タイプスタンダードタイプ切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2コーティングチタン
NWSケーブルカッター43 DENSAN(デンサン/ジェフコム)NWSケーブルカッター43DENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼全長(mm)160質量(g)195タイプ成形グリップタイプ切断能力VVF2.6×2Cコーティングチタン
NWSニッパー137 DENSAN(デンサン/ジェフコム)NWSニッパー137DENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼全長(mm)405質量(g)405タイプスタンダードタイプ切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2コーティングチタン
NWSニッパー137 DENSAN(デンサン/ジェフコム)NWSニッパー137DENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼全長(mm)435質量(g)435タイプ成形グリップタイプ切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2コーティングチタン
NWSコンビネーションペンチ1092 DENSAN(デンサン/ジェフコム)NWSコンビネーションペンチ1092DENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼全長(mm)225質量(g)390タイプスタンダードタイプ切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2コーティングチタン
NWSケーブルカッター43 DENSAN(デンサン/ジェフコム)NWSケーブルカッター43DENSAN(デンサン/ジェフコム)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼全長(mm)210質量(g)320タイプ成形グリップタイプ切断能力VVF2.6×2Cコーティングチタン
NWSニッパー137 DENSAN(デンサン/ジェフコム)NWSニッパー137DENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼全長(mm)260質量(g)260タイプ成形グリップタイプ切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2コーティングチタン