カテゴリ

  • 作業工具(25)
  • 空調・電設資材(9)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)
  • 富士電線工業(4)
  • 愛知電線(3)
  • 弥栄電線(8)
  • カワイ電線(5)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • メック(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(5)
  • 協和電線工業(3)
  • 正和電工(1)
  • JAPPY(5)
  • Panasonic(パナソニック)(136)
  • ELPA(59)
  • アメリカン電機(41)
  • オーム電機(32)
  • ネグロス電工(23)
  • TRUSCO(20)
  • フジ矢(20)
  • TSUNODA(ツノダ)(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvf2」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電工プロニッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロニッパーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
切れ味が違う! 刃部は、鏡面仕上げで、VA/VVF線等の被覆線をラクラク切断。従来の強力ニッパーより鋭く研磨しているため、切断面がきれい。
形状(刃部)ラウンド刃
片サドル DENSAN(デンサン/ジェフコム)片サドルDENSAN(デンサン/ジェフコム)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ケーブルを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
適合ねじ(mm)4
エフケーブルリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)エフケーブルリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
エフケーブルの保管機能を備えたVAリール 360°自由自在 どこからでも引出しOK
デジタルケーブルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)デジタルケーブルメジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる10個までユーザーモードの登録が可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要アルミCVケーブル測れます!(ユーザーモード使用時)バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)用途に合わせて選べる付属ケーブル<クリップ(小)> 細経電線(最大径 10mm)の導体をはさむ場合に使用<クリップ(大)> 太径電線(最大径 35mm)の導体をはさむ場合に使用<テストプローブ> 太径電線の導体断面に当てる場合に使用(キャップ付)
用途デジタル式 ケーブル測長器セット内容本体、クリップ(小)、クリップ(大)、テストプローブ、ケーブル1、ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)本体寸法(mm)93×39×173表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります) 1.ケーブル長が5m以上10m未満/2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード/3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法分解能100m未満:0.1m / 100m以上:1m連続使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブルVVF:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)、VCTF:0.75、1.25、2.0 (mm2)、同軸:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB、LAN:Cat5e、Cat6、600V CV:5.5、8、14、22、38、60、100、200、325 (mm2)・600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合、その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)関連資料(0.37MB)取扱説明書(2.5MB)
エコエフリッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム)エコエフリッパーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ペンチ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ペンチDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
デンサン Vマワール(ブレーキ付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)デンサン Vマワール(ブレーキ付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
ブレーキは調整ノブで調整可能です。シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできます。スタット4本で、電線内径にジャストフィットします。外出し用のガイドリング付です。中出し・外出しどちらでもOKです。軽量コンパクトで持ち運びもラクラクです。
用途電線リールに。トラスコ品番382-5710幅(mm)500高さ(mm)85奥行(mm)480収納可能電線サイズ(mm)VVF:2.6×3芯(100m) IV:8mm2(300m)VCTF:2mm2(100m)最大荷重(kN)0.39
縦横兼用リール(ブレーキ付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)縦横兼用リール(ブレーキ付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
電線の繰り出しが縦置きでも横置きでも可能。横置きでシュリンクのまま内出しが可能。 ブレーキ付。電線の巻き取りにも使用可能。VVF線2.6×3Cまでの電線を収納可能。積み重ね可(最大積段数:4段)
仕様収納可能電線・VVF(VA)線:1.6×2C,3C、2.0×2C,3C、2.6×2C,3C質量(kg)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×280×600最大荷重(kN)収納:0.29(30kgf)
Vマワール(折りたたみ式) DENSAN(デンサン/ジェフコム)Vマワール(折りたたみ式)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
折りたたんでコンパクトに収納、持ち運びもラクラク ブレーキは調整ノブで調整可能シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる束巻収納可VVF線2.6×3C OKスタッド4本で、電線内径にジャストフィット外出し用のガイドリング付折りたたんで持ち運びもラクラク
仕様収納可能電線類:VVF(VA線):Φ2.6×3芯(100m)・IV:8mm2(300m)・VCTF :2mm2(100m)(電線メーカーにより適応しない場合もあります)材質スチール寸法(mm)515×Φ490(回転円径)×230(展開時)・530×60×170(収納時)質量(kg)2.5最大荷重(kN)収納: 0.24( 25kgf)
電工プロ斜ニッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロ斜ニッパーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
抜群の切れ味!VA2.0×3芯も楽に切断両刃付加工により抜群の切れ味平行ビニールコード線を割く作業に最適
全長(mm)175質量(g)230切断能力鉄線:Φ1.5mm、銅線:Φ3.0mm、VA・VVF線:Φ2.0mm×3芯
電工プロペンチ(圧着付 軽量タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロペンチ(圧着付 軽量タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
刃長が長い!VA2.0×3芯を一発切断特殊炭素鋼「SK65」使用で頑丈ヘッド部を薄く軽量化偏芯テコ原理で切断力アップ圧着機能付(1.25~3.5mm2)パイプ・ナットが掴みやすい
切断能力(Φmm) 軟線4.0切断能力(Φmm) 銅線5.0切断能力(Φmm)銅管フレア:3分切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯切断能力(Φmm) 軟鉄線4.0
電工プロニッパー(薄型・ストレート刃) DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロニッパー(薄型・ストレート刃)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
本体が薄型で軽量設計のプロニッパーです。 切断面がきれいで食い込みがよい薄型鋭角ストレート刃を採用。
質量(g)225切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(mm)プラスチックΦ6
ハンディマジックリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハンディマジックリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
夢のマジックリール誕生 丈夫で軽く美しい強化エンジニアリングプラスチック採用 電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える 複数のパックリールに異なる電線を装着し、フレーム1台で入れ替え使用できる パックリールの積み重ね保管ができる 引出しをやめると自動的にブレーキがかかる空転防止ブレーキ付引出し金具 引出し金具は携帯用ハンドルとして使用でき便利
デジタルケーブルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)デジタルケーブルメジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる50個までユーザーモードの登録が可能本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能。アルミCVケーブルはユーザーモードで測長可能です。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい。 (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)用途に合わせて選べる付属ケーブル。
仕様個装梱包:個装箱個装サイズ・質量:W195×D55×H245mm・650セット内容・本体・クリップ(小)・クリップ(大)・テストプローブ・ケーブル1・ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213(本体のみ、乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります)1.ケーブル長が5m以上10m未満 2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード 3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)本体サイズ(mm)93×39×173測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブル・VVF :Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)・VCTF :0.75、1.25、2.0 (mm²;)・同 軸 :3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB・LAN :Cat5e、Cat6・600V CV :5.5, 8, 14, 22, 38, 60, 100,150, 200, 250, 325 (mm²;) 600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合・その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)分解能(m)100未満:0.1 / 100以上:1関連資料(1.97MB)取扱説明書(2.43MB)
エフケーブルリール(縦横兼用タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)エフケーブルリール(縦横兼用タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
縦置き、横置き両方で使える兼用タイプ。 PP樹脂製なので、丈夫で軽く落としても割れない。 横置きで最大4段積み重ねOK。 エフケーブルの保管機能を備えたケーブルリール。
寸法(mm)590×Φ520×270質量(kg)4.1最大積載段数4段収納可能電線サイズ(mm)VVF(VA)線:1.6×2C・3C、2.0×2C・3C、2.6×2C・3C、IV線:8.0mm2(14~38mm2はメーカーにより収納不可あり)最大荷重(kN)収納/0.39(40kgf)
NWSニッパー138 DENSAN(デンサン/ジェフコム)NWSニッパー138DENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼全長(mm)330質量(g)330タイプ成形グリップタイプ切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2コーティングチタン
NWSニッパー137 DENSAN(デンサン/ジェフコム)NWSニッパー137DENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼全長(mm)240質量(g)240タイプスタンダードタイプ切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2コーティングチタン
NWSコンビネーションペンチ109 DENSAN(デンサン/ジェフコム)NWSコンビネーションペンチ109DENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼全長(mm)205質量(g)280タイプスタンダードタイプ切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2コーティングチタン
NWSニッパー138 DENSAN(デンサン/ジェフコム)NWSニッパー138DENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼全長(mm)310質量(g)310タイプスタンダードタイプ切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2コーティングチタン
NWSニッパー137 DENSAN(デンサン/ジェフコム)NWSニッパー137DENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼全長(mm)270質量(g)270タイプスタンダードタイプ切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2コーティングチタン
NWSニッパー137 DENSAN(デンサン/ジェフコム)NWSニッパー137DENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼全長(mm)310質量(g)310タイプ成形グリップタイプ切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2コーティングチタン
電工プロニッパー 圧着付・強力タイプ DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロニッパー 圧着付・強力タイプDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
耐久性の高い強力刃仕様。 頑丈構造設計。 圧着機能付(1.25-3.5mm2)
全長(mm)190質量(g)270切断能力銅線/Φ4.0、軟鉄線/Φ3.6、VVF(VA線)Φ1.6×3芯 Φ2.0×3芯、ピアノ線/Φ2.0
NWSコンビネーションペンチ109 DENSAN(デンサン/ジェフコム)NWSコンビネーションペンチ109DENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼全長(mm)205質量(g)315タイプ成形グリップタイプ切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2コーティングチタン
ストプラクーダ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ストプラクーダDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
1丁で5役OK!!・プライヤー・ワイヤーストリッパー AWG:20,16,14,12,10・ワイヤーカッター 最大:IV8sq,VVF1.6×3C・ネジカッター M3,M4・簡易圧着(裸端子) 1.25sq,2.0sqスプリング付で連続作業がラクラク握りやすいグリップハンドルロック機構付
材質(本体)特殊鋼、(グリップ)PVC寸法(mm)17×215×55質量(g)200関連資料(3.32MB)
NWSケーブルカッター43 DENSAN(デンサン/ジェフコム)NWSケーブルカッター43DENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼全長(mm)160質量(g)195タイプ成形グリップタイプ切断能力VVF2.6×2Cコーティングチタン
NWSニッパー137 DENSAN(デンサン/ジェフコム)NWSニッパー137DENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼全長(mm)435質量(g)435タイプ成形グリップタイプ切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2コーティングチタン
NWSニッパー137 DENSAN(デンサン/ジェフコム)NWSニッパー137DENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼全長(mm)405質量(g)405タイプスタンダードタイプ切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2コーティングチタン
電工プロニッパー 圧着付・薄刃タイプ DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロニッパー 圧着付・薄刃タイプDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷
きわ切りに適した薄刃仕様。 頑丈構造設計。 圧着機能付(1.25-3.5mm2)
全長(mm)190質量(g)270切断能力銅線/Φ4.0、軟鉄線/Φ3.0、VVF(VA線)Φ1.6×3芯 Φ2.0×3芯
NWSコンビネーションペンチ1092 DENSAN(デンサン/ジェフコム)NWSコンビネーションペンチ1092DENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼全長(mm)225質量(g)390タイプスタンダードタイプ切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2コーティングチタン
ポータブルケーブルリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポータブルケーブルリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
運びやすい取手付ケーブルリール。 立てて運搬・倒して繰り出し。 内径(Φ120)が小さいので、同軸ケーブル、IV線など細い線も収納できる。 電線を入れたまま運ぶことができる。 ブレーキ付(強弱調整可能)。 立てて収納できる。 束巻収納可。 縦置き収納で場所をとらない。 持ち運びしやすい取手付。 内出し・外出し自在。
材質スチール質量(kg)4.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×420×210最大荷重(kN)(収納)0.15(15kgf)電線管サイズ(収納可能電線)VVF(VA線):1.6×2C、1.6×3C、2.0×2C、VCTF:2×2mm(2100m)、同軸ケーブル:S-5C-FB(100m)(※電線メーカーにより適応しない場合もあります)
NWSケーブルカッター43 DENSAN(デンサン/ジェフコム)NWSケーブルカッター43DENSAN(デンサン/ジェフコム)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼全長(mm)210質量(g)320タイプ成形グリップタイプ切断能力VVF2.6×2Cコーティングチタン
NWSニッパー137 DENSAN(デンサン/ジェフコム)NWSニッパー137DENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼全長(mm)260質量(g)260タイプ成形グリップタイプ切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2コーティングチタン
ケーブルカッター(ストリッパー付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルカッター(ストリッパー付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
スパッと切れる!14mm2IV線を楽々切断!VVF2.0×3Cも切断OK3サイズのストリップ機能付()連続作業でも手の疲れないスプリング付収納しやすいコンパクトサイズ
用途銅線専用全長(mm)170仕様【ストリップ機能】IV線:5.5、8、14mm2質量(g)160切断能力IV-14mm2、VVF-2.0×3C
スタンダードペンチ DENSAN(デンサン/ジェフコム)スタンダードペンチDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
安定した切れ味と耐久性、ベーシックタイプのペンチ
切断能力VVF(VA)線 2.0×3C(銅線)寸法(mm)60×205×15材質(刃)炭素鋼 グリップ:PVC
スタンダードペンチ DENSAN(デンサン/ジェフコム)スタンダードペンチDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
偏芯軸の採用で切断力がアップ。切断能力・VVF(VA)線:2.0×3C(銅線)
全長(mm)240材質刃:炭素鋼、グリップ:PVC質量(g)500寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)240×20×60
ノークランプメータ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ノークランプメータDENSAN(デンサン/ジェフコム)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
タッチするだけ!クランプしない電流計! 電流測定時のわずらわしい作業が不要!手間と時間をセーブできる! 壁から外さずに、外皮を剥かずに、被覆(シース)の上から電流が測定可能! 天井裏・壁裏・分電盤等、狭い場所での測定に最適。 暗所でも見やすいバックライト仕様。
仕様測定電線 VVF:Φ1.6,Φ2.0(mm)/2芯・3芯、EM-EEF:Φ1.6,Φ2.0(mm)/2芯・3芯、VCTFK:0.75,1.25,2.0(mm2)測定電流単相AC 1A~20A(分解能1A)
ハンディスチール(テーパーワン) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハンディスチール(テーパーワン)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
18,980税込20,878
1台(30m)
欠品中
30mなのにコンパクトハンディタイプで持ち運びが楽継金具を使わないテーパー構造で、引っ掛かりにくい・Φ4からΦ5へ太くなるテーパー形状・細径から太径へ「継金具がなく引っ掛からない」入線距離の目安 長さ表示付き(0.5m毎)・おおよその入線距離がわかる(専用)テーパーワン(30m)VVF2.0mm×2心が通るワイヤー付リードヘッド
使用方法・繰り出し ロッドを繰り出す際はケースの丸い部分を回す、またはロッドを直接手で引っ張る・収納 ロッドを収納する際はケースの丸い部分を回す材質呼線:PET、ケース:プラスチック質量(kg)1.36本体寸法(mm)310×50×380関連資料(3.35MB)取扱説明書(1.21MB)破断荷重(kN[kgf])0.8(90)