カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- 仮設装飾用ライト(1)
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- Seeed Studio(3)
- ADAFRUIT INDUSTRIES(2)
- ケニス(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- ビット・トレード・ワン(1)
- タイムリー(1)
- メイワパーツ(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- 廣杉計器(1)
- EdelWorks(5)
- M5Stack(4)
- Arduino(2)
- エーモン(1)
- ワンダーキット(1)
- エレキット(1)
- Adafruit(1)
- SPARKFUN(1)
- RS PRO(1)
「ws2812b」の検索結果

LEDテープライト
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個(2m)当日出荷から翌々日出荷超高輝度・高密度タイプテープライト スリムなLEDテープ 安全なローボルト 高効率 100ルーメン/W 本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能 直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時) ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度) 不要部分を切断できる(42mmピッチ※) 固定用両面テープ付(背面) 全点灯 ※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。2mにはエンドキャップが付属されておりません。エンドキャップSTM-T01-ECを別途ご購入ください。種別SJV:20材質PVC質量(g)110長さ(m)2周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)11×2000×4定格消費電力(W)36定格入力電圧(V)DC24制御発光:全点灯のみ定格入力電流(A)1.0使用環境温度(℃)0~40(常湿)駆動方式AC-DCアダプタ方式断面寸法(mm)幅11×高さ4LED使用数(個)288間隔(mm)LED:約7発光効率(Lm/W)100エコロジー商品省エネ