カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)
  • オカムラ(岡村製作所)(62)
  • ハイテクウッドプラス(19)
  • DAIKO(大光電機)(16)
  • 東芝ライテック(11)
  • プロトティップ(9)
  • 三菱電機(8)
  • 明工社(7)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • おたふく手袋(3)
  • DNライティング(3)
  • PITWORK(日産)(3)
  • 富士メディシィエ(3)
  • オーム電機(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • 日動工業(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • オチアイ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ww-5」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDストリングSJX(ランダム点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDストリングSJX(ランダム点滅タイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    13,980税込15,378
    1本(10m)
    翌日出荷
    用途SJXシリーズストリング(ランダム点滅タイプ)仕様SJV:10材質ABS、PVC質量(g)800タイプローボルトタイプ(24V)※別売AC-DC変換器SJX、AC-ACアダプタに接続して点灯長さ(m)10定格消費電力(W)9.5定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44使用環境-10~40℃/常温点灯方式ランダム点滅・ゆっくりふわっと点滅駆動方式AC-ACアダプタ方式使用場所屋外用LED使用数(個)96エコロジー商品省エネ
  • LEDストリング(SJシリーズ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDストリング(SJシリーズ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    長さ合計100mまで接続OK、色も配置も自由自在。 連結タイプなので、様々な色・レイアウト選択が可能、思い通りの組合せができる。 多様な接続方法に対応。 直列接続、カーテンタイプ接続(別売 ストリングベース使用) 分岐接続(別売 Y型分岐コード使用)、延長接続(別売 延長コード使用) 終端接続(別売 LEDモチーフ使用) 別売コントローラーで8パターン(全点灯含む)の発光制御ができる。
  • LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
    定格入力電圧(V)AC24駆動方式AC-ACアダプタ方式(別売)使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44取付間隔(cm)約10点灯方法交互点滅・全点灯接続長(m)最大:80(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
  • LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    2,998税込3,298
    1個(2.5m)
    翌々日出荷
    電圧降下による明るさの減衰を押さえる回路設計。耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)。最大接続長:80m SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。交互点滅(別売 コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(別売 AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
    仕様SJV:1.5質量(kg)0.31長さ(m)2.5定格消費電力(W)1.4(全点灯時)定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10℃~40度、常湿LED使用数(個)24取付間隔(cm)約10エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDストリングSJX(フラッシュミックスタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDストリングSJX(フラッシュミックスタイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    2,998税込3,298
    1個(2.5m)ほか
    翌々日出荷
    長尺接続OK。全点灯LEDとフラッシュLEDのミックス。新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。全点灯+点滅。組立式SJXシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。ランダム点滅。一部白色LED が個々にランダムに点滅(同期しない)
    定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿エコロジー商品省エネ
  • LEDストリングSJX(フォールタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDストリングSJX(フォールタイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    ストリングタイプのイルミネーションパーツ。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能
    仕様SJV:4.8材質PVC長さ(mm)2.5質量(g)230定格消費電力(W)1.32(全点灯時)定格入力電圧(V)DC24接続12本(合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時)寸法(cm)LED間隔:約10駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10℃~40度、常湿LED使用数(個)24エコロジー商品省エネ
  • LEDストリングライトセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDストリングライトセット

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    簡単イルミネーションセット 室内用 すぐに設置できるオールインワンセット 継ぎ足し延長可能(LEDストリング SJ-E05-□□ )
    仕様SJV:5.0、発光制御:全点灯のみ質量(g)500長さ(m)10周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)36、LEDストリング:6.8定格入力電圧(V)AC100寸法(cm)LED間隔:約10定格出力二次:DC24V/1.5A定格入力電流(A)1駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿LED使用数(個)96接続長(m)最大:70(別売 LEDストリング 60追加接続可能)、SJV合計36以下(付属ACアダプター使用時)
5w-50特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 5w-50