カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 安達商事
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ads-ips700t」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 監視用 HDMI入力対応 7インチカラー IPS液晶モニター 安達商事

    監視用 HDMI入力対応 7インチカラー IPS液晶モニター

    安達商事
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    7インチTFT-LED液晶パネル採用。高解像度(1280×800)。広視野角(上下左右各85°)。デジタル・アナログに4つの入力に対応。(HDMI/RCA/VGA/BNC)。アスペクト比16:10。奥行き約34mmの薄型デザイン。筐体は高級感のあるメタルフレーム製。VESA(75mm×75mm)規格に対応
    仕様オートパワー:無質量(g)約443(スタンド除く)電源(V)DC12消費電力(W)最大10出力内蔵ステレオスピーカサイズ(inch)7外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)174×118×34(スタンド除く)最大応答速度(m/sec)8コントラスト比400:1解像度1280×800視野角水平85°/垂直85°入力端子HDMI/RCA/VGA/BNCVESAマウント(mm)75×75設定表示OSD表示バックライトLED方式音声RCA(L・R)動作温度範囲(℃)0~50アスペクト比16:10映像化方式NTSC/PAL映像入力HDMI/VGA/RCA/BNCパネル駆動方式IPS最大表示色約1670万色