カテゴリ

  • 防犯用品(6)
絞り込み
ブランド
  • 安達商事
  • 渡辺電機工業(12)
  • 富士電機(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • TDKラムダ(2)
  • M&H(2)
  • KITACO(2)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
  • レイ・アウト(2)
  • EPSON(1)
  • KTC(1)
  • コダック(1)
  • STANLEY(スタンレー電気)(1)
  • タンガロイ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • マキタ(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • 二葉電機製作所(1)
  • フジトク(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p36t」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネット接続不要 SD録画防犯カメラ 安達商事ネット接続不要 SD録画防犯カメラ安達商事
26,980税込29,678
1個
当日出荷
248万画素SONY製 CMOS センサー搭載 248万画素CMOS搭載の高解像度ハイビジョン防犯カメラ。 レンズに2.8mm 視野角 約72°のCMOSレンズを搭載し近距離 から中距離の防犯対策に最適な映像を映し出せます。 最大128GBまでのSDカード録画に対応 内蔵の録画機能で最大128GBまでのSDカード録画に対応し高 画質の映像を長時間録画可能です。 ダイレクト接続対応 インターネット回線を必要とせず、スマートフォンから直接 カメラへのアクセスを行うことができます。 直接カメラへアクセスすることで、ライブ映像や録画映像の 確認が行えます。 リモートアクセス対応 WiFiと接続することで、離れた場所からでもカメラの映像を 確認、各種設定を行えます。 防水構造IP66相当、屋外に設置可能
仕様圧縮方式:H.264、ビットレート:0.1M~8Mbps形状防水型質量(g)約300使用温度範囲(℃)10~50電源(V)DC12対応OSAndroid/iOS APPレンズ径(Φmm)3.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×65×125解像度1920×1080電流(mA)IR OFF時=11、IR ON時=430視野角水平:約72°内部メモリーmicroSDカード(最大128GB)セキュリティ64/128-bit WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション2D/3D使用場所屋内外使用環境湿度(%)10~90プロトコルONVIF通信規格IEEE802 b/g/n防水性IP66相当フレームレート最大25fps赤外線投光距離最大20m周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS録画方式スケジュール/モーション
ネット接続不要 旋回型SD録画防犯カメラ 安達商事ネット接続不要 旋回型SD録画防犯カメラ安達商事
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
録画データを高速ネット回線なしでスマートホンにて閲覧可能248万画素SONY製 CMOS センサー搭載1920×1080P解像度FHD画質f2.8-12mmバリフォーカルレンズ搭載光学4倍ズームにパンチルト対応のPTZカメラ最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応防水構造IP66相当、屋外に設置可能赤外線照射距離 約40m新たにAI検知録画機能搭載
用途レコーダーを買う必要がない、屋外防水仕様の録画器一体型防犯カメラ自宅前の防犯対策から倉庫や駐車場など常時監視しておきたい場所にピッタリの防犯商品、既に発売済のSDカード録画カメラ:ADS-WF1080P36TFの上位機種になる本商品は248万画素のレンズにIPカメラとしての遠隔監視機能、スマホから上下左右にレンズを動かせるPTZ機能、カメラの録画データを直接スマホで見ることが出来るダイレクト通信機能を備えています。ダイレクト通信機能を備えたため、これまで不自由だった高所からのSDカードの取り出しなどSDカード録画カメラの難点を改善する事ができ、簡単にスマートホンから録画データの閲覧やダウンロードが可能になっています。関連資料(0.68MB)
800万画素 SDカード録画対応 電動バリフォーカル ダイレクトアクセス 防犯カメラ 安達商事800万画素 SDカード録画対応 電動バリフォーカル ダイレクトアクセス 防犯カメラ安達商事
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷
レコーダーを買う必要がない、屋外防水仕様の録画器一体型防犯カメラ自宅前の防犯対策から倉庫や駐車場など常時監視しておきたい場所にピッタリの防犯商品、既に発売済のSDカード録画カメラ:ADS-WF1080P36TFの上位機種になる本商品は、次世代画質4K800万画素のレンズを搭載し細部までくっきりと撮影する事が可能です。またf2.7-13.5mmの約5倍の電動ズーム機能が内蔵し遠距離の映像も拡大して撮影する事が可能になっています。IPカメラとしての遠隔監視機能、カメラの録画データを直接スマホで見ることが出来るダイレクト通信機能を備えています。ダイレクト通信機能を備えたため、これまで不自由だった高所からのSDカードの取り出しなどSDカード録画カメラの難点を改善する事ができ、簡単にスマートホンから録画データの閲覧やダウンロードが可能になっています。またカメラの画角についてもアプリから容易にズーム調整が可能になっております。録画データを高速ネット回線なしでスマートホンにて閲覧可能800万画素SONY製 CMOS センサー搭載3840×2160 解像度8MP画質f2.7-13.5mm電動バリフォーカルレンズ搭載最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応防水構造IP66相当、屋外に設置可能赤外線照射距離 約40m視野角 約98°-29 °で広範囲の撮影が可能
質量(g)820使用温度範囲(℃)-10~50電源DC12V 最大12W対応OSAndroid/iOS APPレンズ2.7mm~13.5mm/F1.4マイクロホンあり使用湿度範囲30%~80%解像度3840×2160視野角【水平】約29°~98°S/N比39.1dB以上LED【赤外線LED】8pcsLED 最大投光距離40mセキュリティ64/128-bit WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNRシャッタースピード1/25~1/25000s通信規格IEEE802 b/g/n映像圧縮方式H.265フレームレート最大10fps周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS録画方式モーション、microSDカード(最大128GB)寸法(高さH×長さL)(mm)83×285防水IP66相当
500万画素 固定焦点 SD録画WiFiカメラ 安達商事500万画素 固定焦点 SD録画WiFiカメラ安達商事
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
録画データを高速ネット回線なしでスマートホンにて閲覧可能500万画素SONY製 CMOS センサー搭載2560×1920P解像度5MP画質f2.8mm高性能レンズ搭載最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応防水構造IP66相当、屋外に設置可能赤外線照射距離 約20m視野角 約75°で広範囲の撮影が可能新たにAI検知機能を搭載
用途レコーダーを買う必要がない、屋外防水仕様の録画器一体型防犯カメラ自宅前の防犯対策から倉庫や駐車場など常時監視しておきたい場所にピッタリの防犯商品、既に発売済のSDカード録画カメラ:ADS-WF1080P36TFの上位機種になる本商品は500万画素のレンズにIPカメラとしての遠隔監視機能、カメラの録画データを直接スマホで見ることが出来るダイレクト通信機能を備えています。ダイレクト通信機能を備えたため、これまで不自由だった高所からのSDカードの取り出しなどSDカード録画カメラの難点を改善する事ができ、簡単にスマートホンから録画データの閲覧やダウンロードが可能になっています。
800万画素 SDカード録画対応 電動バリフォーカル ダイレクトアクセス 防犯カメラ 安達商事800万画素 SDカード録画対応 電動バリフォーカル ダイレクトアクセス 防犯カメラ安達商事
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷
レコーダーを買う必要がない、屋外防水仕様の録画器一体型防犯カメラ自宅前の防犯対策から倉庫や駐車場など常時監視しておきたい場所にピッタリの防犯商品、既に発売済のSDカード録画カメラ:ADS-WF1080P36TFの上位機種になる本商品は次世代画質4K800万画素のレンズを搭載し細部までくっきりと撮影する事が可能です。またf2.7-13.5mmの約5倍の電動ズーム機能が内蔵し遠距離の映像も拡大して撮影する事が可能になっています。IPカメラとしての遠隔監視機能、カメラの録画データを直接スマホで見ることが出来るダイレクト通信機能を備えています。ダイレクト通信機能を備えたため、これまで不自由だった高所からのSDカードの取り出しなどSDカード録画カメラの難点を改善する事ができ、簡単にスマートホンから録画データの閲覧やダウンロードが可能になっています。またカメラの画角についてもアプリから容易にズーム調整が可能になっております。
仕様録画:microSDカード(最大128GB)、音声マイク:あり質量(g)820寸法285(L)x83(H)mm使用温度範囲(℃)-10~50電源DC12V 最大12W方式圧縮:H.265対応OSAndroid/iOS APPレンズ2.7mm~13.5mm/F1.4使用湿度範囲30%~80%解像度3840×2160視野角水平:約29°~98°S/N比39.1dB以上LED赤外線:8pcsLED 最大投光距離40mセキュリティ64/128-bit WEP,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNRシャッタースピード1/25~1/25,000s通信規格IEEE802 b/g/nフレームレート最大10fps周波数帯域(GHz)2.4GHzイメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS録画方式モーション防水IP66相当
500万画素 電動ズーム対応SD録画WiFiカメラ 安達商事500万画素 電動ズーム対応SD録画WiFiカメラ安達商事
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
録画データを高速ネット回線なしでスマートホンにて閲覧可能500万画素SONY製 CMOS センサー搭載2560×1920P解像度5MP画質f2.8mm高性能レンズ搭載最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応防水構造IP66相当、屋外に設置可能赤外線照射距離 約20m視野角 約75°で広範囲の撮影が可能新たにAI検知機能を搭載
用途レコーダーを買う必要がない、屋外防水仕様の録画器一体型防犯カメラ自宅前の防犯対策から倉庫や駐車場など常時監視しておきたい場所にピッタリの防犯商品、既に発売済のSDカード録画カメラ:ADS-WF1080P36TFの上位機種になる本商品は500万画素のレンズにIPカメラとしての遠隔監視機能、カメラの録画データを直接スマホで見ることが出来るダイレクト通信機能を備えています。ダイレクト通信機能を備えたため、これまで不自由だった高所からのSDカードの取り出しなどSDカード録画カメラの難点を改善する事ができ、簡単にスマートホンから録画データの閲覧やダウンロードが可能になっています。
防犯カメラカテゴリ