カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 防災用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • RENOGY JAPAN
  • モノタロウ(3)
  • メディアカバーマーケット(368)
  • BIGM(丸山製作所)(233)
  • NAKANO(219)
  • コガネイ(54)
  • TAKEGAWA(武川)(29)
  • プロトティップ(22)
  • ハンマーキャスター(18)
  • RotopaX(ロトパックス)(18)
  • 日研工作所(16)
  • 日東工器(16)
  • DAYTONA(デイトナ)(16)
  • brembo(14)
  • BIG DAISHOWA(12)
  • イスカル(11)
  • omron(オムロン)(11)
  • LAMP(スガツネ工業)(11)
  • ナベヤ(11)
  • エスコ(10)
  • KITACO(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MC4」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
並列用MC4コネクターY字型延長ケーブル MMF FFMペア RENOGY JAPAN並列用MC4コネクターY字型延長ケーブル MMF FFMペアRENOGY JAPAN
2,798税込3,078
1セット
欠品中
・定格電流:30A 定格電圧: 1500V DC・高品質のPC素材採用と保護等級IP67・2SQ~5.5SQのソーラーケーブルに対応・MC4コネクターによる簡単セットアップ・一年安心保証付き
用途RENOGY 並列用MC4コネクターY字型延長ケーブルはソーラーパネルを並列接続する際に使用します。このセットには、1つのオスから2つのメス (M/FF) と1つのメスから2つのオス (F/MM) ソーラーコネクタが含まれており、定格電流は30A、定格電圧は1500V DCです。高品質のPC素材で構成されており、TUVおよびCE認証を取得しています。二重シールの防水リングを備え、IP67の保護を提供します。2SQから5.5SQのソーラーケーブルとシームレスに統合できるように設計されています。RENOGY 並列用MC4コネクターY字型延長ケーブルを使用すれば、安全性が向上し、ソーラーパネルの出力が最大になります。新しいソーラープロジェクトを始める場合でも、既存の設備を拡張する場合でも、RENOGYが効率的なソーラーアレイをサポートします。定格電圧(V)DC:1500定格電流(A)30保護等級IP65
MC4コネクター用工具 RENOGY JAPANMC4コネクター用工具RENOGY JAPAN
1,398税込1,538
1セット
翌日出荷
硬質プラスチック 2セット-取付けや分解も楽々
用途こちらのMC4スパナを使用することでMC4コネクタの組み立て及び分解が簡単に行えます。硬質プラスチックでできているため、長く使用できます。ご注意:メーカーによりMC4仕様が多少異なるため、他社のコネクターと合わない場合がございます。同メーカーのコネクターとスパナ/レンチのご利用をお勧めしております。材質硬質プラスチック質量(g)8.5寸法(cm)14×5.1×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
MC4コネクター RENOGY JAPANMC4コネクターRENOGY JAPAN
1,898税込2,088
1袋
翌日出荷
RENOGY MC4ケーブルコネクターは、ソーラーパネルとチャージコントローラー間のケーブルを延長するために使用します。精密性が高く極端な天候条件にも対応し、永久的に使用可能です。本製品には高品質材料が使用されており、他の類似製品より重く頑丈な作りになっています。2SQ/3.5SQ兼用サイズです。
用途紫外線に強い硬質プラスチックを使用しています。 オスコネクター/メスコネクター各5個入りのお買い得なセットです。 防水防塵、保護レベルIP67、耐紫外線、耐火性も優れています。 ワンタッチで何度でも取り外し可能です。付属品銀メッキ銅ピン2本温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30材質(絶縁体)PA/PC保護等級IP67セット数5セット(オス・メス各5個)接触抵抗(mΩ)< 0.5保証期間1年間接点材質銀メッキ銅RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)1000DCケーブルサイズ(SQ)2、3.5
ソーラー延長ケーブル RENOGY JAPANソーラー延長ケーブルRENOGY JAPAN
3,198税込3,518
1セット
翌日出荷
Renogyソーラー延長ケーブルは、チャージコントローラーとパネルを接続するために作られた2本のワイヤーのセットです。取り付けはとても簡単で、MC4コネクタの一端をパネルに接続、裸線をチャージコントローラーに接続します。この延長ケーブルは、幅広い範囲のサイズを提供しているため、屋根や、グランドレベルのようなオフグリッドソーラーを取り付けるためには不可欠な一品です。こちらのケーブルは耐候性があり、極端な暑さや寒さに耐えることができます。
用途片側に丈夫なプラスチック製MC4コネクター付き。 壊れにくい丈夫なコネクション。 防水、絶縁ワイヤー。 裸端子をチャージコントローラーに接続。 オフグリッド太陽光発電システムの構築に必要。長さ(m)6.09定格電圧(V)600/1000許容電流(A)44温度(℃)-40~+85保護等級IP65AWG12(3.5SQ)絶縁体厚さ(mm)(最小壁)0.78シース厚(mm)【最小壁】0.97断面積(mm2)【通常導体】4導体径(mm)3.02±0.08RoHS指令(10物質対応)対応安全機能Class II導線数【ワイヤ】56
並列用MC4コネクター Y字型 RENOGY JAPAN並列用MC4コネクター Y字型RENOGY JAPAN
1,798税込1,978
1セット
翌日出荷
Renogy Y型並列用MC4コネクタはソーラーパネルを並列で接続することができます。これらのY型のコネクタはペアで販売され、ソーラーパネルの配置電圧によってバッテリの電圧数値にマッチングする。ワンタッチで何度でも取り外し可能。
用途硬質プラスチック オスコネクタ一つ+メスコネクタ一つ仕様抜出力:≧50N、接触抵抗:≦5mmΩ温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)50材質(絶縁体)PPO保護等級IP67保証期間アクセサリー:1年材料品質保証接点材質銀メッキ銅RoHS指令(10物質対応)対応防火性能UL94-V0耐電圧(V)1500 DC
ソーラーパネル単結晶 50W RENOGY JAPANソーラーパネル単結晶 50WRENOGY JAPAN
7,998税込8,798
1枚
翌日出荷
信頼性 パネル表面は強化ガラス、フレームはアルミ合金を使用しています。防水耐腐食で丈夫な材料を使用しているため、長年使用できます。 EL測定済みで、ホットスポットはありません。 バイパスダイオードが内蔵されているため、陰による電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。 TPTバックシートは長期間に渡ってスムーズな出力を実現します。耐久性 強風負荷(2400Pa)と積雪負荷(5400Pa)に耐えられます。 屋外使用のため、耐腐食のアルミ合金フレームを使用し、数十年間使用可能です。 パネル表面には、パネルを衝撃性から守れる反射防止、高透明、低鉄の強化された剛性と耐衝撃性を持つ強化ガラスを張っています。 防水クラスIP65の定格ジャンクションボックスは、環境中の水や埃からのダメージを防ぎます。応用性 様々な場所、シチュエーションにおいて使用できます。 マウントブラケットに適用します。 オングリッド及びオフグリッドインバーターに適用します。取付け パネルの裏に取り付け穴が付いており、安全かつ迅速に取付けることができます。 Renogyが販売している各種のブラケットに適用します。
用途【主なご利用場面】コンパクトなサイズ(寸法: 578 x 503 x 30 mm)なので、ご自宅に小さなソーラー発電キットを組み立てたいとお考えの方におすすめです。携帯の充電やLEDランプなど、使用頻度が高く、消費電力の少ない電装品への利用に最適で、停電時に最低限必要な電力(充電やライトを照らすなど)を確保することができます。仕様(W数)50寸法(mm)578×503×30質量(kg)3.3電圧(V)【最大システム】600/DC (UL)最大出力(W)50構成【パネル】IP67 防水標準 MC4 コネクター、IP65 防水標準 ジャンクションボックス、ソーラー専用ケーブル(ペア) : 2SQ(14AWG)保証期間パネル:5年間の品質保証コネクタMC4 コネクター開放電圧(V)24.3(Voc)ケーブル長(cm)(出力)40取扱説明書(0.96MB)短絡電流(A)2.67(Isc)動作電圧(V)(公称最大出力)20.4(Vmp)動作電流(A)(公称最大出力)2.46(Imp)
ソーラー延長ケーブル(両端MC4コネクター付き) RENOGY JAPANソーラー延長ケーブル(両端MC4コネクター付き)RENOGY JAPAN
2,798税込3,078
1セット
翌日出荷
両側に硬いプラスチックコネクターが付いています。2本で1セットです。耐久性、耐UV性および防水性を備え、長持ちします。
用途本製品は、1ステップで簡単にソーラーシステムのスペースを調整することができます。ソーラーパネルとチャージコントローラー間、または2つのソーラーパネルを繋げて、部品間の距離を延長できます。許容電流(A)44RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)3.5
MC4型防水ヒューズ RENOGY JAPANMC4型防水ヒューズRENOGY JAPAN
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
使いやすい サイズが異なる絶縁PVケーブルに適用します。 幅広いDCアプリケーション向けに設計されています。 簡単に取り付け及び取り外しできます。 オスとメスのコネクターに接続する時、自動でロックされる仕掛けがあるため、簡単かつ固く接続できます。安全性 防水等級 - IP67 断熱材PPOを採用 高い通電容量 安全クラス II コネクターはインナーノブタイプを採用
用途こちらの製品は、10A/15A/30A用の防水ヒューズです。両端にMC4コネクタリードが付いているため、ソーラー延長ケーブルやソーラーパネルリードとの互換性があります。また大電流によるソーラーパネルへの損害を防ぎます。仕様ヒューズは交換可能、安全クラス:II電圧(V)テスト:6000(50Hz,1分)等級過電圧:CATIII温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)1000DC保護等級IP2/IP67接触抵抗(mΩ)プラグコネクタ:1接点材質銀メッキ銅適合コネクタMC4コネクター断熱材PPORoHS指令(10物質対応)対応防火性能UL94-V0
ソーラー延長ケーブル RENOGY JAPANソーラー延長ケーブルRENOGY JAPAN
2,798税込3,078
1セット
翌日出荷
Renogyソーラー延長ケーブルは、チャージコントローラーとパネルを接続するために作られた2本のワイヤーのセットです。取り付けはとても簡単で、MC4コネクタの一端をパネルに接続、裸線をチャージコントローラーに接続します。この延長ケーブルは、幅広い範囲のサイズを提供しているため、屋根や、グランドレベルのようなオフグリッドソーラーを取り付けるためには不可欠な一品です。こちらのケーブルは耐候性があり、極端な暑さや寒さに耐えることができます。片側に丈夫なプラスチック製MC4コネクター付き。壊れにくい丈夫なコネクション。防水、絶縁ワイヤー。裸端子をチャージコントローラーに接続。オフグリッド太陽光発電システムの構築に必要。
用途メーカーはお客様のニーズに応じて、様々な長さのケーブルをご提供しています。長さ(m)3.05許容電流(A)44RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)3.5
MC4コネクター型逆流防止ダイオード RENOGY JAPANMC4コネクター型逆流防止ダイオードRENOGY JAPAN
1,898税込2,088
1個
欠品中
システム電圧が600V以下Iscは15A以下システムの逆流電流を保護、防水防塵IP67耐老化性、耐紫外線
用途本製品は、MC4コネクター付きの逆流防止ダイオードです。ソーラーパネルを並列する際、片方のソーラーパネルが影になる、あるいは故障がある場合など、電流が電圧の低いソーラーパネル側に流れることを防ぎます。電流(A)15定格電圧(V)TUV 1000 DC/UL600 DC保護等級Class Ⅱ接触抵抗(mΩ)≦5難燃性UL94V-0適合コネクタMC4コネクターRoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67端子径(mm)4動作温度範囲(℃)-40~+85
フレキシブルソーラーパネル RENOGY JAPANフレキシブルソーラーパネルRENOGY JAPAN
29,980税込32,978
1枚
翌々日出荷
高柔軟性 車や屋根など、従来のソーラーパネルが取り付けられない場所にも対応できます。超軽量 ポリマー材料を採用し、重さは4.9kgで従来品の約1/3です。軽量なので輸送、吊り下げ、取り外しが簡単に行えます。極薄ラミネーション Renogy 200Wフレキシブルソーラーパネルは、平らに設置すると高さが僅か0.3cmと薄く、車の屋根などの設置時に高さを抑えたいという方に最適です。高耐久性 強風負荷(2400Pa)と積雪負荷(5400Pa)に耐えられます。損失の軽減 バイパスダイオードが内蔵されているため、陰による電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。
用途船舶や車の上での使用に最適です。ボートやティアドロップトレーラーに電力を供給するなど、様々な場面に対応できます。仕様最大直列ヒューズ定格:15 A寸法(mm)1605×748×3質量(kg)4.9電圧(V)最大システム:600DC最大出力(W)公称200ケーブル70cmコネクタMC4 コネクタ開放電圧(V)(公称)23.9(Voc)取扱説明書(0.97MB)短絡電流(A)公称10.74(Isc)動作電圧(V)公称最大出力20.1(Vmp)動作電流(A)公称最大出力10.02(Imp)
フレキシブルソーラーパネル単結晶 175W RENOGY JAPANフレキシブルソーラーパネル単結晶 175WRENOGY JAPAN
25,980税込28,578
1枚
翌々日出荷
高柔軟性 車や屋根など、従来のソーラーパネルが取り付けられない場所にも対応できます。超軽量 ポリマー材料を採用し、重さは2.8kgで従来品の約1/3です。軽量なので輸送、吊り下げ、取り外しが簡単に行えます。極薄ラミネーション Renogy 175Wフレキシブルソーラーパネルは、平らに設置すると高さが僅か0.2cmと薄く、従来の硬いソーラーパネルと比べても、薄さは伝統のパネルの約95%と、どこに設置しても目立たない仕様になっています。高耐久性 強風負荷(2400Pa)と積雪負荷(5400Pa)に耐えられます。損失の軽減 バイパスダイオードが内蔵されているため、陰による電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。
用途船舶や車の上での使用に最適です。ボートやティアドロップトレーラーに電力を供給するなど、様々な場面に対応できます。仕様●ジャンクショボックス:IP 68●ソーラーセル:単結晶セル 36個●最大直列ヒューズ定格:20 A寸法(mm)1504×673×2質量(kg)2.8電圧(V)最大システム:600DC最大出力(W)公称175ケーブル12 AWG(3.5SQ)、70cm(負極)、70cm(正極)コネクタMC4 コネクタ開放電圧(V)(公称)23.9(Voc)取扱説明書(0.99MB)短絡電流(A)公称9.5(Isc)動作電圧(V)公称最大出力19.5(Vmp)動作電流(A)公称最大出力8.98(Imp)