カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • RENOGY JAPAN
  • 3M(スリーエム)(2)
  • EXEDY(2)
  • onsemi(5)
  • Panasonic(パナソニック)(66)
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「isc600」の検索結果

特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MC4コネクター型逆流防止ダイオード RENOGY JAPAN

    MC4コネクター型逆流防止ダイオード

    RENOGY JAPAN
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    欠品中
    システム電圧が600V以下。Iscは15A以下。システムの逆流電流を保護、防水防塵IP67。耐老化性、耐紫外線
    用途本製品は、MC4コネクター付きの逆流防止ダイオードです。ソーラーパネルを並列する際、片方のソーラーパネルが影になる、あるいは故障がある場合など、電流が電圧の低いソーラーパネル側に流れることを防ぎます。電流(A)15定格電圧(V)TUV 1000 DC/UL600 DC保護等級Class Ⅱ接触抵抗(mΩ)≦5難燃性UL94V-0適合コネクタMC4コネクターRoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67端子径(mm)4動作温度範囲(℃)-40~+85