カテゴリ
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- RENOGY JAPAN
- Anker(アンカー)(1)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
- KSフィルター(1)
- Murata Power Solutions(3)
- Nikon(ニコン)(2)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- エツミ(1)
- コガネイ(2)
- ナビス(アズワン)(2)
- フエニックス・コンタクト(17)
- メディアカバーマーケット(1)
- 三菱ふそう(4)
- 富士倉(1)
- 近藤科学(1)
「mc-dc2」の検索結果

並列用MC4コネクターY字型延長ケーブル MMF FFMペア
RENOGY JAPAN¥2,798税込¥3,0781セット翌々日出荷・定格電流:30A 定格電圧: 1500V DC。・高品質のPC素材採用と保護等級IP67。・2SQ~5.5SQのソーラーケーブルに対応。・MC4コネクターによる簡単セットアップ。・一年安心保証付き用途RENOGY 並列用MC4コネクターY字型延長ケーブルはソーラーパネルを並列接続する際に使用します。このセットには、1つのオスから2つのメス (M/FF) と1つのメスから2つのオス (F/MM) ソーラーコネクタが含まれており、定格電流は30A、定格電圧は1500V DCです。高品質のPC素材で構成されており、TUVおよびCE認証を取得しています。二重シールの防水リングを備え、IP67の保護を提供します。2SQから5.5SQのソーラーケーブルとシームレスに統合できるように設計されています。RENOGY 並列用MC4コネクターY字型延長ケーブルを使用すれば、安全性が向上し、ソーラーパネルの出力が最大になります。新しいソーラープロジェクトを始める場合でも、既存の設備を拡張する場合でも、RENOGYが効率的なソーラーアレイをサポートします。定格電圧(V)DC:1500定格電流(A)30保護等級IP65