カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • RENOGY JAPAN
  • モノタロウ(1)
  • Canon(1)
  • BIGM(丸山製作所)(41)
  • YAMAHA(ヤマハ)(12)
  • RotopaX(ロトパックス)(9)
  • オーハウス(7)
  • onsemi(5)
  • ホンダ(4)
  • コクヨ(3)
  • NAKANO(3)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • エフ・アール・シー(2)
  • CONTEC(コンテック)(2)
  • ニッサン(2)
  • KSフィルター(2)
  • スマイルスプーン(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • Nikon(ニコン)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc-g01」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MC4コネクター RENOGY JAPAN

    MC4コネクター

    RENOGY JAPAN
    1,898税込2,088
    1袋
    翌日出荷
    RENOGY MC4ケーブルコネクターは、ソーラーパネルとチャージコントローラー間のケーブルを延長するために使用します。精密性が高く極端な天候条件にも対応し、永久的に使用可能です。。本製品には高品質材料が使用されており、他の類似製品より重く頑丈な作りになっています。2SQ/3.5SQ兼用サイズです。
    用途紫外線に強い硬質プラスチックを使用しています。 オスコネクター/メスコネクター各5個入りのお買い得なセットです。 防水防塵、保護レベルIP67、耐紫外線、耐火性も優れています。 ワンタッチで何度でも取り外し可能です。付属品銀メッキ銅ピン2本温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30材質(絶縁体)PA/PC保護等級IP67セット数5セット(オス・メス各5個)接触抵抗(mΩ)< 0.5保証期間1年間接点材質銀メッキ銅RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)1000DCケーブルサイズ(SQ)2、3.5
  • MC4コネクター用工具 RENOGY JAPAN

    MC4コネクター用工具

    RENOGY JAPAN
    1,398税込1,538
    1セット
    翌日出荷
    硬質プラスチック。 2セット-取付けや分解も楽々
    用途こちらのMC4スパナを使用することでMC4コネクタの組み立て及び分解が簡単に行えます。硬質プラスチックでできているため、長く使用できます。ご注意:メーカーによりMC4仕様が多少異なるため、他社のコネクターと合わない場合がございます。同メーカーのコネクターとスパナ/レンチのご利用をお勧めしております。材質硬質プラスチック質量(g)8.5寸法(cm)14×5.1×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • MC4コネクター型逆流防止ダイオード RENOGY JAPAN

    MC4コネクター型逆流防止ダイオード

    RENOGY JAPAN
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷
    システム電圧が600V以下。Iscは15A以下。システムの逆流電流を保護、防水防塵IP67。耐老化性、耐紫外線
    用途本製品は、MC4コネクター付きの逆流防止ダイオードです。ソーラーパネルを並列する際、片方のソーラーパネルが影になる、あるいは故障がある場合など、電流が電圧の低いソーラーパネル側に流れることを防ぎます。電流(A)15定格電圧(V)TUV 1000 DC/UL600 DC保護等級Class Ⅱ接触抵抗(mΩ)≦5難燃性UL94V-0適合コネクタMC4コネクターRoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67端子径(mm)4動作温度範囲(℃)-40~+85