カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RENOGY JAPAN
- BIGM(丸山製作所)(8)
- CONTEC(コンテック)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- NAKANO(2)
- ON SEMICONDUCTOR(2)
- onsemi(3)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- Xiaomi(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- ウェルコムデザイン(16)
- タンガロイ(1)
- 三菱ふそう(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mc-g05」の検索結果

MC4コネクター
RENOGY JAPAN¥1,898税込¥2,0881袋翌日出荷RENOGY MC4ケーブルコネクターは、ソーラーパネルとチャージコントローラー間のケーブルを延長するために使用します。精密性が高く極端な天候条件にも対応し、永久的に使用可能です。。本製品には高品質材料が使用されており、他の類似製品より重く頑丈な作りになっています。2SQ/3.5SQ兼用サイズです。用途紫外線に強い硬質プラスチックを使用しています。 オスコネクター/メスコネクター各5個入りのお買い得なセットです。 防水防塵、保護レベルIP67、耐紫外線、耐火性も優れています。 ワンタッチで何度でも取り外し可能です。付属品銀メッキ銅ピン2本温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30材質(絶縁体)PA/PC保護等級IP67セット数5セット(オス・メス各5個)接触抵抗(mΩ)< 0.5保証期間1年間接点材質銀メッキ銅RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)1000DCケーブルサイズ(SQ)2、3.5