カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
  • RENOGY JAPAN
  • 三菱電機(17)
  • 富士電機(4)
  • StarTech.com(3)
  • GEMS SENSORS(2)
  • JTC(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • RIGOL(リゴル)(1)
  • Pico Technology(1)
  • Epomaker(1)
  • YELLOTOOLS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mso t10」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用モニター RENOGY JAPAN

    スマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用モニター

    RENOGY JAPAN
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    通信ポート:RJ45通信ケーブルを介し、スマート リン酸鉄リチウムイオンバッテリーに接続するだけで、バッテリーの情報が観測できます。 正確な観測:バッテリーの情報を精確に読み取ることができます。 エラー表示:エラーが発生した際、液晶画面に表示されるため即座に対応可能です。 簡単操作:ボタンを押すだけで詳細なシステム情報を表示できます。 電源のON/OFF:専用モニターの電源ボタンを3秒間押すことで、専用モニターおよびバッテリー電源のON/OFFを切り替えることができます。
    用途本製品はスマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(RBT100LFP12S-JPおよびRBT100LFP12SH-JP)専用のモニターです。シャントを介してバッテリーバンクから流れる電流を測定する代わりに、バッテリー管理システム(BMS)と直接通信し、従来のバッテリーモニターと比べより精確な充電状態(SOC)を読み取ることができます。液晶画面では、電圧、電流、容量、残り使用時間、エラーコード、並列バッテリーの数などの情報を確認できます。電源操作によりバッテリーを稼働モードと休眠モードに変更することが可能です。寸法(mm)70×110×31.8質量(g)62取付方式壁に取付消費電力(W)<1精度【容量】±0.1Ah【電圧】±0.1V【電流】±0.1Aボタン数【操作ボタン】2【電源ボタン】 1液晶モニターバックライト付きLCD画面供給電流(mA)30RoHS指令(10物質対応)対応通信ポートRJ45 (RS485)動作温度範囲(℃)-20~45供給電圧(V)12DC
関連キーワード
三菱 msot10特集