カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
  • RENOGY JAPAN
  • KENWOOD(13)
  • JVCケンウッド(9)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • TEAC(4)
  • carrozzeria(4)
  • JBL(3)
  • TRUSCO(2)
  • CHAUVIN ARNOUX(2)
  • 象印マホービン(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • 多摩電子(1)
  • ワンダーピュア(1)
  • 共立電子産業(1)
  • Belcat(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「thd-w」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
REGOシリーズ12V 3000W インバーターチャージャー RENOGY JAPANREGOシリーズ12V 3000W インバーターチャージャーRENOGY JAPAN
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
12V DCシステムに適用しています。定格出力3000W、サージ電力は9000Wとなります。 高調波の歪みがほとんどなく、高品質波形を提供しています。 過負荷保護機能は、DC入力とAC出力の両方の各部品を保護しています。 LEDインジケーターが付いており、低電圧、過電圧、過温度、過負荷、または短絡が発生している場合に光ります。 インバーターに内蔵された高速運転ファンにより、インバーターを高温の環境でも稼働させることができます。 地絡遮断(GFCI)保護、ETL認証済の5V/2.1A USB ポート、ACハードワイヤポートが内蔵されています。22SQ×2ケーブルとリーモート有線リモコンが含まれています。 静電気やハミングノイズは発生しません。 バッテリー低電圧時(10.5V以下)にアラーム音が鳴ります。
仕様●THD:<3%●サージパワ(100ms):3000W●サージパワ(10s):3600W●サージパワ(5s):4500W●出力周波数(公称):50/60Hz±0.1%●最大効率:>90%寸法(mm)492×333×135質量(kg)10.3消費電力(W)【無負荷時】通常モード:<20;省電力モード:<10定格転送:最大バイパス電流50A@100VAC出力電圧(V)AC100(±3%)入力電圧(V)DC12出力電流(A)150@25℃、5~150/調整可能、5/ステップ、デフォルト/50定格出力(W)3000騒音値(dB)<53周波数範囲(Hz)入力 :50/60,±5Hzデフォルト60Hz出力波形正弦波バッテリーGEL、AGM、SLA、FLD、CAL、LI、ユーザー効率>91%保管温度(℃)-20~70、全負荷時:-20~45、低負荷時:45~60入力電圧範囲(V)9~17DC(全負荷11V~15.8VDC)入力波形正弦波(AC電源、発電機)取扱説明書(6.82MB)動作温度範囲(℃)0~40、全負荷時:-20~45、低負荷時:45~60湿度(%)0~95入力公称電圧(V)単相三線:180~280AC、単相二線:90-140AC
船舶艤装品カテゴリ