カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- DMM.make
- BIGM(丸山製作所)(35)
- DMM.com(2)
- GIKEN(川口技研)(8)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
- Rancho(2)
- SMC(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(14)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- フジ矢(2)
- ホンダ(68)
- マスプロ電工(2)
- ミヤナガ(2)
- 三菱マテリアル(12)
- 三菱電機(20)
- 京セラ(3)
- 日東工業(3)
- 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(8)
- ブランドをもっと見る

セット販売 DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DISPLAY/TV スタンド DKS-LS4L
DMM.make¥72,980税込¥80,2781セット翌々日出荷家具のようなデザイン性と安定感を両立したい方向け付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、VESA機器取付ネジ(M6×14mm)×4、HDMIケーブル×1(約5m)、取扱説明書 兼 保証書×1セット内容木目調イーゼル風「4脚」スタンド質量(kg)約29.4(スタンド含む)使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)320(起動時)サイズ(inch)43電源コード(m)約3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約1890×1161×373(スタンド含む)保存温度(℃)-25~60コントラスト比5000:1(標準値)表示色1.07G解像度3840×2160使用環境湿度:20~80%、設置方向:横視野角178°/178°(水平/垂直、標準値)応答速度6.5ms(GTG)入力端子【HDMI2.0×3】480i/480p/720p/1080i(60Hz)(Video Format)、576i/576p/720p/1080i(50Hz)(Video Format)、1080P 24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz(Video Format)、4K 24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz(Video Format)、VGA(640×480)(PC Format)、S-VGA(800×600)(PC Format)、XGA(1024×768)(PC Format)、W-XGA(1280×768)(PC Format)、W-XGA(1360×768)(PC Format)、S-XGA(1280×1024)(PC Format)、UW-XGA(1920×1080)(PC Format)【USB×1】Video(.mpg/.mp4/.avi)、Audio(.mp3/.aac)、Photo(.jpeg/.jpg/.png)【AV×1】NTSC/PAL【コンポーネント×1】スピーカー10W+10W保存湿度(%)0~90出力端子光デジタル音声×1:OPTICAL、イヤホン×1バックライト直下型LED入力電源(V)AC100(50/60Hz)設置条件チルト可(±15°)待機時消費電力(W)0.5パネル駆動方式VAVESA対応金具取付ピッチ:(W)600×(H)400mm、ネジ推奨サイズ:M6×14mm輝度(cd/m2)300(標準値)
セット販売 DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DISPLAY/TV スタンド DKS-LS3L
DMM.make¥68,980税込¥75,8781セット翌々日出荷部屋のコーナー(角)にすっきり置きたい方向け付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、VESA機器取付ネジ(M6×14mm)×4、HDMIケーブル×1(約5m)、取扱説明書 兼 保証書×1セット内容木目調イーゼル風「3脚」スタンド質量(kg)約29.4(スタンド含む)使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)320(起動時)サイズ(inch)43電源コード(m)約3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約1890×1161×373(スタンド含む)保存温度(℃)-25~60コントラスト比5000:1(標準値)表示色1.07G解像度3840×2160使用環境湿度:20~80%、設置方向:横視野角178°/178°(水平/垂直、標準値)応答速度6.5ms(GTG)入力端子【HDMI2.0×3】480i/480p/720p/1080i(60Hz)(Video Format)、576i/576p/720p/1080i(50Hz)(Video Format)、1080P 24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz(Video Format)、4K 24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz(Video Format)、VGA(640×480)(PC Format)、S-VGA(800×600)(PC Format)、XGA(1024×768)(PC Format)、W-XGA(1280×768)(PC Format)、W-XGA(1360×768)(PC Format)、S-XGA(1280×1024)(PC Format)、UW-XGA(1920×1080)(PC Format)【USB×1】Video(.mpg/.mp4/.avi)、Audio(.mp3/.aac)、Photo(.jpeg/.jpg/.png)【AV×1】NTSC/PAL【コンポーネント×1】スピーカー10W+10W保存湿度(%)0~90出力端子光デジタル音声×1:OPTICAL、イヤホン×1バックライト直下型LED入力電源(V)AC100(50/60Hz)設置条件チルト可(±15°)待機時消費電力(W)0.5パネル駆動方式VAVESA対応金具取付ピッチ:(W)600×(H)400mm、ネジ推奨サイズ:M6×14mm輝度(cd/m2)300(標準値)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら