カテゴリ
- パソコン/周辺機器(8)
絞り込み
ブランド
- DMM.make
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(16)
- IDEC(和泉電気)(32)
- JOHNAN(13)
- NEC(20)
- Panasonic(パナソニック)(51)
- PISCO(ピスコ)(16)
- Qlight(52)
- RS PRO(22)
- StarTech.com(11)
- イワタツール(8)
- オーティス(43)
- サンワサプライ(9)
- ジョー・プリンス竹下(14)
- ナリカ(11)
- ニチコン(9)
- ノーブランド(8)
- メディアカバーマーケット(58)
- 協和[機構部品](8)
- ブランドをもっと見る
「pc-50」の検索結果
特価

DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ 2年間保証
DMM.make¥51,980税込¥57,1781台翌々日出荷テレビ台の上に直接置きたい方向け付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、VESA機器取付ネジ(M6×14mm)×4、HDMIケーブル×1(約5m)、取扱説明書 兼 保証書×1セット内容ディスプレイ本体のみ(卓上置きつき)質量(kg)約29.4(スタンド含む)使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)320(起動時)サイズ(inch)43電源コード(m)約3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約1890×1161×373(スタンド含む)保存温度(℃)-25~60コントラスト比5000:1(標準値)表示色1.07G解像度3840×2160使用環境湿度:20~80%、設置方向:横視野角178°/178°(水平/垂直、標準値)応答速度6.5ms(GTG)入力端子【HDMI2.0×3】480i/480p/720p/1080i(60Hz)(Video Format)、576i/576p/720p/1080i(50Hz)(Video Format)、1080P 24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz(Video Format)、4K 24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz(Video Format)、VGA(640×480)(PC Format)、S-VGA(800×600)(PC Format)、XGA(1024×768)(PC Format)、W-XGA(1280×768)(PC Format)、W-XGA(1360×768)(PC Format)、S-XGA(1280×1024)(PC Format)、UW-XGA(1920×1080)(PC Format)【USB×1】Video(.mpg/.mp4/.avi)、Audio(.mp3/.aac)、Photo(.jpeg/.jpg/.png)【AV×1】NTSC/PAL【コンポーネント×1】スピーカー10W+10W保存湿度(%)0~90出力端子光デジタル音声×1:OPTICAL、イヤホン×1バックライト直下型LED入力電源(V)AC100(50/60Hz)設置条件チルト可(±15°)待機時消費電力(W)0.5パネル駆動方式VAVESA対応金具取付ピッチ:(W)600×(H)400mm、ネジ推奨サイズ:M6×14mm輝度(cd/m2)300(標準値)
セット販売 DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DISPLAY/TV スタンド DKS-LS4L
DMM.make¥72,980税込¥80,2781セット翌々日出荷家具のようなデザイン性と安定感を両立したい方向け付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、VESA機器取付ネジ(M6×14mm)×4、HDMIケーブル×1(約5m)、取扱説明書 兼 保証書×1セット内容木目調イーゼル風「4脚」スタンド質量(kg)約29.4(スタンド含む)使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)320(起動時)サイズ(inch)43電源コード(m)約3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約1890×1161×373(スタンド含む)保存温度(℃)-25~60コントラスト比5000:1(標準値)表示色1.07G解像度3840×2160使用環境湿度:20~80%、設置方向:横視野角178°/178°(水平/垂直、標準値)応答速度6.5ms(GTG)入力端子【HDMI2.0×3】480i/480p/720p/1080i(60Hz)(Video Format)、576i/576p/720p/1080i(50Hz)(Video Format)、1080P 24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz(Video Format)、4K 24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz(Video Format)、VGA(640×480)(PC Format)、S-VGA(800×600)(PC Format)、XGA(1024×768)(PC Format)、W-XGA(1280×768)(PC Format)、W-XGA(1360×768)(PC Format)、S-XGA(1280×1024)(PC Format)、UW-XGA(1920×1080)(PC Format)【USB×1】Video(.mpg/.mp4/.avi)、Audio(.mp3/.aac)、Photo(.jpeg/.jpg/.png)【AV×1】NTSC/PAL【コンポーネント×1】スピーカー10W+10W保存湿度(%)0~90出力端子光デジタル音声×1:OPTICAL、イヤホン×1バックライト直下型LED入力電源(V)AC100(50/60Hz)設置条件チルト可(±15°)待機時消費電力(W)0.5パネル駆動方式VAVESA対応金具取付ピッチ:(W)600×(H)400mm、ネジ推奨サイズ:M6×14mm輝度(cd/m2)300(標準値)
セット販売 DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DISPLAY/TV スタンド DKS-LS3L
DMM.make¥68,980税込¥75,8781セット翌々日出荷部屋のコーナー(角)にすっきり置きたい方向け付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、VESA機器取付ネジ(M6×14mm)×4、HDMIケーブル×1(約5m)、取扱説明書 兼 保証書×1セット内容木目調イーゼル風「3脚」スタンド質量(kg)約29.4(スタンド含む)使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)320(起動時)サイズ(inch)43電源コード(m)約3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約1890×1161×373(スタンド含む)保存温度(℃)-25~60コントラスト比5000:1(標準値)表示色1.07G解像度3840×2160使用環境湿度:20~80%、設置方向:横視野角178°/178°(水平/垂直、標準値)応答速度6.5ms(GTG)入力端子【HDMI2.0×3】480i/480p/720p/1080i(60Hz)(Video Format)、576i/576p/720p/1080i(50Hz)(Video Format)、1080P 24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz(Video Format)、4K 24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz(Video Format)、VGA(640×480)(PC Format)、S-VGA(800×600)(PC Format)、XGA(1024×768)(PC Format)、W-XGA(1280×768)(PC Format)、W-XGA(1360×768)(PC Format)、S-XGA(1280×1024)(PC Format)、UW-XGA(1920×1080)(PC Format)【USB×1】Video(.mpg/.mp4/.avi)、Audio(.mp3/.aac)、Photo(.jpeg/.jpg/.png)【AV×1】NTSC/PAL【コンポーネント×1】スピーカー10W+10W保存湿度(%)0~90出力端子光デジタル音声×1:OPTICAL、イヤホン×1バックライト直下型LED入力電源(V)AC100(50/60Hz)設置条件チルト可(±15°)待機時消費電力(W)0.5パネル駆動方式VAVESA対応金具取付ピッチ:(W)600×(H)400mm、ネジ推奨サイズ:M6×14mm輝度(cd/m2)300(標準値)
セット販売 DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DISPLAY/TV スタンド DKS-LCS4
DMM.make¥65,980税込¥72,5781セット翌々日出荷会議室など移動が多い場所向け(4段階高さ調整・カメラ穴あり)付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、VESA機器取付ネジ(M6×14mm)×4、HDMIケーブル×1(約5m)、取扱説明書 兼 保証書×1セット内容スタンダード「キャスター付き」スタンド幅(mm)スタンド:1240質量(kg)約29.4(スタンド含む)使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)320(起動時)サイズ(inch)43電源コード(m)約3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約1890×1161×373(スタンド含む)保存温度(℃)-25~60コントラスト比5000:1(標準値)表示色1.07G解像度3840×2160使用環境湿度:20~80%、設置方向:横視野角178°/178°(水平/垂直、標準値)応答速度6.5ms(GTG)入力端子【HDMI2.0×3】480i/480p/720p/1080i(60Hz)(Video Format)、576i/576p/720p/1080i(50Hz)(Video Format)、1080P 24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz(Video Format)、4K 24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz(Video Format)、VGA(640×480)(PC Format)、S-VGA(800×600)(PC Format)、XGA(1024×768)(PC Format)、W-XGA(1280×768)(PC Format)、W-XGA(1360×768)(PC Format)、S-XGA(1280×1024)(PC Format)、UW-XGA(1920×1080)(PC Format)【USB×1】Video(.mpg/.mp4/.avi)、Audio(.mp3/.aac)、Photo(.jpeg/.jpg/.png)【AV×1】NTSC/PAL【コンポーネント×1】スピーカー10W+10W保存湿度(%)0~90出力端子光デジタル音声×1:OPTICAL、イヤホン×1バックライト直下型LED入力電源(V)AC100(50/60Hz)設置条件チルト可(±15°)待機時消費電力(W)0.5パネル駆動方式VAVESA対応金具取付ピッチ:(W)600×(H)400mm、ネジ推奨サイズ:M6×14mm輝度(cd/m2)300(標準値)
セット販売 DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DISPLAY/TV スタンド DKS-LSVL
DMM.make¥78,980税込¥86,8781セット翌々日出荷スタイリッシュなデザインで配線を隠したい方向け付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、VESA機器取付ネジ(M6×14mm)×4、HDMIケーブル×1(約5m)、取扱説明書 兼 保証書×1セット内容モダンな「メタル」自立スタンド質量(kg)約29.4(スタンド含む)使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)320(起動時)サイズ(inch)43電源コード(m)約3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約1890×1161×373(スタンド含む)保存温度(℃)-25~60コントラスト比5000:1(標準値)表示色1.07G解像度3840×2160使用環境湿度:20~80%、設置方向:横視野角178°/178°(水平/垂直、標準値)応答速度6.5ms(GTG)入力端子【HDMI2.0×3】480i/480p/720p/1080i(60Hz)(Video Format)、576i/576p/720p/1080i(50Hz)(Video Format)、1080P 24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz(Video Format)、4K 24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz(Video Format)、VGA(640×480)(PC Format)、S-VGA(800×600)(PC Format)、XGA(1024×768)(PC Format)、W-XGA(1280×768)(PC Format)、W-XGA(1360×768)(PC Format)、S-XGA(1280×1024)(PC Format)、UW-XGA(1920×1080)(PC Format)【USB×1】Video(.mpg/.mp4/.avi)、Audio(.mp3/.aac)、Photo(.jpeg/.jpg/.png)【AV×1】NTSC/PAL【コンポーネント×1】スピーカー10W+10W保存湿度(%)0~90出力端子光デジタル音声×1:OPTICAL、イヤホン×1バックライト直下型LED入力電源(V)AC100(50/60Hz)設置条件チルト可(±15°)待機時消費電力(W)0.5パネル駆動方式VAVESA対応金具取付ピッチ:(W)600×(H)400mm、ネジ推奨サイズ:M6×14mm輝度(cd/m2)300(標準値)
セット販売 DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DISPLAY/TV スタンド DKS-LCS14
DMM.make¥76,980税込¥84,6781セット翌々日出荷工具なしで細かい高さ調整をしたい方向け(14段階高さ調整)付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、VESA機器取付ネジ(M6×14mm)×4、HDMIケーブル×1(約5m)、取扱説明書 兼 保証書×1セット内容ハイエンド「キャスター付き」スタンド質量(kg)約29.4(スタンド含む)使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)320(起動時)サイズ(inch)43電源コード(m)約3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約1890×1161×373(スタンド含む)保存温度(℃)-25~60コントラスト比5000:1(標準値)表示色1.07G解像度3840×2160使用環境湿度:20~80%、設置方向:横視野角178°/178°(水平/垂直、標準値)応答速度6.5ms(GTG)入力端子【HDMI2.0×3】480i/480p/720p/1080i(60Hz)(Video Format)、576i/576p/720p/1080i(50Hz)(Video Format)、1080P 24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz(Video Format)、4K 24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz(Video Format)、VGA(640×480)(PC Format)、S-VGA(800×600)(PC Format)、XGA(1024×768)(PC Format)、W-XGA(1280×768)(PC Format)、W-XGA(1360×768)(PC Format)、S-XGA(1280×1024)(PC Format)、UW-XGA(1920×1080)(PC Format)【USB×1】Video(.mpg/.mp4/.avi)、Audio(.mp3/.aac)、Photo(.jpeg/.jpg/.png)【AV×1】NTSC/PAL【コンポーネント×1】スピーカー10W+10W保存湿度(%)0~90出力端子光デジタル音声×1:OPTICAL、イヤホン×1バックライト直下型LED入力電源(V)AC100(50/60Hz)設置条件チルト可(±15°)待機時消費電力(W)0.5パネル駆動方式VAVESA対応金具取付ピッチ:(W)600×(H)400mm、ネジ推奨サイズ:M6×14mm輝度(cd/m2)300(標準値)
セット販売 DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DISPLAY/TV 壁掛け金具 DKS-LWM1
DMM.make¥53,980税込¥59,3781セット翌々日出荷壁に直接穴をあけて完全に固定したい方向け(要工事)付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、VESA機器取付ネジ(M6×14mm)×4、HDMIケーブル×1(約5m)、取扱説明書 兼 保証書×1セット内容「壁掛け金具」質量(kg)約29.4(スタンド含む)使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)320(起動時)サイズ(inch)43電源コード(m)約3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約1890×1161×373(スタンド含む)保存温度(℃)-25~60コントラスト比5000:1(標準値)表示色1.07G解像度3840×2160使用環境湿度:20~80%、設置方向:横視野角178°/178°(水平/垂直、標準値)応答速度6.5ms(GTG)入力端子【HDMI2.0×3】480i/480p/720p/1080i(60Hz)(Video Format)、576i/576p/720p/1080i(50Hz)(Video Format)、1080P 24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz(Video Format)、4K 24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz(Video Format)、VGA(640×480)(PC Format)、S-VGA(800×600)(PC Format)、XGA(1024×768)(PC Format)、W-XGA(1280×768)(PC Format)、W-XGA(1360×768)(PC Format)、S-XGA(1280×1024)(PC Format)、UW-XGA(1920×1080)(PC Format)【USB×1】Video(.mpg/.mp4/.avi)、Audio(.mp3/.aac)、Photo(.jpeg/.jpg/.png)【AV×1】NTSC/PAL【コンポーネント×1】スピーカー10W+10W保存湿度(%)0~90出力端子光デジタル音声×1:OPTICAL、イヤホン×1バックライト直下型LED入力電源(V)AC100(50/60Hz)設置条件チルト可(±15°)待機時消費電力(W)0.5パネル駆動方式VAVESA対応金具取付ピッチ:(W)600×(H)400mm、ネジ推奨サイズ:M6×14mm輝度(cd/m2)300(標準値)
セット販売 DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DISPLAY/TV スタンド DKS-LSW7
DMM.make¥73,980税込¥81,3781セット翌々日出荷工事なしで壁掛け風に省スペースで置きたい方向け(7段階高さ調整)付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、VESA機器取付ネジ(M6×14mm)×4、HDMIケーブル×1(約5m)、取扱説明書 兼 保証書×1セット内容「壁寄せ」テレビスタンド幅(mm)スタンド:1240質量(kg)約29.4(スタンド含む)使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)320(起動時)サイズ(inch)43電源コード(m)約3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約1890×1161×373(スタンド含む)保存温度(℃)-25~60コントラスト比5000:1(標準値)表示色1.07G解像度3840×2160使用環境湿度:20~80%、設置方向:横視野角178°/178°(水平/垂直、標準値)応答速度6.5ms(GTG)入力端子【HDMI2.0×3】480i/480p/720p/1080i(60Hz)(Video Format)、576i/576p/720p/1080i(50Hz)(Video Format)、1080P 24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz(Video Format)、4K 24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz(Video Format)、VGA(640×480)(PC Format)、S-VGA(800×600)(PC Format)、XGA(1024×768)(PC Format)、W-XGA(1280×768)(PC Format)、W-XGA(1360×768)(PC Format)、S-XGA(1280×1024)(PC Format)、UW-XGA(1920×1080)(PC Format)【USB×1】Video(.mpg/.mp4/.avi)、Audio(.mp3/.aac)、Photo(.jpeg/.jpg/.png)【AV×1】NTSC/PAL【コンポーネント×1】スピーカー10W+10W保存湿度(%)0~90出力端子光デジタル音声×1:OPTICAL、イヤホン×1バックライト直下型LED入力電源(V)AC100(50/60Hz)設置条件チルト可(±15°)待機時消費電力(W)0.5パネル駆動方式VAVESA対応金具取付ピッチ:(W)600×(H)400mm、ネジ推奨サイズ:M6×14mm輝度(cd/m2)300(標準値)